【特長】人の動きを感知して自動的に点灯する人感センサー付の乾電池式LED屋内センサーライトウォールタイプです。
センサー部分が180°可動できるので、設置場所によって感知範囲や照射範囲を変えることができます。
人が近づくとパッと明るく光るので、階段・廊下・寝室・納戸・クローゼット・など夜間のちょっと明かりがほしい場所に最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので簡単に設置できます。
【使用電池】LED【材質】屋内【質量(g)】ABS樹脂、PC樹脂【設置場所】約65(取付プレート含む)【全光束(Lm)】電池式【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約55【光源色】約250×25×30【電池寿命】感知センサー:赤外線受動式センサー、明暗センサー:フォトセンサー【センサー感知範囲】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)【点灯保持時間】切/入/自動【感知方式】昼光色【センサー】連続点灯:約12時間、15秒点灯5回/日:約1年 ※乾電池の性能、使用条件により変化します。【電球の種類】入:常時点灯、自動:約15秒(感知中は継続点灯)【タイプ】周囲5以下【点灯方式】人感+明暗【点灯開始照度(Lux)】約2m、水平/垂直約100°