集塵機のホースに使うおすすめ商品

集塵機のホースに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「掃除機」「ダクトホース」「送風機」などの商品を紹介します。

乾湿両用掃除機 モノタロウ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ乾湿両用掃除機1台
レビュー:1,163件のレビュー 平均満足度4.14(1163)
【特長】短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
【用途】事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
【質量(kg)】約7.5【電源(V)】乾湿両用型【電源周波数(Hz)】AC100【定格時間(分)】20【運転音(dB)】約5【タンク容量(L)】1200【吸水量(L)】200【タイプ】約1.7【吸込仕事率(W)】約1.5【付属品】約80【材質】約380×約380×約500【定格消費電力(W)】50/60【騒音値(dB)】約6【ホース長さ(m)】30【コード長さ(m)】ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)【風量(m3/min)】(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】80
お客様の声
用途: 集塵と掃除。満足度: 3パイプの繋ぎ方が吸い口の方が細く、本体側が太いので大きなゴミが繋ぎ目に引っ掛かる事が度々。国内メーカー製の自宅の掃除機を見たら吸い口の方が太く、本体側が細くなっていました。細かい事ですが改善できるならした方がいいと思います
ダクトEE カナフレックス
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
カナフレックスダクトEE
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.09(46)
【特長】ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
【用途】室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用
【使用温度範囲(℃)】-10~50
お客様の声
用途: 排塵パイプ接続満足度: 5塩ビパイプVU100の外径にピッタリ。とてもしなやか。
用途: 集塵ホースとして満足度: 1注文の際に1mの物を15本頼めば15mの1本物が来ると思い込んで注文をしてしまい、1mが15本来てしまった。自分の不注意でもあるし、相談窓口の対応も悪くは無かったが、注文が判り難かった為に間違ってしまったのは不満である。(レビューにあるクレームに対応していないと感じた)
レビューまで見れば間違えなかったかも・・・。あと、切断面が粗かったのと長さが適当だったので残念でした。1m売りならキッチリカットしてくれ!今後設備関係は一切注文しません。
スパイラルワイヤーバンド(SS) 東拓工業
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
東拓工業スパイラルワイヤーバンド(SS)1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.80(20)
【特長】ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
お客様の声
用途: 集塵用のホースに満足度: 5なかなか、ホームセンターには無いので、翌日には届くので非常に良いと思います。
TS径違いソケット Aron(アロン化成)
販売価格(税別)6470税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
Aron(アロン化成)TS径違いソケット1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.53(40)
【タイプ】ソケット【種類】TS【公差L(mm)】塩ビ管用継手【形状】JIS K 6743【規格】±4
お客様の声
用途: 集塵機のホースの連結用満足度: 5初めて購入しましたが商品に全く問題がなく、発送も非常にスムーズで満足しました。
用途: 集塵機のホースの連結用満足度: 5初めて購入しましたが商品に全く問題がなく、発送も非常にスムーズで満足しました。
ダクトN.S.D カナフレックス
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(172種類の商品があります)
カナフレックスダクトN.S.D
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】塩ビダクトより4割の軽量化に成功。 送風・排気効率をアップさせる内面平滑設計。 高温でも変形しない耐熱性能。 持続優れた静電防止効果。 有毒ガスゼロ。焼却可能な環境性能。 カフスも脱塩ビ製。
【用途】室内の送排気用。工場設備の送排気用。その他、集塵の送排気用。
【材質】オレフィン系樹脂/熱可塑性エラストマー【使用温度範囲(℃)】【使用流体】-20~70【色】空気/粉体(木粉)/粒体(塵)【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】耐熱/耐静電/内面平滑性/焼却可能
お客様の声
用途: 集塵機のホース満足度: 5このメーカーは種類が多くありすぎて、かなりの期間を悩みました。説明文を頼りにこの商品を購入しました。
説明文にも書いてあるように軽くて扱いやすいです。満足しております。
中型角ワークランプ ドーワ
販売価格(税別)4,2984,728税込
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドーワ中型角ワークランプ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【タイプ】樹脂【材質(レンズ)】【電球の種類】セミシールドビーム、ハロゲン(H3)【色】ガラス【材質】ハロゲン球
お客様の声
用途: 農耕作業機に取り付けた。満足度: 4価格的にもう600円程度安くてもよいのではないか。LEDタイプで2500円程度のものがある。
硬質ダクトN.S. カナフレックス
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
カナフレックス硬質ダクトN.S.
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【特長】脱塩ビ製品。優れた耐熱性を備えている。 温度変化によるタワミの少ない構造です。自由自在に曲げることができます。 従来の硬質ダクトと比べ10%以上も軽量です(メーカー比) 気密性を損なわず、50%まで伸縮自在です。 ダクトの口元をひねるだけで、口径が変化します。 ナイフなどで簡単に切断でき、しかも継続するダクトの口元をはさみこみ、テープで巻き付けるだけで接続できます。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
【用途】スポットクーラー用。空調(送排気)用。木工・金属研磨機集塵用。
【使用流体】オレフィン系樹脂【色】【材質】空気(スポットクーラー)【特性】耐熱/柔軟性/気密性/伸縮性
お客様の声
用途: 集塵用のホース満足度: 2任意の形状で空中で固定できるため、集塵用に使用する事を考えていたが、
製品の最小直径55mmは大きすぎる。
直径35~40mmぐらいが集塵には適していると思う。
実際の使用に適した製品の開発/販売をして欲しい。
ジョイント マキタ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 集塵機のホース接続に満足度: 5マキタの集塵機410 のホースの接続に使用してます。
しっかりとハマりましたが、固定金具を使用したほうがはずれなくて良さそうです。
ホースコネクター セフティー3
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セフティー3ホースコネクター1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.44(36)
【特長】1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
【用途】ポンプパーツ
【材質】樹脂(PA)
お客様の声
用途: 集塵機との接続に満足度: 5丸ノコと集塵機を接続するアダプターとして使用しました。
柔軟性のある樹脂ではなく、固いポリアミドですので、接続する相手側が柔軟でないと繋げるのは困難です。
頻繁に使う機会があるものではありませんが、ホース径の変換は簡単そうで意外に難しいので、こういった商品があると助かります。
フレキシブルダクト モノタロウ
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウフレキシブルダクト1本
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.15(48)
【特長】ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
【用途】空調や換気用のダクトに
【使用温度範囲(℃)】5【長さ(m)】-20~80
お客様の声
用途: 穀物乾燥機排塵ダクト満足度: 5サタケGDR18(穀物乾燥機(水稲))の排塵ダクトに使用。汎用品ではサイズが無く、純正品より価格が安価なので購入しました。現在1週間程度毎日使用しましたが問題無く、また純正品より丈夫な気がします。穀物乾燥機の汎用に使用できると思うので、色々なメーカーの穀物乾燥機のサイズバリエーションがあればと思います。
リングブロー VFZ テラル
販売価格(税別)49,98054,978税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
テラルリングブロー VFZ1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。
軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。
前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
【仕様】RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
お客様の声
用途: 機械の集塵用として満足度: 5品物は富士の時代から使用しているので信頼はしています。ただ端子盤が横にあれば良いのですが。

集塵機のホースに使う商品」に関連する商品一覧

オイルキャッチタンク用ホースに使う商品

オイルキャッチタンク用ホースに使う商品

一般油圧配管用ホース F-15,フュエルホース