雑草、雑木の処理に使うおすすめ商品

雑草、雑木の処理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「除草剤」「防草シート」「手袋」などの商品を紹介します。

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ背抜き手袋 天然ゴムコート1双
レビュー:537件のレビュー 平均満足度3.92(537)
【特長】10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
【用途】運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
お客様の声
用途: 雑草処理など満足度: 5思っていたよりゴムが厚く、また背の生地部もしっかりしていて使用感がとてもよいです。XLサイズの用意も嬉しい。
業務用ポリ袋 0.05mm厚 90L モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ業務用ポリ袋 0.05mm厚 90L
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.85(39)
【用途】ゴミ処理、保管など
【材質】90【寸法(縦×横)(mm)】リニア低密度ポリエチレン【厚さ(mm)】0.05【容量(L)】1000×900
お客様の声
用途: 雑草の処理用満足度: 590Lの大きさに重さがあるものを入れることを考えると、この厚さが必要です。破れにくいので大変重宝しています。
シート 防草用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウシート 防草用
レビュー:458件のレビュー 平均満足度4.31(458)
【特長】汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:2~3年
【用途】農業用地の雑草対策などに。
【材質】ポリプロピレン(UV剤入り)【色】【使用目的】雑草対策
お客様の声
用途: 雑草の防止満足度: 4商品自体はまずまずですが、幅か1メートルだと作業性が悪いです。
1.5や2メートルのものがあればと思います。
また、シート押さえも良い物があれば…。
ラウンドアップマックスロード 日産化学
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日産化学ラウンドアップマックスロード1本(500mL)
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.55(143)
【特長】スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
【農林水産省登録第(号)】21766
お客様の声
用途: 駐車場等の雑草の処理満足度: 4駐車場には散布した翌日には効果が出てきてます。後はオリーブの木のまわりの雑草が伸びてきたら散布しようと思っています。
保護面 刈払機用 メッシュタイプ モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ保護面 刈払機用 メッシュタイプ1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.54(98)
【特長】顔を覆う面がメッシュ仕様なので暑さを軽減できます。
【用途】草刈り用刃作業時の顔の保護に。
【材質】本体(樹脂部):PP / (メッシュ部):スチール【質量(g)】約230
お客様の声
用途: 草刈り機で雑草処理満足度: 5これは良いです装着前には果たして見え方不利と思ってましたが
辺りが薄暗く成ってもよく見え、さほど熱くもなく快適に作業をできました
ブラックシート #3000 ユタカメイク
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユタカメイクブラックシート #30001枚
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.55(31)
【特長】ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
【用途】建築現場などでの養生カバー。
【材質】0.22【厚さ】約90【厚さ(mm)】ポリエチレン(ハトメ/アルミ)【ハトメピッチ(cm)】折りたたみタイプ【形状】#3000【ハトメ】対応【RoHS指令(10物質対応)】防水、耐候【特性】アルミハトメ
お客様の声
用途: 屋外の雑草防除満足度: 3屋外の雑草防除用に地面に杭で打ち込んで使用しています 紫外線で半年に以内に1回は張替が必要 もう少し持続性が長いと助かるかな。
こっぱみじん レインボー薬品
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
レインボー薬品こっぱみじん
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.00(19)
【特長】パラパラ撒くだけで各種雑草の根まで枯らします。 嫌な臭いがなく、効き目は天候や土壌条件により、違いますが約30日前後でほとんど枯らし、約3~6ヶ月雑草の発生を抑えます。
【用途】スギナにも効く除草剤。
【成分】ブロマシル粒剤(ダイアジン系)【毒劇区分】21521【農林水産省登録第(号)】普通物
お客様の声
用途: 雑草の処理満足度: 2あまり効いてないようです。
ガストーチ(ボンベなし) E-Value
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-Valueガストーチ(ボンベなし)1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
【用途】アウトドアでの炭火着火や料理等に。
【適合カートリッジコード】集中炎【点火方式】長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24【火炎形状】バーナー/95(トーチ本体)【外形寸法(mm)】SK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g【本体質量(g)】圧電着火方式【燃焼時間(分)】1500【火炎温度(℃)】120/缶(NET200gを使用)
お客様の声
用途: 料理、雑草除去用満足度: 2一般のカセットが使用出来ません。(仕様ですので自分が気が付かなかっただけです)
サンフーロン サンフーロン
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンフーロンサンフーロン1本(500mL)
レビュー:251件のレビュー 平均満足度4.55(251)
【特長】主成分はアミノ酸系。 土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。 農耕地用除草剤。 散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
【用途】葉から入って根まで枯らす除草剤
【農林水産省登録第(号)】18814
お客様の声
用途: 庭の雑草処理満足度: 4春先から庭の雑草処理で使用している。
1000倍や500倍に薄めてと記載されているが、
実際には何倍か良く分からず適当に薄めている。
それでも除草効果は出ている。
用途: 農地の雑草の駆除満足度: 5安価で安全性があり、土に残留しないため、よく使用しています。
シバゲンDF 石原バイオサイエンス
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
石原バイオサイエンスシバゲンDF1パック(20g)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。 有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。 一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。 幅広い処理適期。 雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。 土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。 日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。 グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。
【性状】日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等【適合作物】フラザスルフロン25.0%【成分】芝生(西洋芝・日本芝)【剤形】淡褐色水和性細粒【農林水産省登録第(号)】22150【適合場所】普通物【農耕地/非農耕地】水和剤【毒劇区分】農耕地用
お客様の声
用途: 芝地の雑草駆除に使用満足度: 4芝地の雑草駆除には、簡単で良い物だと思います。
針葉系と広葉系を1つの薬剤で済むのは簡単で良いです。
もう暫らく使用しないと分かりませんが、価格が高価なのが難点です。
時期を考慮して使用時期を決めて散布しようと考えてます。
GF草退治Z粒剤 住友化学園芸
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住友化学園芸GF草退治Z粒剤
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】3種類の有効成分でイネ科をはじめ各種雑草に効果、根・茎・葉をしっかり枯らします。長期間(3~6ヵ月)雑草の発生を抑えます。
【剤形】カルブチレート、シアナジン、DBN【適合場所】空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り【成分】22595【農林水産省登録第(号)】普通物【毒劇区分】アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ドクダミ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ【適合雑草】粒剤
お客様の声
用途: 庭の雑草退治満足度: 5まだ効き目は不詳、来年の春に効果がわかる、秋に散布して、根を枯らせば、春の芽生えが減少していると期待している。
刈払チップソー 「SKY BLUE」 ハウスビーエム
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハウスビーエム刈払チップソー 「SKY BLUE」1枚
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【特長】チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
【用途】一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。
【刃厚(mm)】2.2【穴径(Φmm)】25.4【材質(チップ)】11000【最高回転数(min-1[r.p.m])】超硬チップ
お客様の声
用途: 雑草や雑木の処理満足度: 4切れ味からすると、価格が手ごろなのでとても良いと思います。
 雑木の処理は、刃こぼれするまでの早めがおすすめですが機械のパワーが強くないと難しいです。
 雑草だけのところでは、結構使えます。
JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
斬丸JIS 草刈用チップソー 山林・竹用1枚
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.37(35)
【特長】エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
【用途】竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
【刃厚(mm)】約2【穴径(Φmm)】25.4
お客様の声
用途: 畑際の雑草用満足度: 3まだ使用していません。細い笹竹の伐採に使用するつもりです。
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ
販売価格(税別)1,6981,868税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kg1袋(10L)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.10(29)
【特長】水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
【トラスコ品番】414-2012【材質】セメント、砂【色】15【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】ブラウン【質量(kg)】480×340×70
お客様の声
用途: 駐車場の雑草防除満足度: 5重たいものなので、配達していただけて楽です。
簡易包装ですが、かえってそれがいいと思います。

雑草、雑木の処理に使う商品」に関連する商品一覧

低木、篠竹の刈り込みに使う商品

低木、篠竹の刈り込みに使う商品

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付,刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ