電動工具の収納に使う商品

電動工具の収納に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「工具箱」「コンテナ」「ケース」などの商品を紹介します。

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウステンレスバックルコンテナ1個
レビュー:425件のレビュー 平均満足度4.60(425)
【特長】工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
【用途】工具・小物の収納に
【コンテナ種類】【フタの種類】(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼【材質】あり【フタ】ベタ目【スタッキング】バックル式
お客様の声
用途: 電動工具の収納満足度: 5商品の品質は良く、コストパフォーマンスも良好だと思います。歪みも無いし、半透明で中身も見えるので良いです。ただ、注文するとき私の確認不足だったのですが、内寸法と外寸法を間違えてしまいました(工具はギリギリ収まりましたが)。収納に使用するものなので、注文欄には内寸法をもっとはっきり表示してほしいです。
ツールボックス モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウツールボックス
レビュー:161件のレビュー 平均満足度3.87(161)
【穴幅(mm)】【外寸(幅×奥行×高さ)(mm)】ポリプロピレン【色】中皿付き【材質】1.26【仕様】405×195×185【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】15×20【質量(kg)】195×405×185
お客様の声
用途: 電動工具の収納満足度: 4他の方のレビューにも有りますようにトレイの寸法しか有りませんので内寸の表示が欲しかったです。安くて良いですが以外と小さかったです・・・
プロテクターツールケース(樹脂製) TRUSCO
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCOプロテクターツールケース(樹脂製)1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.58(24)
【特長】耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
【用途】精密機器の保管、移送に。
【仕様】防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)【材質(本体)】樹脂【クッション】ウレタン【シリンダ錠(別売)】シリンダ錠取付可【鍵】取付可
お客様の声
用途: 電動工具の収納満足度: 5ちょうどぴったりサイズで満足しています。
ちなみにボッシュの充電式振動ドリルを入れています。
強度は十分すぎるほどです。
NTボックス JEJアステージ
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
JEJアステージNTボックス1個
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.60(58)
【特長】スタッキング(積み重ね)でき便利です。
【RoHS指令(10物質対応)】【コンテナ種類】あり【スタッキング】対応【フタの種類】ベタ目【フタ】バックル式
お客様の声
用途: 電動工具の収納満足度: 5見た目以上に収納できて満足出来ますが、蓋がもう少し丈夫であれば文句なしの商品です。
ツールボックス 透明タイプ 中皿なし モノタロウ
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウツールボックス 透明タイプ 中皿なし1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.89(63)
【特長】多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
【用途】小型ツールなどの収納に。
【タイプ】中皿なし【仕様】クリア【色】PP【材質(本体)】中皿なし
お客様の声
用途: 電動工具の収納用に満足度: 5中皿なしの収納箱が欲しくて購入しました。
ホームセンターなどでよく売られているサイズのディスクグラインダーと数枚の砥石たちがピッタリ収まりました。
コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウコンテナボックス バンパーグレード樹脂1個
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.59(34)
【特長】バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
【用途】工具・小物の収納に
【コンテナ種類】【スタッキング】【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン【フタ】あり【材質】ベタ目【フタの種類】バックル式
お客様の声
用途: 電動工具の収納に・・・満足度: 4・・・標準的なサイズの電動工具一式
(電ノコ/ジグソー/ディスクグラインダ/オービタルサンダー)を
1つのボックスに収めたいが為、
再三リピートしてきた男前モノタロウブランドのNFボックスの#13を
皮切りに、ステンレスバックルコンテナ M-ST-22CL と M-ST-45CLを
買い増した・・・
このうち M-ST-45CLで全て納める目的自体は達成出来たのだが、
高さが あり余る始末・・・ 少し嵩張るタイプのベルトサンダーを
追加で収めても、空いているスペースには虚しさがある。
そして今回追加調達した この製品は、
その高さに於いて、初めて完全に要求を満たしたモノだった。
強度面での改良も謳い文句にあり、総じて期待していたのだが、
届いたモノに電ノコを収めた日には、あとはジグソーか
ディスクグラインダーくらいしか入らない(^_^;)
M-ST-45CLと平面同サイズで内部高240mm前後の製品が
何れのラインナップにも無いのが、何とも口惜しい・・・
(他ブランドでならあるのかは未確認)
何れにしても、ブランド問わずコンテナ製品の殆どで
商品選択後の写真が異なっている事が多い点も、
購入に際して 頭を悩ませる要素として小さくない様に感じる。
確かに、記載されている数字でサイズを判断すれば済む話だが、
せめて自社ブランド製品くらいは、その製品の写真を表示する様
サイトを構成して貰いたい感が否めない。
ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウツールボックス 耐荷重500kg1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.52(75)
【特長】フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
【用途】工具等の収納、釣具等の持運びに
【質量(kg)】トレー用仕切板2枚付き【材質(本体)】(パッキン)発泡ポリエチレン【質量(g)】2.71【容量(L)】PP【収納量】約2710【耐荷重(kg)】中皿あり【最大積載段数】30【外寸法・高さ(mm)】500【タイプ】あり【外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】最大収納質量:20kg【外寸法・奥行(mm)】3段【仕様】518【材質】345【フタ】約518×360×345(ハンドル直立時490)【外寸法・幅(mm)】360【フタの種類】バックル式【トレー寸法(mm)】約414×148×66
お客様の声
用途: 電動工具を収納。満足度: 4ボックスを重ねて積んでもしても崩れにくい。ただ、とってが、邪魔な時が有る。
Xコンテナ JEJアステージ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
JEJアステージXコンテナ1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.88(17)
【特長】アウトドア用品、カー用品の収納、ホビー・DIYまで幅広く使用できます。
使用しない時はネスティング(入れ子状態)でき、場所をとりません。
バックル、エンブレムはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
【材質】ハイパーマット表面仕上加工【フタ】(本体・蓋)ポリプロピレン
(バックル・エンブレム)ABS樹脂
【ネスティング】あり【フタの種類】バックル式【仕様】
お客様の声
用途: 電動工具の収納満足度: 5耐久性が良い 同時期に買った他の箱がボロボロになる中 この商品は全く問題なく使えている。 これで購入7つ目くらいだが なかなか壊れないのでしばらくは買わないでしょう。。。
ドカット リングスター
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リングスタードカット1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.57(23)
【特長】丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
【引張強度(N)】2.56【質量(kg)】高耐衝撃性コーポリマー【容量(L)】中皿あり【外寸法・高さ(mm)】約27【RoHS指令(10物質対応)】490【耐荷重(kg)】1078/取手【材質(本体)】4900【タイプ】465【耐荷重(N)】322【外寸法・奥行(mm)】対応【外寸法・幅(mm)】333
お客様の声
用途: 電動工具収納満足度: 3思ったよりも大きく、嵩張りましたが、強度、耐久性はいいです。
ツールボックス アステージ(I.BEAM)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アステージ(I.BEAM)ツールボックス
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.67(9)
【用途】耐久性に優れたハードタイプボックス。 スリムな形状で、ディスクグラインダーやドライバー、スパナなど細身の工具の収納に最適です。 ベルトフック付ミニケースが4箇所セットできます。
【材質】347×147×109【質量(kg)】ポリプロピレン【外寸(幅×奥行×高さ)(mm)】0.5【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】ブルー【色】410×194×130【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】410×194×130
お客様の声
用途: 電動工具の収納満足度: 5ベビーサンダー入れるのに最適。
日立の充電サンダーいれてますけど、本体、バッテリー一個、研削・切断刃各5枚程度入れてピッタリ!
品物は丈夫!、後はカラーリングが地味すぎて現場に忘れそう。
道具箱(透明) リス興業
販売価格(税別)6,3987,038税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リス興業道具箱(透明)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】収納物が分かりやすい透明タイプです。 フタのロックもしっかりできて安心です。
【フタの種類】本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス【フタ】あり【材質】ベタ目【コンテナ種類】バックル式
お客様の声
用途: 電動工具の収納満足度: 2納入の時に上部の蓋が破損していたので交換してもらったが、
少しよわそうです。

電動工具の収納に使う商品」に関連する商品一覧

電動工具、手持ち工具の収納に使う商品

電動工具、手持ち工具の収納に使う商品

1ツ口延長コード,サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ