電極の配線に使うおすすめ商品

電極の配線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ケーブル」「電極保持器」「真鍮板」などの商品を紹介します。

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(テイコク)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
太陽ケーブルテック(テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【用途】小型電気機器の内部配線、リード線
【全長(m)】産業機械用ケーブル【難燃性】100【種類】60度傾斜燃焼試験合格
お客様の声
用途: 受水槽の電極の配線満足度: 5紙巻ではないほうが 後で使いやすい
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ8mm ノーブランド
販売価格(税別)3,2983,628税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ8mm1枚
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
【用途】配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
【サービス分類】8.43【参考準拠JIS規格】H3100 C2801P【比重】オーダー・加工
お客様の声
用途: 耐電圧試験用電極満足度: 5所定の時間で,届けられ,その後の研究に役立った.
精度的に問題はない.
電極保持器 PS-□S(R) omron(オムロン)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
omron(オムロン)電極保持器 PS-□S(R)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.57(21)
【特長】電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
【長さ(mm)】-【タイプ】-【使用温度範囲(℃)】-10~+70(ただし氷結しないこと)
お客様の声
用途: フロートレスSW用電極満足度: 4物自体には満足してますが、オプションを充実させてほしい。
PS-31はG1/2のナットで固定しますが、付属してない上に純正オプションもないので、水栓用の
クロザガネ 13
を使いました。
純正ブラケットもないので、自転車のカゴを付ける
バスケット取付ブラケット
で代用しました。

電極の配線に使う商品」に関連する商品一覧

配線のはんだ付け作業に使う商品

配線のはんだ付け作業に使う商品

収縮チューブ,巻はんだ