電気ストーブなどに使う商品

電気ストーブなどに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スイッチ」「タイマー」などの商品を紹介します。

1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
リーベックス1回だけ入切デジタルプログラマー1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.33(27)
【特長】タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
【時間設定単位】1分間~24時間【定格電力(W)】1分【定格電圧(V)】PC【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約95【質量(g)】1500(15A)(抵抗負荷の時)【適合機器】100(50/60Hz)【設定時間】ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
【材質(本体)】65×68×32【動作回数】1回
お客様の声
用途: 電気ストーブなど満足度: 5大変善かった。
手元スイッチ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)手元スイッチ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【色】ホワイト【コード長さ(m)】15A 125V 1500W【定格】1
お客様の声
用途: 電気ストーブ満足度: 5使いやすくて良かったです。少しコードが短かったです
スイッチ付タップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)スイッチ付タップ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【コンセント形状】オフホワイト【色】15A 125V 1500W【プラグ形状】2P【定格】2P
お客様の声
用途: 電気ストーブなど満足度: 5電気ストーブをつけることが多く差し込みやら取り外しなどにはこれは便利です
24時間タイマー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ24時間タイマー
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.40(55)
【特長】電気器具のスイッチを自動で何回も『入/切』できる24時間のタイマーです。 AC100V電源製品の『入/切』制御がだれでも簡単に行えます。 またスイッチは『入/切』設定している時間の区別が分かりやすいように工夫しています。その上動作LEDで、通電状態が一目で分かります。 安全性に配慮した難燃性樹脂を使用しています。 構造は部品配置を工夫し、設置の際にコンセントを潰さない様になっています。 またアウトレットを製品横に配置して使用時でも表示が隠れない様になっています。 スイッチカバーを用意し、誤操作を防止しました。
【質量(g)】【使用できる機器】
(ヒーター使用器具 1500W以下)電気ポット、電気カーペット、暖房便座など、(トランス使用器具 750W以下)テレビ、ステレオ、AV機器など、(モーター使用器具 400W以下)扇風機、換気扇、ポンプなど、(照明器具 750W以下)蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
※メタルハライドライトは250W以下のものを、単独でご使用下さい。
【使用できる器具の確認方法】
1.ご使用になる電気器具の電源プラグを壁のコンセントに差し込み、電源をONの状態にします。
2.そのままプラグを抜いてすぐにもう一度壁のコンセントに差し込みます。この手順で電源が入る器具であれば、本器をご使用になる事ができます。(電源が入らない器具は本器でのご使用はできません)
【容量(W)】PC(ポリカーボネート)【定格電圧(V)】約100【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】1以下【タイマー設定誤差】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】76×89×38.5【材質】最大1500まで(抵抗負荷のとき)【仕様】最大±15分/24時間
お客様の声
用途: 電気ストーブ満足度: 2他の方も書かれているのですが、1日にほぼ4時間、1時間で50分しか進まない遅れが発生します。

電気ストーブなどに使う商品」に関連する商品一覧

ストーブ点火に使う商品

ストーブ点火に使う商品

アルカリ乾電池 単2,点火棒