電気炉、耐火材の補修に使うおすすめ商品

電気炉、耐火材の補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「耐火パテ」「耐火セメント」「セラミック容器」などの商品を紹介します。

排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ1本(150g)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.10(41)
【特長】1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
【用途】お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
【耐熱温度(℃)】グレー【付属品】耐熱、無溶剤【容量(g)】塗りベラ【完全硬化時間】150【特性】1100【危険物の類別】約24時間【色】非危険物
お客様の声
用途: 電気炉の耐火材の補修満足度: 51000℃位までの電気炉の耐火材の補修に使いました。
熱源のそばでもきちんと剥がれる事も無く簡単に補修できました。
 
チューブは使いやすいですね。白があったら良かったかな。
角型匣鉢のみ ACE997-150S TGK(東京硝子器械)
販売価格(税別)12,90014,190税込
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TGK(東京硝子器械)角型匣鉢のみ ACE997-150S1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
【品番】150×150×50H【TGK品番】129-31-80-24【縦×横×高さH(mm)】997-150S
お客様の声
用途: 電気炉にてセラミックの焼成満足度: 1先週、初めての使用時に、1060℃まで加熱した際に突然破砕音がして割れました。
2個、同時に使用していました。1個のみが破砕しましたので、不良品ではないかと疑っていますが不明です。
耐火セメント サンホーム
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンホーム耐火セメント1袋(1.3kg)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.52(23)
【特長】お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。
一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。
特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。
速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
【危険物の類別】【耐熱温度(℃)】耐火【色】1300【特性】非危険物【塗布面積(cm/袋)】約1×28×28
お客様の声
用途: 電気炉の補修満足度: 4内径150mmの小型電気炉の内側の耐火壁の欠損部や亀裂の補修に使用しました。水を加えて練るだけで使用でき大変使いやすく、室内で2昼夜の乾燥後、通電加熱して仕上げました。硬化強度もまずまずで十分使用に耐えられます。難点は粒子が粗いので表面をなめらかに仕上げられなかったことです。用途に応じて混入されている砂の粒子がもっと細かいものも選択できるように複数の種類の製品も揃えていただければ良いと思います。あるいは、そのような製品もご用意されているのかもしれませんが、ネット上では見つけられませんでした。

電気炉、耐火材の補修に使う商品」に関連する商品一覧

シーリング材、コーキングの撤去に使う商品

シーリング材、コーキングの撤去に使う商品

カッター オートロックタイプ,保護メガネ エルフィット LF-401