電気設備点検作業時に使う商品

電気設備点検作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ケミソフト」「刷毛」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付1台
レビュー:1,916件のレビュー 平均満足度4.49(1916)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS+PS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】42【全長(mm)】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【保護等級】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【連続点灯時間】先端:18時間、側面:6時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光度(mcd)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【LED寿命(時間)】100000
お客様の声
用途: 電気設備の点検作業満足度: 5感想は、皆様と全く同じです。価格-明るさ-使いやすさ-使用者のみになって作られています。申し分ないです。仕事柄停電作業が多く十分な明るさが確保できます。充電式も検討しましたが、単3乾電池3本で使いやすいです。予備も入れて、3本買いました。
ケミソフト ブラック アトム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アトムケミソフト ブラック
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.52(56)
【特長】紫外線も恐くない。UVカット。紫外線カット率99%以上! 汚れの目立たないブラックコート。 通気性があり、夏場の作業も快適にこなせます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
【用途】精密機器取扱い作業、荷物の梱包作業、農作業、一般作業など
【仕様】片面加工【袖口仕様】手首ゴムタイプ
お客様の声
用途: 電気設備点検作業時満足度: 4使い方によってはすぐに指先に穴が空きますが、素手感覚で作業が出来ますので重宝しています。絶縁手袋等のインナー用にも使用しています。
ラスター356 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大塚刷毛製造ラスター3561本
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.48(44)
【特長】塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
【用途】下地の掃除や接着剤塗布用
【形状】平・金巻【種類】刷毛【材質(毛)】豚毛【主な用途】建築用/工業用【毛色】黒色
お客様の声
用途: 電気設備の点検作業時満足度: 5ずっと使用しているので、今更ながらですが商品には満足しています。
使用頻度が激しいので、また購入する時が来ると思いますがその時は
宜しくお願いします。
検電器 HIOKI(日置電機)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
HIOKI(日置電機)検電器1台
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.52(44)
【特長】コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。
電池消耗を確認できる電池チェック表示。
3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
【用途】検電器
【適合規格】測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326【使用周波数(Hz)】50/60【動作表示】赤色LED点滅および断続ブザー音【オートパワーオフ】約3分経過後に電源オフ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電気設備点検作業満足度: 4感度が高く申し分ないです。
電源オンでペンライトも点灯、電池の消耗が気になります。
ペンライトの点灯には、別にSWが欲しい。
3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器
販売価格(税別)
22,980
税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三和電気計器3レンジアナログ絶縁抵抗計1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
【用途】電気工事や設備機器のメンテナンス等
【付属品】テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書【種別】アナログ式絶縁抵抗計【定格電圧(V)】500/250/125【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】144×99×43【絶縁抵抗値目盛(MΩ)】0.02~0.1~50~100M【使用環境】0~40℃(湿度90%RH以下)【絶縁抵抗(Ω)】100M【許容差保証温湿度範囲】23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)【安全規格】IEC61010CAT.Ⅲ600V【定格電流(mA)】1~1.2【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
お客様の声
用途: 電気設備の点検作業満足度: 5価格設定と測定器の性能から購入しました。デジタル式も持っていますが、絶縁抵抗計は、アナログに限ります。針の振れ方で状況が読めるからです。3レンジアナログ2台を使い分けて使用しています。お勧めです。
安全靴 シモンライト SL11 シモン
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
シモン安全靴 シモンライト SL111足
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】【安全性】 1.抜群のグリップ力を実現。 2.高い耐久性を実現。 3.熱・油・薬品(酸・アルカリ)に強い靴底。 【快適性】 1.足腰の疲労を軽減し疲れにくい。 1)サスペンションシステムで優れたクッション性と路面からの衝撃を抑制 。 2)優れた屈曲性。 2.快適な履き心地。 1)軽量設計。 2)足先にゆとり。 3)オブリーク調木型採用でフィット性向上 4)消臭・抗菌・防カビ機能のある内装材を採用。 5)足にフィットしやすい国産高級牛革を使用。特許取得のSX3層底は、1層目で足へのショックを和らげ、2層目で床面をグリップ、3層目で安定性を保つよう設計されています。
【形状】ローカット【種類】安全靴【材質(アッパー)】高級牛革(ソフト)【材質(ソール)】ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
【標準質量(g/片足)】410(25.5cm)【靴底】3層底【材質(先芯)】ワイドACM樹脂【甲被タイプ】紐タイプ【靴タイプ】革靴
お客様の声
用途: 電気設備の点検作業時満足度: 5安全靴を履いている感じかないほど高級感があり普段時でも使っています。今回はブルーの色を買いました
(32650)チャージコード ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電気設備点検作業満足度: 1購入はプラグだけでよかったが見つからず、当製品を買った。
コード長さ、ワニ口が不満
絶縁スパナ SIGNET(シグネット)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SIGNET(シグネット)絶縁スパナ1丁
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
【規格】EN60900規格【材質】(金属部)クロムバナジウム鋼
お客様の声
用途: 電気設備点検作業時満足度: 5製品のクオリティには満足しております。
他社製のものと比較しても遜色はありませんでした。
耐久性はまだ分かりません。価格はセールを利用しましたので
他のECよりも安価に入手できました。
非接触検相器 共立電気計器
販売価格(税別)
21,980
税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器非接触検相器
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】電線の被覆の上から安全に測定 2mm2~325mm2(IV)の電線に対応 配電盤内に設置が出来るマグネット付
【用途】検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適
【仕様】正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音【付属品】9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書【適合規格】IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7【コード長さ(m)】約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)【連続使用時間(時間)】約100(オートパワーオフ約10分)【測定周波数範囲(Hz)】45~66【測定機能】検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能【使用電池】単3アルカリ乾電池(LR6)×4【測定原理】静電誘導方式【使用温湿度範囲】-10~50℃、80%(結露なきこと)【表示機能】LEDライトアップ機能【保存温湿度範囲】-20~60℃、80%(結露なきこと)【被測定導体径】Φ2.4~30mm【外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】112×61×36【電池電圧表示】(警告)電池消耗時/電源LED点減【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電気設備点検作業満足度: 5裏面のマグネットで、キュービクルや分電盤に固定して使用できるところが、気に入りました。
デジタルクランプ電流計 HIOKI(日置電機)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HIOKI(日置電機)デジタルクランプ電流計1台
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.68(22)
【特長】1mの落下に耐えるドロッププルーフ。左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。金属部(コア鉄芯)の露出がなく安全性を重視。軽さ100g、薄さ16mm、DMM機能付クランプ電流計1000A
【付属品】テストリード9208×1、携帯用ケース9398×1【機能】データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ【サンプルレート(回/s)】約2.5(または約1回/3sの切替え)【測定可能導体径(Φmm)】33以下【導通(Ω)】419.9、確度:±2%rdg..±4dgt(420~420kΩ)50Ω±30Ω以下でブザー音
お客様の声
用途: 電気設備点検作業満足度: 5軽量で、大きさも私には使いやすい大きさで気に入っております。

電気設備点検作業時に使う商品」に関連する商品一覧

橋梁点検時に使う商品

橋梁点検時に使う商品

安全反射ベスト,テストハンマー