電源ボックス用の商品

電源ボックス用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ケーブルグランド」「工具箱」「露出スイッチボックス」などの商品を紹介します。

ツールボックス ステンレス モノタロウ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウツールボックス ステンレス1個
レビュー:123件のレビュー 平均満足度4.10(123)
【特長】見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
【材質】中皿トレー(樹脂製)×1個【付属品】バックル:冷延鋼板【材質(本体)】シルバー【色】SUS430+PP
お客様の声
用途: 電源ボックス満足度: 4価格に対して、つくりは良いと思います。ただ、構造的には、底面が樹脂でステンレス部分とは数か所のリベット止めになっているだけなので、重量物を入れた時の強度には若干不安を感じます。とはいえ、通常のツールボックスとしての使用では、コスパは高いと思います。
ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランド AVC-1シリーズ
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.67(33)
【特長】カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消! 本体内径と電線径の比較検討の時間節約! ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。 環境に優しい(ゴミが発生しません) 金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消! シール性に優れています! 緩み防止機構により、振動に強い! 取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。 RoHS規制物質は使用致しておりません。
【取付部】ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM【RoHS指令(10物質対応)】【材質】-40~105(瞬時/160)【色】G(PF)ネジ【使用温度範囲(℃)】対応
お客様の声
用途: 電源ボックス用満足度: 4加工精度はいいですが、ボックスとの固定部分が短く強度に不安があります。微妙な感じです。
用途: 電源ボックス満足度: 5今までこのような部品があることを知りませんでした。ボックスにケーブルを固定するには必須でした。今後は活用しようと思います。
お客様の声
用途: 電源ボックス用満足度: 3普通に使えますが、付属させるならステンレスネジにして貰いたいです。

電源ボックス用の商品」に関連する商品一覧

オーディオのコンセントボックスに使う商品

オーディオのコンセントボックスに使う商品

フルカラーモダン 標準プレート,埋込接地ダブルコンセント