電線、配線コネクタ、ピンコネクターの半田付けに使うおすすめ商品

電線、配線コネクタ、ピンコネクターの半田付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「バイス」「はんだ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:823件のレビュー 平均満足度4.56(823)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: ハンダ付け端子の絶縁、満足度: 3ごく稀に肉厚が薄いものがありましたが概ね良好な品質です。
はんだ吸取線 モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取線1個
レビュー:295件のレビュー 平均満足度3.76(295)
【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に
【全長(m)】1.5
お客様の声
用途: 基板に半田満足度: 1Pbフリー半田、全く吸い取ってくれずでした…。
試しにフラックスを塗布してみましたが、それでもダメでした。
ヒートシンク ホーザン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ハンダ付けに使用満足度: 5他のメーカーに対し、しっかりしているものの、少し高すぎる。
糸ハンダ エンジニア
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エンジニア糸ハンダ1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.56(41)
【特長】活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
【成分】Sn:60%、Pb:40%【タイプ】RA
お客様の声
用途: 電線の半田付け満足度: 4全く問題なく使用しています。
がんこたわし荒目 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)がんこたわし荒目1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】目詰まりしにくく、耐久性に優れています。 今まで落ちなかった金属鍋・フライパンのガンコな汚れをすばやく取り除きます。
【種類】ナイロンたわし【トラスコ品番】309-0493【色】ブラウン【質量(g)】43【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】83×140×35【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: お好み焼用鉄板整備満足度: 5鉄板の焦げ等を落とすのに使っています。頑固な汚れも落として何回も使えそうです。
セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
お客様の声
用途: コネクタの半田付けです。満足度: 5半田コテの軸部分がしっくり合っていて小手先が空中に浮いている状態で
小手先のストレスがないのとクリーナも2分割の中央部分の仕切バランスが非常にいいと思います。
はんだこてRED用こて先 HAKKO(白光)
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電子基盤ハンダ付け満足度: 5使いやすいです。
ミニバイス goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
758
税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ミニバイス1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.45(20)
【特長】ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
【トラスコ品番】468-7281【質量(g)】110【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】80×90×70【クリップ幅(mm)】最大35
お客様の声
用途: 配線コネクタなどの半田付け時の部品(コネクタなど)の固定満足度: 4今まで本格的な万力(机の端に固定した)を使っていたのですが、作業机の上の任意の場所で簡単に使えるんで便利でした。
ミニチュアバイス SK(新潟精機)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK(新潟精機)ミニチュアバイス1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.09(23)
【特長】細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
【用途】ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
【種類】精密バイス【最大口開き(mm)】20【口幅(mm)】25【主な用途】ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として【材質】スチール【表面処理】塗装
お客様の声
用途: 小さい、ピンコネクターの半田付けのときの、部品の固定満足度: 4大きさも手頃で、とても良い。ただ、押さえのところが、少し貧弱で、安定せず。しっかり固定できないときもある。ただし、この価格だったら、納得できる
tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)tipリフレッサー9g入1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
【用途】コテ先のコーティングに。
【トラスコ品番】387-1398【質量(g)】9【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 基板のハンダ付け作業満足度: 4フラックスが酸化してこて先が黒くなってしまったので使用した。
黒く焦げ付いて塊になったっ部分は少しこの製品のフタのへりでこする必要があったが、概ね綺麗になった。
いままで紙やすりなどでこすっていたことを考えると良い製品だと思う。

電線、配線コネクタ、ピンコネクターの半田付けに使う商品」に関連する商品一覧

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品

基板、配線、プリント基板の半田付けに使う商品

温度制御はんだこて,ヘッドルーペ