電線加工に使う商品

電線加工に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「絶縁キャップ」「カッター」「手袋」などの商品を紹介します。

カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウカッター オートロックタイプ グリップ付1個
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.14(143)
【特長】握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
【材質(刃)】L型【刃幅(mm)】カーボンスチール【材質(本体)】黄色、黒【種別】L型【規格】168【色】ABS、PVC【全長(mm)】オートロック式【タイプ】18
お客様の声
用途: 電線加工等満足度: 4他社の同じ形状のものに比べて、すこしスライドしにくい。
また付属の刃の品質が微妙で、段ボールが切れないくらい切れ味が悪い箇所と、触れただけで指から血が出たくらい切れ味が良すぎる箇所がある。
付属の刃をちゃんとしたメーカーのものに替えて使用すれば問題ないので、値段も安くリーズナブルな商品だとは思います。
すべり止め手袋(手のひらコートタイプ) ブラストン
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ)1セット(10双)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.09(11)
【特長】手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
【用途】クリーンルーム・精密機械工業。
【材質】手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)【クラス】0.9【色】ホワイト【厚さ(mm)】10【入数(双)】手のひらコート【コーティング】ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
お客様の声
用途: 電線加工時に使用満足度: 5電線加工時に滑り止めとして使用、また、金属加工、組み立て時に指紋等つかないように使用、市販のもございますが、まとめ買いに重宝しています。消耗品に付今後も利用していきます。
絶縁端子キャップ ELPA
販売価格(税別)123135税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ELPA絶縁端子キャップ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】材質:PVC 耐熱温度:60℃ 全長:13±1mm 適合端子:1.25mm2 入数:20 カラー:レッド
お客様の声
用途: 電線の加工時満足度: 4電線の絶縁、及び線種の区別の為に使用しました。何の問題も有りません。
銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 先開形
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.51(100)
【材質(端子)】裸圧着端子【端子形状】先開形【寸法E(mm)】4.8【種類】無酸素銅(電気すずめっき)【UL規格】対応品
お客様の声
用途: 電線加工満足度: 5今のところ他社製品と大差ないと感じています。
プロテックワイヤーストリッパ フジ矢
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フジ矢プロテックワイヤーストリッパ
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】軽量・コンパクトなハンディータイプ。
簡単に電線の線芯を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。
【用途】精密機器などの電線ストリップに。
【寸法c(mm)】164【材質】55【寸法b(mm)】14【寸法f(mm)】5【質量(g)】バネ付【表面処理】特殊鋼【硬度HRC(刃部)】140【仕様】パーカー仕上げ【寸法a(mm)】43~47
お客様の声
用途: 電線加工満足度: 4特に問題なく被覆をはがす作業に使えています。