駐車場補修に使う商品

駐車場補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「セメント」「砂利」「アスファルト」などの商品を紹介します。

アスファルトV 家庭化学
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
家庭化学アスファルトV1袋(4kg)
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.20(84)
【特長】当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
【用途】玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
【適応下地】ブラック【危険物の類別】48【硬化時間(時間)】常温合材【成分】砕石、砂、アスファルト【仕様】非危険物【色】アスファルト
お客様の声
用途: 駐車場の補修満足度: 5実家の車庫前の駐車場脇の土留めコンクリートと駐車場の間に隙間ができ若干沈下したため、平らにするため購入しました。荒いアスファルトは、価格もとても安く穴埋めには良いのですが、仕上げ用に小粒子で価格の安いアスファルトを探した結果、アスファルトVが一番良さそうだったので購入したものです。今まで様々な簡易アスファルトを購入し使用してきましたが、これまでで一番細かいもので仕上げも楽で満足しております。価格がもう少し安ければと考えております。
用途: 駐車場の補修満足度: 3素人が容易に扱える商品ではあるのですが、圧縮がうまくいきません。専用のドンドンドンと叩く圧縮機があれば問題ないでしょうが、素人には無理。踏みつけたり玄翁でたたきつけるのが精いっぱい。固まるのに5日以上かかります。もう少し早く固まる商品が欲しいです。
用途: 駐車場の補修満足度: 3量的には、ほんの少しの穴埋めにしか足りません。
固まる防草砂 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アイリスオーヤマ固まる防草砂1袋(10L)
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.49(65)
【特長】水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
【使用の目安】セメント、珪砂、顔料【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】480×340×70【材質】1m2当たり3cm厚で3袋【硬化時間(時間)】24
お客様の声
用途: 駐車場周りの補修に使用満足度: 4使い方をよく読まずに使用し、後から同量の水を流すとあることに気が付いて、事なきを得た。今のところ問題なく使用できている。
60分防水セメント 家庭化学
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家庭化学60分防水セメント1袋(2kg)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.35(20)
【特長】無収縮で塗り易い。
薄塗りしてもひび割れしません。
雨の日(小雨程度)にも施工できます。
すばらしい防水性を発揮します。
【用途】緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
【施工面積】グレー【適応下地】防水【危険物の類別】60【仕様】防水、速乾、無収縮、砂入りセメント【成分】ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】220×250×30【色】非危険物【特性】(目安)厚10×縦300×横450mm【硬化時間(分)】モルタル、コンクリート面
お客様の声
用途: 駐車場の補修満足度: 5ひび割れ等もなく、素人でも簡単に施工でき固まりも早いので駐車場も
すぐに使用できて大変助かりました。
マイルドパッチ 前田道路
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
前田道路マイルドパッチ
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.65(23)
【特長】水との反応により硬化するタイプ。 通常のアスファルト舗装と同等の強度が得られます。
【用途】舗装・補修、防草対策。水溜りへの適用可能です。
【主な用途】常温型アスファルト合材【材質】アスファルト【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 駐車場の補修に使用しました。満足度: 4説明書通りに使用し上手く出来ました。価格がもう少しお安ければ言うことなしです。
用途: 駐車場の補修に使いました満足度: 3施工も含めて取り扱いは非常に簡単でした。少し厚めに敷くと思ったより量が必要になりました。
マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路
販売価格(税別)4,9805,478税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
前田道路マイルドパッチ(細粒タイプ)1袋(20kg)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【特長】水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
【用途】軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
【色】ブラック系【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 駐車場補修満足度: 4完全に既存のアスファルトにマッチしていました。強度も十分です。
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ
販売価格(税別)1,6981,868税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kg1袋(10L)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.10(29)
【特長】水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
【トラスコ品番】414-2012【材質】セメント、砂【色】15【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】ブラウン【質量(kg)】480×340×70
お客様の声
用途: 駐車場補修満足度: 5かなり重宝してます。養生期間を辛抱すれば、普通に車が通るだけなら砕けることもありません。
セメコンスーパー ユニテック
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ユニテックセメコンスーパー
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.70(30)
【特長】約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
【用途】コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。
【材質】シリカサンド、特殊セメント【品質保持期間】70~78【圧縮強度(N/mm2)】5~6【危険物の類別】密封状態で長期保存可能【曲げ強度(N/mm2)】非危険物
お客様の声
用途: 駐車場の補修満足度: 5簡単に調整出来て入れ物も丈夫でとてもよかった
ハイスペックモルタル マノール
販売価格(税別)15,98017,578税込
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マノールハイスペックモルタル1セット(21kg)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】混和液をセットしているので、現場での水が不要で性能品質が安定しています。
カチオン性アクリル樹脂モルタルにより、下地との接着性に優れています。
混和液はアクリル性樹脂を使用しているので、耐薬品性・耐候性・凍結融解性能に優れます。
収縮がなく、高強度(材令1日で約50N/mm2)です。
施工完了後、短時間(施工完了後15~40分)で交通の開放が可能です。
ペール缶入りで長期保管が可能です。
【用途】各種コンクリート・モルタル部の緊急補修 修繕
車乗り入れ部や駐車場など高強度を必要とする箇所の修繕 補修
コンクリート製品や周辺部などの躯体との接着力を必要とする箇所の修繕 補修
夜間などの緊急補修で即時に交通の開放が必要な箇所
【危険物の類別】約10(20℃)【塗布厚さ(mm)】非危険物【可使時間(分)】F☆☆☆☆【ホルムアルデヒド等級】5~40(床面)(1回)
お客様の声
用途: 駐車場の補修満足度: 5硬化する時間が3分で想像以上に早いです。洗面器に一回分づつ練り、コテで塗り、刷毛を水に濡らして最後に表面を均す、という作業ですが、二人以上(モルタルを練る人、塗る人。)で作業する方が良いです。よく掻き混ぜる事が重要ですね。
アスファルト サンホーム
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンホームアスファルト1袋(4kg)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.00(18)
【特長】熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。
玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
【色】【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 駐車場の補修満足度: 5熱も水も不要で簡単に施工出来ました。
次回も使用したいと思います。
コールドパーミックス 東亜道路工業
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東亜道路工業コールドパーミックス1袋(10kg)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
【用途】修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。
【危険物の類別】【施工面積】耐水性【特性】骨材、石粉、石油アスファルト、植物油【色】非危険物【材質】1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
お客様の声
用途: 駐車場の補修満足度: 4駐車場のアスファルトの凹凸により、降雨の度に水溜まりが出来ていたが、凹部へ盛る事で簡単に補修ができた。時間経過による沈み込みが予想以上に確認されたので対策を希望する。

駐車場補修に使う商品」に関連する商品一覧

駐車場の融雪に使う商品

駐車場の融雪に使う商品

無塩凍結防止(融雪)剤,融雪プロテクター 片面穴 業務用