【特長】感度調整ができるボリウムを内蔵
入光表示灯が明るく動作確認が容易
専用IC内蔵、最大100mAを直接開閉のコンパクト設計
電源電圧はDC5~24Vと広範囲
各種ICやリレー駆動、PLCとの接続にも便利
【質量(g)】調整用ドライバ【消費電流(mA)】約3.5(調整用ドライバ含む)【応答周波数(Hz)】IEC規格 IP50【応差】反射率90%の白色紙15×15mm: 1~5mm【動作モード】透明体・不透明体15×15以上【使用周囲照度(Lx)】ポリブチレンテレフタレート(PBT)【投光素子】NPNオープンコレクタ出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)【表示灯】40以下【衝撃(耐久)(m/s2)】動作時:5~85、保存時:5~95【付属品】20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)【耐振動(耐久)】受光面照度 蛍光灯1500以下【保護構造】赤外LED【標準検出物体(mm)】50以上(平均値は500)【材質(ケース)】しゃ光時ON/入光時ON(切替可)【周囲温度(℃)】入光時点灯(赤色)
GaP赤色LED(ピーク発光波長690nm)【発光波長(nm)】動作時:-25~+55
保存時:-30~+80【発光方式】0.5mm(検出距離3mm、横方向)【検出距離】NPNオープンコレクタ出力【出力形式】GaAs赤外発光ダイオード(940)【制御出力】500 X、Y、Z各方向 3回【周囲湿度(%RH)】直流光