【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【主成分】クロロプレンゴム【規格】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【不揮発分】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【比重】4500(23℃)【外観】0.9【オープンタイム(分)】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【危険等級】26.0%(105℃×3hr)【危険物の類別】淡黄色半透明【成分】10~30分(常温(23℃))【労働安全衛生法の表示】Ⅱ【危険物の性状】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【粘度(mPa・s[cP])】第四類【主な用途】第一石油類【危険物の品名】170mL【危険物の数量】非水溶性【適合用途】低VOC