3Dプリンターの造形テーブルに使うおすすめ商品

3Dプリンターの造形テーブルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミ板」「リニアブッシュ」「ステンレス板」などの商品を紹介します。

【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ3mm1枚
レビュー:76件のレビュー 平均満足度4.45(76)
【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 3Dプリンターのベッド用満足度: 4端面は切りっぱなしの為、ヤスリがけが必要ですが、普通に使えてます。希望のサイズに切って頂くので仕方ないかとは思いますが、もう少し安ければ助かります。
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド
販売価格(税別)
999
税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm1枚
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.00(19)
【特長】No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
【用途】建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
【成分】C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00【タイプ】薄板【JIS規格】G4305 SUS304【保証精度】±0.5【厚さ公差(mm)】±0.17【切断公差】(-0、+1)
お客様の声
用途: 3Dプリンターの造形テーブルに使用満足度: 5もう少し、歪みが少ないと嬉しいのですが、なかなかフラットな甲板でした
リニアブッシュ THK
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
THKリニアブッシュ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
【用途】OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
【形状】角フランジ形【仕様】フランジ角形【種別】ロングタイプ 外筒両端シール付【材質(シール)】ゴム【材質(ボール)】SUJ2(高炭素クロム鋼)【最高使用温度(℃)】80【材質(外筒)】SUJ2(高炭素クロム鋼)【材質(リテーナー)】樹脂
お客様の声
用途: 3Dプリンターの造形テーブルに取り付け満足度: 5標準のリニアブッシュより支える部分が長く、テーブルがガッチリします テーブルの前が下がるのも軽減しました
仕上げもいいですよ 高いけどw
リスパレット JC-S2・11112. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・11112.
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)
リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。
スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
【用途】輸出梱包用スキッドパレット
【質量(kg)】11
お客様の声
用途: ハンドリフトでの荷物の移動&積み降ろし満足度: 5肥料&フレコンの移動に便利なツールになると思います。

3Dプリンターの造形テーブルに使う商品」に関連する商品一覧

3Dプリンターのキャリブレーションに使う商品

3Dプリンターのキャリブレーションに使う商品

プラスチックデジタルノギス,ダヴィンチJr.専用PLAフィラメント