FRP穴開けに使う商品

FRP穴開けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホールソー」「frpドリル」などの商品を紹介します。

バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.25(142)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【有効切断能力(mm)】不等(4/6)【刃数】6【ドリル径(Φmm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: FRP穴あけ満足度: 4FRPへの切れ味はどうかな??と思いながらも試しに購入しました。
まだ数回ですが気持ちよく開いてくれます。様子を見ながらほかのサイズも検討中です。
FRPドリル 大見工業
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
大見工業FRPドリル1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.83(18)
【特長】OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
【適合機種】電気ドリル、ボール盤【被削材】FRP、人造大理石、樹脂、木材等
お客様の声
用途: FRPの穴開け満足度: 5バリもでずにきれいに穴開けが可能で継続的に購入しております。
値段がもう少し安ければ・・・
あと5mmがあれば助かります
用途: FRPの穴開け満足度: 45mm以下のラインナップもあれば・・・
無段変速ドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具)
販売価格(税別)7,9988,798税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラ(旧RYOBI電動工具)無段変速ドリル1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付 無段変速機能付
【コード長さ(m)】10【質量(kg)】13【穴あけ能力(mm) 木工】0.8~10【チャック能力(mm)】0~2100【幅(mm)】単相100【高さ(mm)】2.5【電力(W)】2【電圧(V)】240【回転数(min-1[r.p.m])】1.0【穴あけ能力(mm) 鉄工】216【電流(A)】60【長さ(mm)】200
お客様の声
用途: FRP穴あけ満足度: 4FRP2mm厚の製品に穴あけする分には、使えますね。
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(94種類の商品があります)
LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソー
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.67(27)
【特長】耐久性が高い。より力強く切削し、長持ちするタフツース設計。 長持ち設計。特許バリツース設計が刃の欠けを防ぎます。 切れ味そのまま。高速度鋼刃寿命を延ばします(マトリックII)。 高いトルクに強い。厚いパッキンプレートが高トルクによるダメージを抑えます。 2x4材の貫通が可能です。 様々なワークに対応。
【用途】ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等。
【シャンク径(Φmm)】100【全長(mm)】10【有効長(mm)】38
お客様の声
用途: FRP穴開け満足度: 3納期がかかるのが欠点。このめーかーは通常在庫品にしてほしい。
バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウバイメタルホールソー (ストレートシャンク)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度2.35(23)
【特長】バイメタル材を使用し切れ味、耐久性もある汎用性の高いホルソーです。
【用途】軟鋼・鋳鉄・ステンレス板、アルミ板、プラスチックなど
【シャンク径(Φmm)】87【有効切断能力(mm)】10【全長(mm)】5【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】38【適合電動機】電気ドリル・ボール盤
お客様の声
用途: FRPへの穴あけ満足度: 4FRPへの穴あけ用に購入しました。切れ味も良く満足しています。耐久性については?です。
用途: FRP穴開け満足度: 5調べた中で価格が一番安く使用しても特に不具合御座いませんでした。
バイメタルホールソー (ストレートシャンク) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウバイメタルホールソー (ストレートシャンク)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.65(20)
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
【材質】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】3.2【ドリル径(Φmm)】6【有効切断能力(mm)】22
お客様の声
用途: FRPの穴あけ満足度: 121㎜を購入し試してみたが、結果21.8㎜仕上がり。
刃の最大径は21.5㎜(継ぎ目部分の刃が必要以上に広がっている。)
刃を削り最大20.8㎜に調整するとブレを含め21㎜で空ける事が出来た。
ブレが少ないのと丈夫さは¥100均一商品より良いですが、もとの精度がイマイチ。
0.5㎜前後の精度が必要の場合手を加えないと使えない。
超硬ホールソー HYUN JIN
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
HYUN JIN超硬ホールソー
レビュー:84件のレビュー 平均満足度3.37(84)
【特長】刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。 超硬チップはサンドビック製です。 金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINのホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。 刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。
【用途】ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用
【ドリル径(Φmm)】15【カッター部刃長(mm)】4【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】6【有効切断能力(mm)】7
お客様の声
用途: FRPに穴あけ満足度: 5ドリルチャックにくわえる軸の部分と超硬刃の部分が分解されて送られてきます。
プラスチックのケースなどが無いため、非常にシンプルで満足の行く製品です。
工具箱に仕舞う際にコンパクトなるので、とても良い!

FRP穴開けに使う商品」に関連する商品一覧

FRP加工に使う商品

FRP加工に使う商品

化学防護服 4520,オートスプレー 有機溶剤用 加圧式