FRP加工に使う商品

FRP加工に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防塵マスク」「スプレー」「防護服」などの商品を紹介します。

化学防護服 4520 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)化学防護服 45201着
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.20(41)
【特長】経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
【色】【種別】つなぎ【材質】不織布/ポリプロピレン【規格】JIS規格、EN規格【製法】SMMMS【JIS規格】JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【作業範囲】【推奨】
アスベスト(石綿)除去作業
【適切】
農薬散布作業、家畜扱い作業
【使用可能】
ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
【EN規格】EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合
EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
お客様の声
用途: FRP加工満足度: 5以前はホームセンターで買っていたが、値段のわりに耐久性もあり良いと思います。継続使用します。
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオートスプレー 有機溶剤用 加圧式1個
レビュー:232件のレビュー 平均満足度3.08(232)
【特長】有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
【用途】パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
【容量(mL)】1000【適合】パーツクリーナー、潤滑油、作動油【材質】特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)【全高(mm)】260【ノズル長(mm)】68【ボトル径(Φmm)】110【危険物の類別】非危険物【不適合】シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
お客様の声
用途: FRP加工満足度: 1FRPの作業で使用しようとアセトンを入れて加圧し準備をしていたら、5分位し経過した頃突然加圧レバーの差込口からアセトンが吹き出してきて、その後使用不能となりゴミになりました。
使用できない溶剤を明記して欲しい
防じんマスク Moldex(モルデックス)
販売価格(税別)
4,398
税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Moldex(モルデックス)防じんマスク1箱(15枚)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度3.64(55)
【特長】メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
【用途】溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
【もれ率(%)】社内基準値5.0以下
平均値1.2
【二酸化炭素濃度上昇(%)】社内基準値1.0以下
平均値0.59
【粒子捕集効率(%)】社内基準値95以上
平均値98.3
【国家検定合格番号】TM99【ぬれ抵抗値(Pa)】社内基準値50以下
平均値41.3
【質量(g)】社内基準値16以下
平均値15.1
【排気抵抗(Pa)】社内基準値50以下
平均値38.5
【種別】使い捨て防じん【吸気抵抗上昇値(Pa)】社内基準値140以下
平均値116
【使用限度時間(h)】社内基準値8【吸気抵抗(Pa)】社内基準値50以下
平均値38.5
【形状】カップ型【形】折畳可【区分】DS2【入数(枚)】15【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: FRP 加工満足度: 5顔にフィットしてとても良いと思います。コストパフォーマンスを考えても継続使用ありです。
指サック 厚さ0.09mm モノタロウ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ指サック 厚さ0.09mm1袋(1000個)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.10(21)
【特長】巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
【色】【粉有無】粉付【材質】天然ゴム【長さ(mm)】70±5【幅(mm)】28±2【厚さ(mm)】0.09±0.03【質量(g)】0.46±0.02【内径(Φmm)】約18【引張強度(MPa)】>24【伸長率(%)】>750【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: frp加工満足度: 3frp加工時、レジンが半硬化ゲル状の時の気泡潰しやタッチアップ作業を指ですることが多く、人差し指しか使わないのに再度手袋を付けるのは勿体無いし、素手では爪の間に樹脂がつくと面倒だし塗布面への皮脂も若干は気になる。と言うことで購入してみました。私は指が太く、指輪サイズだと人差し指でも21合くらいあるのでちょっとタイトすぎる気がしますが、長時間使うわけでもなく数分使って捨てるだけなので問題ないですけど、23号くらいの親指にはその数分でも若干ですが指の血の気が変わります。
私の使用目的ではそのくらいタイトな方が好ましいので言うことなしですが、1時間以上使うなどで考えたらゴム手袋のLを使っている人は注意した方がいいです。
雰囲気的には使い捨てゴム手袋のmとsの中間くらいのサイズの人差し指の太さに近いかなぁ、、とはいえ指の細い女性だとブカブカするかもしれません。男性には良いサイズだと思います。
ホビーノコ オルファ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オルファホビーノコ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
【適合替刃】XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
お客様の声
用途: FRP加工満足度: 5自作FRPのおおまかなカット部分の切断に使用しました、
切れ味抜群です。
刃先も二種類あり使い分けていろんな場面に~good
軸付切断砥石 RELIEF
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RELIEF軸付切断砥石1パック(5枚)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【用途】鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。
【切断対象】鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど【適合】30752【軸径(Φmm)】2.35【砥材】WA材【穴径(Φmm)】1.80【砥石径(Φmm)】22
お客様の声
用途: FRP加工に満足度: 5補強されていないものと比べるととても使い勝手いいと感じます。無理をするとやはり割れてしまいますが、加減がわかるとこの値段でこの耐久性はとても良い商品だと思います。
ポリエチレン手袋 TRUSCO
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOポリエチレン手袋1パック(100枚)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】のびるから手になじむ、新しい感覚のポリエチレン手袋。
内エンボス加工を施していますので、着脱が容易です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。食品加工時の異物混入防止また作業効率アップにつながります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
食品衛生法適合品です。
【用途】食品加工
【全長(cm)】28【材質】ポリエチレン(PE)【色】半透明【厚さ(mm)】約0.025【粉有無】粉無【エンボス加工】内エンボス【入数(枚)】100【左右区別】左右兼用【食品衛生法】適合品
お客様の声
用途: FRP加工満足度: 4もう少し強度があればと思いました。作業の途中で敗れてしまった。以前に使ったものはも少し厚かったように思う。
レジンベルト(10×330mm) エスコ
販売価格(税別)
785
税込864
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エスコレジンベルト(10×330mm)1セット(5本)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。
超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。
手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
【用途】自動車細部の研磨作業
アルミダイカストの研削作業
ステンレスの研削、研磨作業
作業工具などのバリ取り、黒皮取り
その他、金属の重研削作業
【ベルト幅(mm)】10【ベルト長さ(mm)】330【適合】EA163K、DA、PA、SA用【寸法(mm)】幅10×長さ330【基材】合織布【適合材】アルミダイカスト、ステンレスなど【接着剤】R/R【主研磨剤の種類】ZA
お客様の声
用途: FRP加工満足度: 5他社製品より長持ちでバリも出にくいです。
エアーオービタルサンダー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂エアーオービタルサンダー1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。 各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
【仕様】マジックパッド【付属品】エアーカプラー20PM【質量(kg)】0.85【タイプ】非吸塵タイプ【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】9000【使用空気圧力(MPa)】0.6以下【パッド寸法(mm)】73×98【空気消費量(m3/min)】0.26【エアー接続口】1/4メネジ【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】145×73×80【オービットダイヤ(mm)】3
お客様の声
用途: FRP加工満足度: 5他メーカーの物より価格も安くて機能的にも満足

FRP加工に使う商品」に関連する商品一覧

FRP成型作業に使う商品

FRP成型作業に使う商品

ナビロール手袋 ラテックス(エコノミータイプ・パウダーフリー),FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)