FRPのもらい錆に使うおすすめ商品

FRPのもらい錆に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ローラー」「防毒マスク」「セメダイン1500」などの商品を紹介します。

スモールローラー モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスモールローラー1パック(10本)
レビュー:209件のレビュー 平均満足度3.71(209)
【特長】水性・油性兼用
【毛丈(mm)】12【サイズ】スモール【種類】ローラー【材質(ローラー部)】ポリエステル【主な用途】水性用、油性用【芯材】PP【生地の種類】ハイパイル
お客様の声
用途: FRP樹脂の含浸用に満足度: 5今まで使っていたモノタロウさんのブリックパックの製品より毛足が短くほつれて来ないので良いと思います。使い捨てなので価格が安くて助かります。FRP(ポリエステル)樹脂の含浸に使っても問題ありませんでした。
防毒マスク R-5 興研
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防毒マスク R-51個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.17(35)
【特長】ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
【国家検定合格番号】第TN421号【種別】防毒マスク【質量(g)】117(±10)【タイプ】吸収缶1個使用タイプ【機能】フィットチェッカー内蔵【材質(面体)】シリコーン面体【アズワン品番】1-4548-11【適合吸収缶】KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
お客様の声
用途: FRPやカーボンの成型満足度: 5FRP特有の匂いも無く気持ち良く作業ができました。
防じんマスク Moldex(モルデックス)
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Moldex(モルデックス)防じんマスク1箱(15枚)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度3.64(55)
【特長】メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
【用途】溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など
【もれ率(%)】社内基準値5.0以下
平均値1.2
【二酸化炭素濃度上昇(%)】社内基準値1.0以下
平均値0.59
【粒子捕集効率(%)】社内基準値95以上
平均値98.3
【国家検定合格番号】TM99【ぬれ抵抗値(Pa)】社内基準値50以下
平均値41.3
【質量(g)】社内基準値16以下
平均値15.1
【排気抵抗(Pa)】社内基準値50以下
平均値38.5
【種別】使い捨て防じん【吸気抵抗上昇値(Pa)】社内基準値140以下
平均値116
【使用限度時間(h)】社内基準値8【吸気抵抗(Pa)】社内基準値50以下
平均値38.5
【形状】カップ型【形】折畳可【区分】DS2【入数(枚)】15【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】10
お客様の声
用途: FRP成形加工満足度: 3別の商品はホッチキス部分がとれたので、一度使って見た。首の後ろの止め部分のプラスチックが簡単に壊れる(水滴を払うのにマスクを振った時、作業大に当たると簡単に壊れる、自分の不注意だが、もろすぎる気がする)
エポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤) セメダイン
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダインエポキシ樹脂系接着剤 1500(主剤+硬化剤)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。 金属、熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質に強力に接着します。 特に熱膨張係数の小さい同種材料に接着に適しています。 混合が簡単なうえ、混合比に巾があり、主剤と硬化剤の混合量が幾分変化しても特性にあまり影響ありません。 無溶剤タイプなので、溶剤に侵されやすい熱可塑性プラスチックをひび割れやキレツなく接着します。 また、充てん接着も可能です。比較的靭性に優れています。 硬化被膜は透明に近く、ガラス・プラスチックの透明接着に適しています。 実用耐熱(熱老化)強さは120℃程度です。
【用途】電機、電子部品の接着とシールに。 建築用複合部材の接着に。 精密機器、工芸品などの組立に。
【可使時間(分)】60【硬化時間(時間)】6【成分】エポキシ樹脂系(主剤)、ポリアミドアミン(硬化剤)【仕様】【可使時間(20℃)】約60分、【ゲル化時間(20℃)】約6時間【主成分】エポキシ樹脂系【体積抵抗率(Ωcm)】7.1×1015【密度(g/cm3)】主剤:1.16、硬化剤:0.97【外観】主剤:淡黄色透明、硬化剤:淡褐色透明【質量混合比】1:1(主剤:硬化剤)【引張剪断強度(N/mm2)】15.7【T型剥離強度(N/mm)】0.4【線膨張係数】7.1×10-5【吸水率(%)】0.8【粘度(Pa・s)】主剤:25、硬化剤:60【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】二液型、常温硬化【硬度(ショア D)】82【ガラス転移点(℃)】54【被着材の素材】金属、熱硬化性プラスチック、ガラスなど【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: FRP加工時に満足度: 4サンプル品のFRPどうしの接着やFRPへの部品付け等に使用しました。。
もらいサビ除去剤 ラスピカ タセト
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タセトもらいサビ除去剤 ラスピカ1個(500mL)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
【用途】非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去
【対応材質】アルミ【主な用途】サビ落とし【トラスコ品番】389-0139【使用方法】もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。
もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。
毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。
【色】透明【使用温度範囲(℃)】10~40【主成分】水、有機酸アンモニウム塩【正味質量(g)】500【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: FRPのもらい錆満足度: 5頑固なところは2~3回やりましたが、長年すってもすってもなかなかとれないもらい錆と戦ってきましたが、びっくりするくらいキレイになりました。ただ臭い! 卵の腐ったような、硫黄のようなニオイで息ができませんでした。あと広範囲に吹くとワインをぶちまけたみたいになって、ちょっと異様な光景でした(笑)
無臭ポリエステル樹脂 EpoChemical
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
EpoChemical無臭ポリエステル樹脂
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】一般積層用・スチレン含有量ゼロです。耐水性、対候性、耐酸性抜群です。シックハウス対策商品・狭所作業・飲食タンクの臭気対策作業に適しています。 インパラフィン 型取り・製品のどちらにも使用可能です。 不飽和ポリエステル・2液性 スチロール・ABS樹脂の高強度接着可能です。
【用途】#REF!
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: frp製作時満足度: 5今までのは臭気がかなり気になっていましたが、この樹脂はほとんど臭いがありません。なのでまわりの目を気にせず利用できます。

FRPのもらい錆に使う商品」に関連する商品一覧

FRPバンパー補修用の商品

FRPバンパー補修用の商品

FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ),FRP補修用