LEDテープの防水加工に使うおすすめ商品

LEDテープの防水加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「シリコンチューブ」「アングル」「透明ホース」などの商品を紹介します。

シリコンチューブ モノタロウ
販売価格(税別)4954税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウシリコンチューブ1巻(1m)
レビュー:669件のレビュー 平均満足度4.40(669)
【特長】熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
【色】シリコンゴム【硬度】半透明【伸び(%)】-40~200【材質】50±5A【使用温度範囲(℃)】360
お客様の声
用途: テープライトの防水満足度: 3使用の範囲外ですが、LEDテープライトの防水で使ってます。
非防水のLEDテープライトでもこの中に通して両側をシリコンで
塞げば防水仕様になります、素材が少し白みを帯びて濁ってるので
透明よりも拡散していいです。半分に割ってシリコンで接着しても
いいです。
ホワイトアングル 光モール
販売価格(税別)6167税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
光モールホワイトアングル1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.17(36)
【用途】室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
【色】ホワイト【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: LEDテープライトの目隠しとして満足度: 3本来のアングルとしての用途とは違いますが、LEDテープライト設置の際に直接目に光源が入らないように目隠しとして使用しました。
通常販売されているLEDテープライトは1cm幅のものが殆どなので特に問題なく使用できました。
タグシールが内側に貼り付けられているのですが、剥がしにくい&糊残りする点が気になりました。
ピンマグネット 超強力 スチール モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピンマグネット 超強力 スチール1パック(5個)
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.64(129)
【特長】ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
【用途】ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
【特性】超強力【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】メタリック【色】本体:スチール、磁石:ネオ磁石【材質】12×16【保持枚数】約15枚
お客様の声
用途: LEDテープライトの固定満足度: 5テープライト付属の両面テープだけでは、時間と共に剥がれてくるがこのマグネットを利用して固定することにより、確実にテープライトが固定された。磁力がピンポイントに強い事も非常に良い。
透明ホース TRUSCO
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO透明ホース1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
【用途】送排水用
【色】クリア【特性】塩化ビニール樹脂(PVC)【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】食品衛生法適合品【材質】【規格】食衛適合/透明性
お客様の声
用途: LEDテープの防水加工用満足度: 1内径6mmのものを購入しましたが5mm幅のLEDテープは入りません。
暖めてつぶしてどうにかなので、これでは使用不可能です。
内径8mmのものを購入しなおさなければなのでとんだ出費となりました。

LEDテープの防水加工に使う商品」に関連する商品一覧

ダンボール箱のテープ加工に使う商品

ダンボール箱のテープ加工に使う商品

布テープ,P-カットテープ No.4140