【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。
260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。
また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
【使用温度範囲(℃)】255【色】半透明【比重】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【離油度(%)】-40~260【絶縁耐力】1.01【商品タイプ】0.2%(200℃、1h)【危険物の類別】3.0%(100Hz)【誘電率】0.6(200℃、1h)【不揮発分】非危険物【ちょう度】0.0001%(100Hz)【成分】500Volts/Mil【散逸率】シリコングリース