【特長】高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
【用途】木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
【付属品】ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2【ベルト幅(mm)】76【周波数(Hz)】50/60【電流(A)】7.1【電源(V)】AC100【消費電力(W)】680【回転数(min-1[r.p.m])】約28000【ベルト長さ(mm)】457【コード長さ(m)】約2【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(本体)140×150×265【本体質量(kg)】約2.4【ベルト幅W×長さL(mm)】約76×457【ベルト速度(m/s)】約3.6【ベルト速度(m/min)】220【定格時間(分)】30