アルミジュラルミンの小物加工に使うおすすめ商品

アルミジュラルミンの小物加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タッピングスプレー」「リーマー」「ドリルビット」などの商品を紹介します。

2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミル1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【材質】コバルトハイス(HS-Co)【刃数】2【シャンク径(Φmm)】6【刃径(Φmm)】6【公差(mm)】0~-0.03【ねじれ角(°)】30
お客様の声
用途: アルミ材 側面切削満足度: 1切削面の仕上がりが良くない。
シャンク6㎜刃径6㎜刃長30㎜という条件には合ったが
刃溝(フトコロ)が浅い為か?根本的に合ってない為か?仕上りが荒い。
日立のアルミ用ならすごく綺麗に仕上がるが、刃長が少し足りないので使えない。
ジェットタップ イシハシ精工
販売価格(税別)
839
税込923
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
イシハシ精工ジェットタップ1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.36(14)
【特長】全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
【用途】加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
【表面処理】ホモ処理
お客様の声
用途: ステンレス材料用タップ満足度: 5イシハシ精工(メーカ品)なので不満なし
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.29(7)
【特長】刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
【刃径公差】m5【材質】MCO材(コバルト高速度鋼)【刃形】スパイラル【シャンク】ストレートシャンク【コーティング】ノンコート【ねじれ角(°)】20
お客様の声
用途: アルミ材料のリーマー加工満足度: 5スパイラルでカス抜けがよかったです。入り口で少しビビる時があります。
6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BLACK&DECKER6角軸タイプドリルビット10本セット1セット
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.25(20)
【セット内容】(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
お客様の声
用途: 主としてアルミ材加工用満足度: 5一本の単価は100円ショップ相当ですが孔開け後の偏心は少なく2倍以上長持ちしそうです。3mmtの鉄材加工も時々しますが割とスムーズに開けられました。難点は収納に有り「すわり」がよくないので手持ちのプラケースに入れています。
αタッピングスプレー TRUSCO
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOαタッピングスプレー1本(420mL)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.39(28)
【特長】ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
【用途】タップ、ダイス加工に。 ドリル加工に。 リーマ加工に
【形状】スプレー【仕様】スプレー後の状態:オイル状【成分】鉱物油、合成油、極圧添加剤【トラスコ品番】122-8048【材質/仕上】主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤【色】【容量(mL)】420【使用温度範囲(℃)】100以下【キャップ】ガス抜き穴有り【適合工具】タップ、ダイス、ドリル、リーマ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.252L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 精密金属部品のタップ作業。満足度: 5タップ作業が楽になり 切れ味が長持ちするので安心して作業ができる。

アルミジュラルミンの小物加工に使う商品」に関連する商品一覧

アルミケースの穴あけに使う商品

アルミケースの穴あけに使う商品

面取りカッター 穴開き型,組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット