アンカー工事に使う商品

アンカー工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ハンマー」「ケミカルアンカー」「アンカー」などの商品を紹介します。

ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー(スチール製)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
【用途】電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
【材質】スチール【表面処理】電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)【材質(外筒)】スチール(SWRCH6A)
お客様の声
用途: アンカー工事満足度: 5普通のアンカーです。
EL350Nカートリッジ 日本デコラックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本デコラックスEL350Nカートリッジ1本(350mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.43(7)
【特長】厚生労働省が危険有害性情報として「発がんのおそれの疑い」「生殖能又は胎児への悪影響のおそれ」などを注意喚起している「スチレン」を原材料に使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用し、施工時に不快となるスチレン臭は全くしません。 変性ビニルエステル樹脂の採用により、アンカー引抜強度は約16%向上しました。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 20℃・30分で硬化し、エポキシ樹脂製品に比べて早い施工が可能です。
【用途】改修用差筋工事、設備取付工事、機器取付工事、タラップ取付工事、曲げ鉄筋施工等
【仕様】必要樹脂量(cm3):(M8)4、(M10)6、(W3/8・D10)7、(W1/2)8、(M12・D13)9、(M16)15、(W5/8)17、(D16)18、(M20)28、(W3/4・D19)34、(M22)43、(W7/8)45、(D22)52、(W1)58、(M24)66、(D25)75【セット内容】EL-350カートリッジ×1本、ELノズル×2本【本数】カートリッジ1本あたりの施工可能:(M8)80本、(M10)53本、(W3/8・D10)45本、(W1/2)40本、(M12・D13)35本、(M16)21本、(W5/8)18本、(D16)17本、(M20)11本、(W3/4・D19)9本、(M22・W7/8)7本、(D22)6本、(W1)5本、(M24・D25)4本
お客様の声
用途: アンカー工事満足度: 1何度か注文していますが、なぜ、「消費期限」が残りわずか2週間しかないものを
送ってくるのだろうか?
製造時点で1年の消費期限があるにもかかわらず、せめて、3ヶ月は残っていても良いと思うのですが・・・。
次回からは、他で購入します。
アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンコーテクノアンカーハンマー AHタイプ1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。
特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。
ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
【用途】あと施工アンカー施工工具
【種類】両口ハンマー【頭径(Φmm)】46【全長(mm)】245【材質(頭)】炭素鋼【材質(柄部)】グラスファイバー【主な用途】施工作業【ヘッド長(mm)】105【材質(グリップ)】特製ラバーグリップ【質量(g)】1500【トラスコ品番】557-7284
お客様の声
用途: アンカー工事満足度: 3市販のセットハンマーを使用していたがアンカー工事は
叩きやすい
アンカーホールブラシ AHB-1415 インダストリーコーワ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
インダストリーコーワアンカーホールブラシ AHB-14151箱(10個)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
【寸法(縦×横×奥行)(mm)】14×255×14【質量(g)】100
お客様の声
用途: アンカー工事満足度: 5アンカー孔が綺麗に清掃されてケミカルのくいつきが最高でした。

アンカー工事に使う商品」に関連する商品一覧

アンカー打ち込み時に使う商品

アンカー打ち込み時に使う商品

電動ドリル用ソケットアダプター,グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)