アングル切断に使う商品

アングル切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チップソー」「グラインダー」「切断砥石」などの商品を紹介します。

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.51(291)
【特長】バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
【用途】軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
【外径(Φmm)】107【厚さ(mm)】1.2【穴径(Φmm)】15【粒度】46R【材質】AWA【種別】両面補強【色】【結合剤】BF【適合材】ステンレス【最高使用周速度(m/s)】80
お客様の声
用途: アングルの切断満足度: 4切れ味もよく満足しています。少し磨耗が早い気もします。
用途: アングル切断満足度: 5薄いので切れ味はよかったです。ノンスリップ切断と比べてこちらの商品の方が長持ちしました。買うならこっちの方がいいかな
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm1箱(10枚)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.54(93)
【特長】極薄砥石により、強い力かけずにカットスピードが非常に速く、バリの発生、材料のヤケも非常に少なく切断が可能です。2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 注)薄刃切断砥石になりますので、ご使用の際に砥石に負荷をかけすぎないよう取扱いには十分ご注意下さい。
【用途】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル。
【外径(Φmm)】105【厚さ(mm)】0.8【穴径(Φmm)】15【粒度】60【砥材】AZ【種別】両面補強【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400【硬度】T【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【主要切断材料】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル
お客様の声
用途: アングル切断満足度: 56ミリのアングルでも、刃の厚みが薄いので、切断がはやくて、楽です。
鉄&ステンレス兼用チップソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ鉄&ステンレス兼用チップソー1枚
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.15(136)
【特長】耐久性・コストパフォーマンスに優れた商品
【用途】アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
【材質】合金工具鋼SK-5【使用チップ】超硬【適合材】鉄・ステンレス
お客様の声
用途: アングル切断満足度: 4最初はよく切れるけど、切れなくなるのが
早いです。もぅすこし長持ちすると良いと思う
用途: アングルの切断に使用。満足度: 4切れ味や耐久性は今のところ問題なく良いです、あとはどれくらい
刃が持つかですね。
用途: アングル切断満足度: 4いつものと変わりなく使えた 大変満足しています。次もこれだね!
ディスクグラインダ マキタ
販売価格(税別)
15,980
税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタディスクグラインダ1台
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】高耐久&ハイパワーモータ
握りやすい細径ボディ
高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。
【仕様】二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能【付属品】研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)【トラスコ品番】422-7514【全長(mm)】262【タイプ】低速高トルク、ブレーキ付【消費電力(W)】720【最大出力(W)】880【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】4(3~6取付可能)【研削砥石寸法(mm)(穴径)】15【絶縁種別】二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能【胴径(Φmm)】56【カーボンブラシ呼び番号】408
お客様の声
用途: アングルなどの切断満足度: 5ブレーキ付きなのでストレスなく作業出来て作業がはかどります
ギャーの音がもう少し静かだともっといいのですが
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)
販売価格(税別)
35,980
税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】定評のある強力な切断力!耐久力!
お客様の声
用途: アングル等の切断満足度: 4信頼出来る商品をと思い、日立の工具を選択しました。
軽量鉄骨(アングル等)の切断に使用しています。
作りもしっかりしていて、十分なパワーもあります。
日立の商品を選んで良かったと思っています。
切断砥石 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石1パック(5枚)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度3.67(39)
【特長】コストパフォーマンスとシャープな切れ味を重視した切断砥石。 1枚補強入り。
【用途】一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
【穴径(Φmm)】25.4【粒度】36【砥材】アルミナ【仕様】1枚補強【硬度】P【主要切断材料】一般鋼
お客様の声
用途: アングルの切断満足度: 5切れ味もよく値段もやすくたいへん満足して使いました。
切断砥石(1.6mm厚) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石(1.6mm厚)1箱(10枚)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.00(14)
【特長】両面補強による高い安全性とスムーズな切込みによる高性能切断砥石です。
【用途】鋼板・ステンレス材・パイプ・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル・一般金属。
【外径(Φmm)】105【厚さ(mm)】1.6【穴径(Φmm)】15【粒度】46【砥材】AZ【種別】両面補強【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400【硬度】R【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【結合剤】B【主要切断材料】鋼板・ステンレス材・パイプ・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル・一般金属
お客様の声
用途: アングルの切断満足度: 1減りが早い。他メーカの1/2程度しか持たない。他メーカの1/2以下の価格でないと損します。
ジグソーブレード BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード1箱(5本)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【用途】木材、金属はもちろんFRP、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に対応しています。 金工用
【材質】バイメタル
お客様の声
用途: アングル等の切断満足度: 5普通に良く切れます。ジグソーはGST140BCEを使っていますが、切断速度思ってた以上に早いです。
チップソー切断機 EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANチップソー切断機1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度1.86(7)
【特長】チップソーで切るから切断面がキレイ。 火花・切断クズが少なく、スピーディにカット。 丸パイプもチャンネル鋼もガッチリ固定、たてバイス付。 丈夫で安定性のあるアルミダイキャストベース。 ターンテーブルの回転で切断角度を調整。 鉄・ステンレス用チップソー180×40P付。
【用途】アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
【回転数(min-1[r.p.m])】4500【電源(V)】AC100【電流(A)】9.5【消費電力(W)】900【コード長さ(m)】約2【切断能力(mm)パイプ】Φ60【切断能力(mm)パイプ角】50×50【切断能力(mm)アングル】60×60【対応材質】鉄工【チップソー外径(Φmm)】180【チップソー内径(Φmm)】20【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約6.4【付属品】鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、たてバイス×1、刃押さえレンチ×1、レンチ(チップソー交換用)×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約350×393×442【刃数(p)】40【チップソー厚さ(mm)】1.6【回転角度(°)】(ターンテーブル)左45~0、直角~右45【定格時間(分)】30
お客様の声
用途: アングル等切断満足度: 1定盤と定規との隙間が大きく直覚が出しにくい。
最初は違うようで有った様に感じる。
角度切りのゲージがいい加減。
最初は喜んでいたが叙除に何かが変化してるようだ。
(何台も使ってると違いが解らのでは!?)
最初で最後の使いもの故に、正直 最初の喜びが最近は無い。
直角がで無くなりつつある。
ディスクグラインダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウディスクグラインダー
レビュー:235件のレビュー 平均満足度3.43(235)
【特長】スリムボディで作業性抜群! シャフトロック機構で砥石の交換が簡単! 補助ハンドル付きで長時間の作業も疲れません! 安全な二重絶縁構造。
【用途】金属のバリ取り・研磨・研削か塗装落とし・下地みがき。 薄鉄板・タイル・レンガなどの切断に。 重研削のご使用にはご注意下さい。
【付属品】鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)
砥石支えワッシャ
砥石押えナット
スパナ
補助ハンドル
交換用カーボンブラシセット
【全長(mm)】270(本体)【周波数(Hz)】50/60【電圧(V)】100【消費電力(W)】550【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】10000【定格電流(A)】5.8【砥石寸法(mm)】100(外径)×6(厚さ)×15(内径)【コード】2心・約1.8m【胴径(Φmm)】58.5(グリップ付近)【定格時間(分)】30
お客様の声
用途: アングル切断満足度: 5これで充分、グラインダーの扱いを知らない初心者に使わせるには充分
ステンレス用切断砥石 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウステンレス用切断砥石
レビュー:141件のレビュー 平均満足度4.33(141)
【特長】バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレス専用。
【用途】軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
【粒度】46R【材質】AWA【外径(Φmm)】105【厚さ(mm)】1.2【穴径(Φmm)】15【最高使用周速度(m/s)】80
お客様の声
用途: アングル切断満足度: 4ステンレス切断用途では、役不足。
鉄を切るにはいいと思う。
ホームセンターでスチール切断より少し高いが多少でも耐久性があるならと思い使ってみた。
用途: アングルの切断満足度: 5よく切れます
飛騨の匠 颯 日本レヂボン
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本レヂボン飛騨の匠 颯1箱(10枚)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
【粒度】60【主要切断材料】ステンレス鋼【外径(Φmm)】105【厚さ(mm)】1.0【穴径(Φmm)】15【砥材】AZ【シリーズ】飛騨の匠【硬度】P【最高使用周速度(m/s)】80
お客様の声
用途: アングル等の切断満足度: 51ミリの厚さでこの切れ味と耐久性はコストパフォーマンスが高いです。使い方のコツはあまり力をいれすぎない方がいいみたいです。

アングル切断に使う商品」に関連する商品一覧

イレクターパイプ切断に使う商品

イレクターパイプ切断に使う商品

替刃 チューブカッター パイプ用,ハンドカッター