アンプ修理に使う商品

アンプ修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンデンサ」「半田」「テスター」などの商品を紹介します。

アルミ電解コンデンサ 105℃品 日本ケミコン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
日本ケミコンアルミ電解コンデンサ 105℃品
レビュー:138件のレビュー 平均満足度4.75(138)
【種類】電解コンデンサ【シリーズ】KMG【容量許容差(%)】±20(M)
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 4数量をまとめるならもっと安く売ってほしい。 秋葉原のばら売りより高い
用途: アンプの修理に使用満足度: 5高電圧品もあり、重宝しています。105℃品なので長寿命も期待できるので、安心できます。これからも、使用していく予定です。低電圧品の小容量も揃うともっと良いと思います。
はんだ吸取線 モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウはんだ吸取線1個
レビュー:301件のレビュー 平均満足度3.78(301)
【特長】銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
【用途】はんだ除去に ブリッジの除去に
【全長(m)】1.5
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 5幅が広くとても使いやすいが、吸い取り能力がもう少し欲しいところ。
細いこて先の場合には半分に切って使うと便利です。
ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三和電気計器ポケット型デジタルマルチメータ
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.21(70)
【特長】4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
お客様の声
用途: アンプ修理満足度: 3小型軽量で測定しやすい。 ケーブルが傷んだ時に交換に手間がかかりそう。 ケースが最初から微妙に閉まらない、、、
リール巻半田パック入 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)リール巻半田パック入1巻
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.79(33)
【特長】SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
【質量(kg)】0.1【仕様】ヤニ入り【質量(g)】100
お客様の声
用途: アンプ修理に満足度: 5ハンダが気持ちよく流れるので使ってても楽しいです。
パワーリレー G2R omron(オムロン)
販売価格(税別)
249
税込274
特価
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G2R
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.61(79)
【特長】1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
お客様の声
用途: アンプ修理満足度: 5端子を均等にしてあれば配線が楽だと思う。互換品で使用したので・・・。
用途: アンプの修理満足度: 4とても安価でいい商品でした。
また、利用させていただきます
用途: アンプ修理満足度: 5ONKYOのA-812EXとA-812XGのリレーの代替品として使用。
問題なく動作
エルピーキューレイ サンハヤト
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
サンハヤトエルピーキューレイ1本(480mL)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.80(20)
【特長】電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
【用途】半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
【仕様】地球温暖化係数/3
オゾン破壊係数/0
蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01
可燃性
【成分】LPG【トラスコ品番】327-5272【引火点(℃)】-81.0【臭気】弱いエーテル臭【発火点(℃)】+405【アズワン品番】1-9261-01【冷却能力(℃)】-40【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 5雑音の元に成っている部品の推定に使いました。やっと悪さをしてるコンデンサ-を見つけました、ときどきしか出ないので、助かりました。
SQIPブリッジダイオード 新電元
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: アンプ修理満足度: 5店の備品のマーシャルアンプJCM2000-DSL401の修理に使いました。純正品が見つからなかったのでこの商品を使用しました。今のところ問題なく使えております。
ロータリボリュームRK163シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)ロータリボリュームRK163シリーズ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】汎用性に富んだ製品仕様バラエティで各種コントロールに対応。
【操作】ホリゾンタル【タイプ】16型金属軸タイプ【固定方法】(軸受)ねじ止め
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 5アンプの修理が上手くいきました、ありがとうございました。
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機
販売価格(税別)
44
税込48
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
【抵抗値(Ω)】全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下【使用温度範囲(℃)】-55+125【定格電力(W)】0.125(70℃)、0(125℃)【耐熱性】(はんだ)350℃ 3sec【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(500V DC)【動作温度】低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute【寿命】(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours【耐衝撃性】100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles【耐振動】高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours【耐湿性】-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours【最大使用電圧(V)】250V DC又は定格電力のいずれか小さい方【強度】ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)【回転トルク(mN・m[gfcm])】0.98~19.6[10~200]【耐溶剤性】クロロセン、アルコール等【温度抵抗】±100ppm/℃【抵抗値許容差(%)】±20(±10)【耐電圧(V/min)】900【抵抗変化特性】直線性【電気的回転角度(°)】210±10【機械的回転角度(°)】250±10
お客様の声
用途: アンプの修理に。満足度: 1製品自体には、全く問題ありませんでした。
WEBの表記が間違っており、一桁大きいものを買ってしまいました。
これでは使えません。
欲しかったのは、1kΩ、500Ω、100Ωでしたが、届いたのは、10kΩ、5kΩ、1kΩでした。(1kオ-ムだけは使えます。)
B101は100Ωで、B102は10の2乗と書かれており、B103は、10の3乗と書かれております。ここでおかしいと気づけば、よかったのですが、残念です。
至急、WEBを修正なさったほうが良いと思います。
ご検討よろしくお願いします。
交換セラミックヒーター goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 5ハンダゴテが壊れコテのヒーター部品が入手できて助かりました。
大容量コンデンサー 3.3F アーテック[学校教材・教育玩具]
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アーテック[学校教材・教育玩具]大容量コンデンサー 3.3F1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】蓄電実験に最適な大容量コンデンサーです。
【寸法(mm)】Φ8×20【定格電圧(V)】2.7【内容】電気の利用【静電容量】3.3F【科目】理科【準拠】理科小学校6年
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 4製造メーカーを記載しないといけませんね。
パワーリレー G4W omron(オムロン)
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
omron(オムロン)パワーリレー G4W1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.90(39)
【特長】インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
【用途】電源装置
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 5アンプのおとがでないときがありだんだんふえてきて不快なため修理しました。
用途: アンプ修理満足度: 5満足しています。
パワリレー G2RL omron(オムロン)
販売価格(税別)
389
税込428
101日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
omron(オムロン)パワリレー G2RL1個
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。
お客様の声
用途: アンプの修理満足度: 5異常な音が出るようになっていましたが、交換したら正常に。

アンプ修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス