イチジクのカミキリ虫対策に使うおすすめ商品

イチジクのカミキリ虫対策に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスク」「パンチングメタル」「耳栓」などの商品を紹介します。

4層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ4層プリーツマスク
レビュー:265件のレビュー 平均満足度4.42(265)
【特長】前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。 4層中1層が淡い青色をした商品になります。
【用途】大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
【仕様】ゴム/丸ゴム
お客様の声
用途: ウィルス対策として。満足度: 54層になっているので、効果を期待しています。
耳栓(イヤープラグ) ひも付 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)耳栓(イヤープラグ) ひも付
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.96(26)
【特長】耳栓の先端を細く丸くしたテイパード形は、繊細な耳管にも、あたりが柔らかく、長時間の装着にも痛みや圧迫感を軽減します。 素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。
【種別】イヤープラグ(フォームタイプ)【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
【NRR値】29【色】オレンジ【規格】JIS T8161 EP-1(1種)適合【コード】あり【ケース】なし
お客様の声
用途: 雑魚寝の時のいびき対策満足度: 5雑魚寝の時のいびき対策で使用。
快適に眠れ便利です。
防獣くんソーラー600 ネクストアグリ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ネクストアグリ防獣くんソーラー6001台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【対象動物】害獣【仕様】光センサー付 ・防雨設計【付属品】出力ケーブル×1個、専用バッテリー(内蔵)×1個、アース棒×1セット、きけん表示板×2枚【電線長さ(m)】600【最大電圧(V)】8500
お客様の声
用途: 猪対策で使用満足度: 3商品の色使いを少しつや消しにならないか、目立つと盗難にあう。
N95マスク No.8210 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)N95マスク No.82101箱(20枚)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度3.90(21)
【特長】装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。 ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
【用途】微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など
【入数(枚)】20
お客様の声
用途: pm2.5対策満足度: 5顔にピッタリフィットするので安心感があります。
のら猫にげる 練り状 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)のら猫にげる 練り状1箱(40g)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.60(15)
【特長】臭いが徐々に飛散するので長期間効果が持続します。強力発散容器で広範囲をガード。
【用途】置くだけで猫を寄せつけない!犬にも効果!強力発散容器入。
【成分】レモングラス等【容量(g)】40【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】80×80×90【対象動物】のら猫・イヌ
お客様の声
用途: のら猫の糞防止満足度: 5のら猫がマーキングしたり、糞をしたところに置いたら、のら猫が寄りつかなくなりました。薬の効果が早速でたと実感しました。またリピート購入したいと思います。
いのししよけ網 日本マタイ
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本マタイいのししよけ網1巻
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。 上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。
【用途】猪よけ網。
【付属品】上下ロープ付(赤)
お客様の声
用途: 段々畑の猪侵入対策満足度: 3高さも十分でいいのですが、網を食いちぎられる被害が出てしまいます。
アニマルフェンスネット 日本マタイ
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本マタイアニマルフェンスネット1巻
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
【用途】猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
お客様の声
用途: 鳥獣害侵入防止満足度: 3特に改善点はありませんが、できれば下部にあたる部分には地面との留め部があり、その部分に固定できるような設計になっていればよりありがたい。
園芸用キンチョールE KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)園芸用キンチョールE1本(420mL)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.29(28)
【特長】専用ノズル(3方向噴射式)で樹幹に食入したカミキリムシ幼虫を退治。
お客様の声
用途: イチジクのカミキリ虫対策に使用満足度: 5毎年春になると発生するカミキリ虫の幼虫除去に効果があります。農園ごとに常設しておき、適宜使用します。容量も十分あり、効果が期待できる商品です。
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP81枚
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。
さまざまな場面で利用されています。
【用途】通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
【成分】C 炭素/0.08以下
Si ケイ素/1.00以下
Mn マンガン/2.00以下
P 燐/0.045以下
S 硫黄/0.03以下
Ni ニッケル/8~10.05
Cr クローム/18~20
【タイプ】パンチングメタル【切断方法】シャーリング切断【切断公差】-0、+2【開口率(%)】35.4【参考準拠JIS規格】G4305 SUS304 (2B)【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 鳥の巣対策満足度: 41mmの厚さのパンチングメタルを、希望のサイズ&低価格で購入出来て助かりました!
コーン標示カバー 日本緑十字社
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本緑十字社コーン標示カバー1枚
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【寸法(mm)】H700mmコーン用【仕様】Φ10mmハトメ付き【材質】PP(ポリプロピレン)【質量(g)】140【取付方式】カラーコーン取付
お客様の声
用途: 違法駐車対策満足度: 5事務所前の路肩に設置しましたが、設置後は違法駐車が一切なくなりました。効果抜群です。
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
【種類】M型フード付ガラリ【材質】ステンレス(SUS304)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: コウモリ対策に満足度: 5網なしでルーバーだけのガラリではコウモリが侵入するし、網も10メッシュぐらいだとホコリで目詰まりするので都合が悪かった中、この換気口はとてもちょうど良い間隔の網で良かった。もっとこの位のメッシュの換気口がライナップされたら良いのに。
強ミヤリサン ミヤリサン製薬
販売価格(税別)
799
税込879
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ミヤリサン製薬強ミヤリサン
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。 この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
【種別】指定医薬部外品【効能】整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘【用法】1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠)【成分】(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖)【医薬品医療機器等法】指定医薬部外品
お客様の声
用途: 汗疱対策満足度: 5気温が上がってくると足裏に汗疱が出てくるのですが、これのおかげで助かっています。
これとビオチン+ビタミンCのいわゆるビオチン療法で有名?ですが、自分にはこれだけで十分のようです。
防鳥てぐす コンパル
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コンパル防鳥てぐす1巻(2000m)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.40(15)
【特長】支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
【対象動物】鳥類【材質】ナイロン【質量(g)】155【線径(Φmm)】約0.25【寸法(cm)】H6.5×W7.2×7.2
お客様の声
用途: 稲穂の雀対策満足度: 4効果が期待出来たら良いと思いますが、今のところまだわかりません。
鳥追いフクロウ 福農産業
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
福農産業鳥追いフクロウ1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度3.76(37)
【特長】驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
【対象動物】鳥類【材質】ポリエチレン【寸法(mm)】約180×450
お客様の声
用途: 鳥害防止満足度: 5通信アンテナのエレメントで羽根を休めるカラスを追い払うために取り付けました。初日はガァガァ喋っていましたが、二日目からはカラスがとまらなくなって効果が出ています。持続してくれれば良いのですが
STダコニール1000 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)STダコニール10001本(30mL)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.35(17)
【特長】長期間防除効果のある殺菌剤。さまざまな病気に。
【用途】すぐれた効きめの総合殺菌剤。
【適合病害虫】うどんこ病、立枯病、斑点性の病気(疫病、つる枯病、ごま色斑点病、べと病、黄斑病、夏疫病、褐色斑点病、褐斑病、黒枯病、黒星病、白星病、白カビ斑点病、黒斑病、黒点病、炭そ病、白斑病、白斑葉枯病、斑点病、斑点病(株枯症)、斑点落葉病、葉枯病、円斑病、輪斑病、輪紋病)、もち病、灰色かび病、苗立枯病、すずかび病、すそ枯病、ヘルミントスポリウム葉枯病、モニリア病、果実軟腐病、灰星病、褐色円星病、茎枯病、黒葉枯病、黒葉腐病、小菌核腐敗病、新梢枯死症、さび病、白さび病、網もち病、紋枯病、葉かび病、葉枯病、葉渋病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ワッカ症、ビッグベイン病、ステムフィリウム葉枯症、根こぶ病【成分】TPN【容量(mL)】30【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】42×42×100【農林水産省登録第(号)】21759【毒劇区分】普通物
お客様の声
用途: 胡瓜のベト病対策満足度: 5計量カップが付いており簡単に薄めて使うことが出来る

イチジクのカミキリ虫対策に使う商品」に関連する商品一覧

ダンゴムシの食害対策に使う商品

ダンゴムシの食害対策に使う商品

のらネコを寄せ付けない,ガーデンバリア(ネコよけ・ネコ被害防止)