インターロッキングの切断に使う商品

インターロッキングの切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ディスクグラインダー」「ダイヤモンドカッター」などの商品を紹介します。

ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ
販売価格(税別)809890税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速1枚
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.51(59)
【特長】切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
【用途】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
【適合材】コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等【仕様】乾湿両用【タイプ】ターボ【ダイヤ層幅(mm)】8
お客様の声
用途: インターロッキングの切断満足度: 5問題なく使用できます。いいものを購入できました。次回も購入
予定です。
ディスクグラインダ マキタ
販売価格(税別)12,98014,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタディスクグラインダ1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.00(4)
【特長】どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ
「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)
高耐久&ハイパワーモータ
「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)
ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利
【仕様】二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ【研削砥石寸法(mm)(厚さ)】研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ【付属品】高速型【研削砥石寸法(mm)(穴径)】720【胴径(Φmm)】960【最大出力(W)】4(取付可能:3~6)【カーボンブラシ呼び番号】15【消費電力(W)】約57【タイプ】461
お客様の声
用途: インターロッキングの切断満足度: 5使い易かったです
ロック機能があればいいと思う
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業
販売価格(税別)4,1984,618税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)1枚
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.36(22)
【特長】鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
【用途】コンクリート・ブロック切断など
【チップ幅(mm)】コンクリート・ブロック【ダイヤ層幅(mm)】6【適合材】6【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: インターロッキングの切断満足度: 1購入後本日初めて使用。 以前の刃が切れなくなったので交換したのですが・・
全く切れなく以前の使用していた刃と同じぐらいの切れ味でびっくり!!!
全く切れない。
こんな商品はデイ用(ホームセンター)ぐらいで売るのがふつうでは。
プロ用としては全く使えない品物でした。
購入は考えて購入しましょう。
めっちゃショックでした。

インターロッキングの切断に使う商品」に関連する商品一覧

イレクターパイプ切断に使う商品

イレクターパイプ切断に使う商品

替刃 チューブカッター パイプ用,ハンドカッター