エアコン室外機のモータに使うおすすめ商品

エアコン室外機のモータに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「アングル」「エアコン」などの商品を紹介します。

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:217件のレビュー 平均満足度4.85(217)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【フランジ】フランジ無【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: エアコン室外機のモータに満足度: 5室外機が苦しそうな音をたてていたので、モータを分解してみたところベアリングの油が切れていることが分かり、規格が同じ608Zを購入。
プロペラが軽やかに回るようになりました。
マルチアングル L型 JAPPY
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
お客様の声
用途: エアコン室外機を壁取付満足度: 5商品写真は長穴だけでしたが、実物は長穴と長穴の間に小さい穴が開いているタイプでした。
品番にPがついているのはこのタイプだと思われます。
板厚、強度共満足で長穴はM8のウオールアンカーで固定できました。
亜鉛メッキも完全にメッキされていました
エアコン樹脂架台 モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアコン樹脂架台
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.34(159)
【特長】耐薬品性・耐候性に優れています。
【用途】ルームエアコン室外機取付台
【色】アイボリー【材質】PP【耐荷重(kg)】60
お客様の声
用途: エアコン取り付けの際の室外機の架台満足度: 5しっかりしていて、丈夫でした。
また購入したいです。
用途: エアコン室外機固定用満足度: 4形状も某メーカーの物とさほど変わらず使用に問題あるような物では無さそうです。色は若干濃いような気がします。値段はもう少し安いと定期購入は検討できそうな感じですね。

エアコン室外機のモータに使う商品」に関連する商品一覧