エアコン洗浄用の商品

エアコン洗浄用の商品のページです。 この使い方におすすめの「マスカー」「養生テープ」「洗剤」などの商品を紹介します。

養生テープ 弱粘着 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ養生テープ 弱粘着
レビュー:1,069件のレビュー 平均満足度4.49(1069)
【特長】しなやかで曲面への追随性も高い、弱粘着タイプ。 手切れ性がよく、糊残りも少なく剥がしやすいため作業効率が上がります。 耐候性・耐水性も抜群です。
【用途】各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。
【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】2.4以上【引張強度(N/10mm)】30以上(実測値)【粘着タイプ】弱粘着【再剥離】
お客様の声
用途: エアコン洗浄時満足度: 2もう少し粘着力があれば良いかな!
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
レビュー:896件のレビュー 平均満足度4.44(896)
【特長】布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
【テープ種類】布テープ【材質(シート)】コロナ処理・高密度ポリエチレン【テープ幅(mm)】16【テープ地色】グリーン【厚さ(mm)】約0.009【表面処理】コロナ処理
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 5洗浄液の飛び散り防止として洗浄カバーと併用して使っています。テープの密着性や剥がしやすさに満足しています。
用途: エアコン洗浄満足度: 5いつも使っていて良いです。今後も使って行きます。年間沢山使用します。
用途: エアコン洗浄満足度: 5安くて使いやすい。リピートします。
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ
レビュー:278件のレビュー 平均満足度4.39(278)
【特長】油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
【用途】各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍
【液性】アルカリ性【使用方法】汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
【応急処置】洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
【界面活性剤(%)】約8【商品タイプ】業務用【繰り返し・詰め替え】対応【販売区分】業務用
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 4工業用油落としとしては、やや満足です。
工業用なので、もう少し、強力でもよいと思います。
ガーデンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウガーデンスプレー1台
レビュー:361件のレビュー 平均満足度4.03(361)
【特長】手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
【用途】庭木の散水、消毒剤の散布に。
【種類】蓄圧式【型式】肩掛式【ホース長さ(mm)】約1000【主な用途】ガーデニング【対応溶液】薬剤/水【ノズル】一頭口【材質】(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
お客様の声
用途: エアコンの洗浄満足度: 2価格が魅力的で購入しましたが、
商品が到着し、ノズルを取り付ける為、レバー部に
ネジ式で固定しましたが、パッキンの精度が悪いのか、ネジ部から水が漏れてきてしまいます。
これが農薬等だったらどうなのかと思います。
YKシート 好川産業
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
好川産業YKシート1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.33(33)
【色】半透明(乳白色)【材質】ポリエチレン【シート厚さ(mm)】0.01【仕様】コロナ処理【種別】手で切れる【表面処理】コロナ処理【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 3もう少し芯を軽い素材にしてほしい
エアコン洗浄スプレー防カビ+ アース製薬
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アース製薬エアコン洗浄スプレー防カビ+
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】スプレーするだけで、エアコンを簡単洗浄!冷暖房効果アップ!フィンの奥まで洗浄できる、縦長ワイド噴射です。自動お掃除機能付エアコンにも使用できる。(センサー部分や配線部分には処理しないこと。) 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合。すっきり消臭・除菌します(全ての菌やカビを除去するわけではありません)。エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。
お客様の声
用途: エアコンの洗浄満足度: 5スプレーの勢いも良く、エアコンの気になる臭いも取れて満足です。
エアコンの汚れがひどいときは1台で2本使用させて頂いてます。
高圧洗浄機 モノタロウ
販売価格(税別)
9,798
税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ高圧洗浄機1台
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.06(240)
【特長】1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
【吐出圧力(MPa)】(最大)10、(定格)7【水量(L/min)】5【付属品】ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書【周波数(Hz)】50/60【消費電力(W)】1400【定格電圧(V)】100【コード長さ(m)】5【定格電流(A)】14【定格使用時間】約30分【始動電流(A)】55【水温(℃)】40以下【防水性】IPX5
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 5思っていた以上に高圧になるので汚れが落ちる。
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ1本(10kg)
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.47(87)
【特長】速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
【液性】アルカリ性【仕様】速効!カンタン!強力洗浄!
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
【成分】水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水【使用方法】1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。
2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)
3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
【希釈倍率】頑固な汚れ 原液~10倍
一般的な汚れ 10倍~20倍
軽い汚れ 20倍~30倍
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 5これは、安くて汚れがゲキ落ちです
オススメします。..........................
用途: エアコン洗浄満足度: 5飲食店のエアコン洗浄に使う時は濃いめで少し放置が良いと思います。
用途: エアコン洗浄用満足度: 5アルカリタイプなので使用は難しい面も有るが清掃作業達成感は中性洗剤とは比較にならず3年間連続使用。香り入りがあるとお客様にもっと喜ばれるかと。
BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)BXルーペ付セーフティグラス1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度3.81(52)
【特長】レンズ下部に拡大鏡付き。
作業現場等で小さい文字の判読に便利。
99.9%UVカット。
【レンズ色】クリア【材質(レンズ)】ポリカーボネート【仕様】防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド【形状】二眼型【質量(g)】32【規格】ANSI規格品(Z87.1)【機能】防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整【材質(フレーム)】ナイロン【レンズ厚さ(mm)】2.25【紫外線カット】99.9%【調整機能】長さ・角度調整可
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 5エアコン洗浄作業で、目は保護出来るし、影になって見づらい部分もメガネを替える事無く作業が出来るので非常に便利です。
エンジンクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエンジンクリーナー1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.72(29)
【特長】引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
【用途】洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。
【ノズル内径(Φmm)】4.6【仕様】流量調整ノズル【付属品】吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M【全長(mm)】390【材質(本体)】アルミ【質量(g)】347【最高使用圧力(MPa)】1.5【空気使用量(L/min)】166(0.7Mpa)、231(1Mpa)【材質(ホース)】ビニール【ノズル長(mm)】約240【噴出量(mL/min)】323(0.7Mpa)、301(1Mpa)
お客様の声
用途: エアコン洗浄満足度: 1初めてモノタロウブランドで使えない商品に当たりました。何度も試してみましたが、吸えません。。すいません。。すみません。。泣き寝入りします。。
原因は空気とホース側回路のツマミがしっかりしてないんでしょうかね。
強力アルミフィンクリーナー ショーワ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ショーワ強力アルミフィンクリーナー
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.35(46)
【特長】強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
【用途】フィン・フィルター外面洗浄剤
【成分】アルカリ性液体
お客様の声
用途: エアコン洗浄用満足度: 5数あるクリーナーの中では、コスパの良いほうに入ると思います。
コスパ重視の人におすすめです。
用途: エアコン洗浄満足度: 5汚れの強い油汚れも10%希釈で落ちて値段もお手頃。
キャニヨンフレキシィスプレー 浅香工業
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
浅香工業キャニヨンフレキシィスプレー1本
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.41(29)
【特長】蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
【用途】園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
【容量(mL)】500【仕様】1回の噴射量/1.1cc【材質】樹脂【色】【質量(g)】97【寸法(幅W×高さH)(mm)】130×200【1目盛(mL)】50【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: エアコンの洗浄に使用満足度: 4エアコンの洗浄用に2個購入。1個にエアコン洗浄液を入れ、もう1個にすすぎ用水道水を入れて使用。どのような角度持ち方でも使用でき、大変便利。価格が安ければ★5個に・・・。

エアコン洗浄用の商品」に関連する商品一覧

エアコンのフイン洗浄に使う商品

エアコンのフイン洗浄に使う商品

パッド 養生あて,強力アルミフィンクリーナー