オイル給油時に使う商品

オイル給油時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「オイラー」「灯油ポンプ」「オイルジョッキ」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)1個
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【仕様】こし網キャップ付【材質】PE
お客様の声
用途: オイル給油満足度: 5本体もしっかりしている。
ふたが付いているので、
ゴミが入らないので助かります。
注ぎ口にキャップがあれば、もっとよかった。
用途: オイルの給油満足度: 3今のところ何の問題なく使用しているが、もうワンサイズ大きい設定もあったら良かったです。
用途: オイルの給油満足度: 5蓋がついていてゴミの侵入を気にしなくてもいいのがいいです
灯油ポンプ(手動) モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ灯油ポンプ(手動)1本
レビュー:330件のレビュー 平均満足度3.83(330)
【適合容器内径(Φmm)】20mm以上【使用方法】給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。【材質】ポリエチレン【全長(mm)】約550【吐出し量】約6.5L/分【使用液】灯油【ホース長さ(mm)】約550
お客様の声
用途: オイルの給油満足度: 4思っていたよりも意外としっかりしています。
吸い上げも十分ですね。
ショップタオル ブルーロール SCOTT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SCOTTショップタオル ブルーロール1巻(55カット)
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.58(171)
【特長】丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
布ウエスなどに比べ、紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利ですし、またコストメリットに優れています。
【用途】仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。
機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
【シートサイズ(mm)】279×264【色】ブルー【形状】ロール【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイル給油時満足度: 5AUDIのオイル減りが激しいので、オイルを足すことがよくあるのでショップタオルを使用してます。値段共に満足です。
オイラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイラー1個
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.52(165)
【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイル給油時満足度: 5ホームセンターよりかなり安い
新ポリ蛇口 井上工具
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
井上工具新ポリ蛇口1個
レビュー:251件のレビュー 平均満足度4.36(251)
【特長】新ポリ蛇口40ミリは、取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。 【しっかり装着するコツ】40ミリタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は、強い力で何度か(5回~10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染み、しっかり装着することができます。
【材質】ポリエチレン樹脂【適合】(一斗缶適用口サイズ)40mm【トラスコ品番】758-9042【型式】40mm【質量(g)】14【タイプ】40mm凸
お客様の声
用途: オイルの給油満足度: 44L缶のオイルに取付け、給油を行いました。特に問題無しです。
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.79(197)
【特長】高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
お客様の声
用途: オイル給油満足度: 5安心のオイルです。 青缶も悪くないけど、安心はこっちかと思う。
オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルファンネル(ノズル付き)1個
レビュー:222件のレビュー 平均満足度4.56(222)
【特長】耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製
狭い場所への注油に便利なノズル付き
【用途】オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
【材質】(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP【寸法(mm)】(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7【容量(mL)】1200【質量(g)】240
お客様の声
用途: オイル給油時に満足度: 5今まで使っていたエーモンのジョウゴを廃油用へ移行したため、新たに購入しました。
持ち手もあり、色んなノズルも同梱されているため汎用性が高いです。
オイルジョッキ ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウオイルジョッキ ロングノズル1個
レビュー:536件のレビュー 平均満足度4.53(536)
【特長】長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
【先端ノズル径(Φmm)】外径/22、内径/18.5【ノズル長(mm)】530【セット内容】オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー【材質】ポリエチレン【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイルの給油満足度: 4ロングノズルなので、給油が便利にできます。給油後も収納可能です。
用途: オイルの給油時に満足度: 5全体の高さが画像位だと使いやすいのですが、現物は大分高さが必要です。保管場所に少し苦労してます。
耐油プレッシャーホース  カット 八興
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
八興耐油プレッシャーホース カット1巻(1m)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
【用途】工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
【色】ブルー透明【材質】内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)
外層:軟質塩化ビニール樹脂
補強糸:ポリエステル糸
【使用温度範囲(℃)】0~60【ホース長さ(m)】1【使用流体】薬品、油、水、粉体、エアー【特性】耐油
お客様の声
用途: オイル給油時満足度: 3すぐに壊れない心配していましたが、まま使えると思います
オイラー ミニ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイラー ミニ1個
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.37(67)
【容量(mL)】35【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイル給油満足度: 4オイルの給油に購入。
キャップも付いて価格も安く満足しています。
サイズが有ればなお良いと思います。
一斗缶スタンド オオモリ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オオモリ一斗缶スタンド1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
【適合】一斗缶(18L)幅: 238×奥行:238×高さ:350mm【材質】【寸法(mm)】幅435×奥行448×高さ877【質量(kg)】4.8【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オイル給油時満足度: 22台購入したが、組立手順書が異なっていた。
ナットをネジ部に組付けようとしたが、塗料がついているため塗料を剥ぐ手間が必要であった。
スタンドとしての機能には問題はないが、モノとしてはいまいち。
ロングノズルオイルジョッキ 古河薬品工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
古河薬品工業ロングノズルオイルジョッキ1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.54(50)
【特長】長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
【先端ノズル径】外径21mm 内径16mm【セット内容】オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー【材質】ポリエチレン【ノズル長(mm)】530【使用上の注意】食品、飲料用の計量には使用しないでください。
火気の近くには置かないでください。
容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。
お客様の声
用途: オイルの給油満足度: 5こんな商品があったんですね。
もっと早く使っていればよかったです。
ノズルが長いのでオイルが楽に入れられると現場でも好評です。

オイル給油時に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンオイル交換時注入に使う商品

エンジンオイル交換時注入に使う商品

LSベルハンマー 原液,オイルシステム 多走行軽自動車用N