ガソリンタンクの錆取りに使う商品

ガソリンタンクの錆取りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「サビ取り剤」「ゴム栓」「ナット」などの商品を紹介します。

タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンク サビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:530件のレビュー 平均満足度4.58(530)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
【成分】水、添加剤、界面活性剤、メタノール【タイプ】中性【希釈倍率】最大20倍(繰り返し使用可能)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガソリンタンクサビ取り満足度: 5サビがひどかったので事前にサンポールにて粗方のサビ取りをした後に使用したのですが、完璧とは言えないですが気持ちよく綺麗になりましたのでとても良かったです。ありがとうございました。
用途: ガソリンタンクのサビ取り満足度: 5エンジンウエルダーのガソリンタンク洗浄に購入したが思った以上の効果あり。
用途: ガソリンタンクサビ取り。満足度: 5メジャーメーカー品と特に遜色はないかと思います。
私は別の溶剤で粗方サビを落とした後の仕上げに使用しています。
他メーカーの類似品は仕上げ後の乾燥中に再度サビが発生する事がありましたが、これは問題ありませんでしたので防錆効果はGと大差なさそうです。
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂
販売価格(税別)
129
税込142
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.54(57)
【特長】並目
【材質】【規格】3種【ねじの種類】ナット【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: ガソリンタンクの錆取りに使います満足度: 5結局使いませんでした。
赤ゴム栓 アズワン
販売価格(税別)
24
税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガソリンタンクの錆取り満足度: 3きちっとはまって特に問題なく使用できます。
液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし1本(4L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.32(114)
【特長】錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
【用途】浸漬用サビ取り剤
【主な用途】サビ落とし【仕様】燃焼性/なし
揮発性/低い
【成分】リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水【使用方法】原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
【タイプ】濃縮【pH】1.05(20℃)【引火点(℃)】なし【外観】無色透明液体【危険物の類別】非危険物【使用可能材質】
お客様の声
用途: ガソリンタンクの錆取り満足度: 5コストパフォーマンスが優れているよい商品です。
花咲かG タンククリーナー 栄技研
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栄技研花咲かG タンククリーナー1本(1L)
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.78(221)
【特長】ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガソリンタンクのサビ取り満足度: 5思った以上にサビが取れましたので、満足しております。
その他にもバイク3台とガソリン携行缶に使用致しました。
能力は落ちますが、浸け置き時間を長くして使用しました。
用途: ガソリンタンクのサビ取り、満足度: 4この商品を使ってみましたが、使い方が簡単で、噂通りサビが取れましたが、その後の金属面の保護など見ためにわからないのでどの程度まで長持ちするか心配です
用途: ガソリンタンクの錆取り満足度: 4効果は折り紙つきです。
信頼と実績の錆取り剤ですね。
使用する際のポイントはタンク内の予備洗浄です。
腐って変質したガソリン等を中性洗剤やマジックリン(アルカリ性)で出来る限り綺麗に洗浄する事です。
タンクサビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンクサビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.42(114)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性なので環境にも優しい商品となっています。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り防錆剤。
【タイプ】中性【希釈倍率】最大20倍
お客様の声
用途: ガソリンタンクの錆取り満足度: 5モノタロウにも錆取り剤があることを知り価格も安かったので購入。花咲かGと性能が変わらず、そして低価格!いつも利用しているバイク屋さんにも教えました。
用途: ガソリンタンクのサビ取り満足度: 5ガソリンタンクのサビ取りに使用しました。
指定されている時間の2倍で使用しましたが頑固なサビが綺麗に取れてビックリしました!
用途: ガソリンタンク 錆取りに使用満足度: 5使用方法どうりに使いました
綺麗に錆も取れました コーティングについては
すぐには分かりませんが、良い商品ですね。
他メーカーより安い所がいいですね。

ガソリンタンクの錆取りに使う商品」に関連する商品一覧

ガソリンタンクのサビ落としに使う商品

ガソリンタンクのサビ落としに使う商品

サンポール,タンク サビ取りクリーナー