キャブ調整に使う商品

キャブ調整に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」「メインジェット」「精密ドライバー」などの商品を紹介します。

マイクロドライバー ベッセル
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ベッセルマイクロドライバー1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.67(52)
【特長】柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
【種類】精密ドライバー【グリップ径(Φmm)】10【材質(軸)】クロームバナジューム鋼(全身焼入)【材質(グリップ)】樹脂【本数】1【商品構成】単品【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし
お客様の声
用途: キャブの調整満足度: 5いい感じ♪
クリーナーキャブ 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
呉工業(クレ)クリーナーキャブ
レビュー:97件のレビュー 平均満足度4.69(97)
【特長】キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
【用途】自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 5継続して使用しています。
メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACO
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
KITACOメインジェット ケーヒン 丸型/大1個
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.77(43)
【特長】中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
【適合】ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)【タイプ】ケーヒン 丸型/大【主な適合車種】NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 2適応車種等記載すると良いかも
極薄スパナ SK11
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SK11極薄スパナ1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.43(49)
【特長】狭いすきまでの作業に便利な極薄スパナ。 クロームメッキ仕上げ。
【用途】台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に。
【材質】カーボンスチール【商品構成】単品
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 3今までアジャスタブルレンチでやってましたが
面倒臭くて、ちゃんとした7mmを購入しました。
ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウ
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガソリンサブタンク メンテナンス用1セット
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.54(87)
【特長】バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
【用途】ガソリン専用
【付属品】ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個【容量(L)】2
お客様の声
用途: キャブの調整満足度: 5キャブの調整時にとても便利です。商品もなかなか良い感じです。
用途: キャブ調整に使用満足度: 5コスパで選びました。
使い勝手良いですが、ホースの太さ選択出来るともっと良い!
プラスチック柄ドライバー(精密タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウプラスチック柄ドライバー(精密タイプ)1本
レビュー:36件のレビュー 平均満足度3.19(36)
【特長】精密な作業に適しています。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
【材質】クロムバナジウム鋼、全身焼入れ【表面処理】クロームメッキマット仕上げ【刃部硬度】HRC52±3【商品構成】単品
お客様の声
用途: キャブの調整満足度: 2常に変動するジェッティングなので車載用に購入したが、見るからにチープで丸棒をマイナスに削ったような仕上がり、機能としては使えるけどこれが+も似たような処理ならちゃんとした物をお薦めします。
パイロットジェット ミクニ 大 KITACO
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
KITACOパイロットジェット ミクニ 大1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.80(50)
【特長】各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
【適合】ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品)【タイプ】ミクニ 大【主な適合車種】TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 5バイクショップでも最近は置いていません。非常に助かりました。
スタンダードドライバー エンジニア
販売価格(税別)
97
税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エンジニアスタンダードドライバー1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.83(12)
【特長】耐久性に優れたドライバーです。
【用途】各種ネジの締付、取外しに。
【材質(グリップ)】樹脂(ハード)【種類】グリップドライバー【商品構成】単品【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 5値段的にも手頃ですし日本製の安心感があります
先端はキャブ調整、分解に使う場合
削って細くしたりしますのでこの価格だと躊躇することなく加工が出来ます
チューニング用サブガソリンタンク DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)チューニング用サブガソリンタンク1セット
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
【セット内容】タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 2高価なのに、ホースの変換位付属してほしい。私の場合は内径8ミリでした。6ミリ~8ミリにする変換パイプを買う予定です。
メインジェット ミクニ 六角型/大 KITACO
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
KITACOメインジェット ミクニ 六角型/大1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.84(19)
【特長】中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
【タイプ】ミクニ 六角型/大
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 5いいです
パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACO
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.83(35)
【特長】アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
【適合】ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)【タイプ】ケーヒン PWK28/PE24Φ用【主な適合車種】VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 5安価はもちろん、単品発注で納期も早くて大満足です。
ケイヒンPWK(6X16.5) SHIFTUP(シフトアップ)
販売価格(税別)
899
税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
SHIFTUP(シフトアップ)ケイヒンPWK(6X16.5)1セット
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェットです。
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 3まだ、未調整ながら、セットでこの価格は申し分無しです。
メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)メインジェット6サイズセット(B)1セット
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。
【高さ(mm)】9【タイプ】ミクニ丸型大タイプ【直径(mm)】8
お客様の声
用途: キャブ調整満足度: 4キャブレターのセッティングで購入しました。
6個セットでリーズナブルだと思います。
欲を言うと2.5刻みだともっと良いのですが・・・・・

キャブ調整に使う商品」に関連する商品一覧

キャブレターセッティングに使う商品

キャブレターセッティングに使う商品

丸ワッシャー(ポリカーボネート),パイロットジェット ミクニ 大