クロスの張り替え作業に使うおすすめ商品

クロスの張り替え作業に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「養生シート」「ジョイントコーク」「ローラー」などの商品を紹介します。

ジョイントコークA ヤヨイ化学
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ヤヨイ化学ジョイントコークA
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.58(52)
【特長】高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
【用途】天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
【成分】変性アクリル樹脂【使用温度範囲】5~40℃【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆
お客様の声
用途: 内装クロス用満足度: 5とても使いやすく便利でした。また利用させていただきます。
ノンスリップシート 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ノンスリップシート1巻
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.62(65)
【特長】すべり防止加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べ、歩いても滑りにくく破れにくい強度のあるノンスリップ加工シートです。 床面・階段など立って作業する場所での養生に最適です。 作業性が良く安心してお使い下さい。
【シート長さ(m)】100【色】グリーン(透明)【材質】ポリエチレン(再生材)【種別】再生材使用
お客様の声
用途: クロス補修時、床養生満足度: 5滑りにくく、作業性もいい、
かたずけが楽でいいです。
職専 カッター替刃 ロング24 貝印
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
貝印職専 カッター替刃 ロング241箱(50枚)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】折り目24ピッチ
【適合替刃・カッター】DP-500、DP-510、DC-050【刃厚(mm)】0.3【刃長(mm)】119【刃幅(mm)】9
お客様の声
用途: クロス施工の切り付け満足度: 5今迄のカッターの刃先と明らかに違い、切れも良好です!
一番の違いはジョイントのカット後、目地の隙や開きが少なくなりました。
刃先の角度も重要でしょうが、刃幅が広いのが良いのでしょうか・・・?
満足しています。
ローラー スチール製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウローラー スチール製1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【特長】重量のあるスチールローラーです。 床材の圧着・ジョイント作業に適しています。
【用途】床材・カーペットなどの圧着
【材質(ローラー部)】スチール【仕様】ベアリングなし【幅(mm)】45【全長(mm)】180【質量(g)】350【ローラー径(Φmm)】35
お客様の声
用途: クロスの張替時満足度: 5重量感があり、クロスの貼り合わせ部分を押さえのに最適なローラーです。
PP下敷きテープ ヤヨイ化学
販売価格(税別)
989
税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤヨイ化学PP下敷きテープ1巻
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
【用途】下地保護・下敷用
【テープ幅(mm)】35【厚さ(mm)】約0.12
お客様の声
用途: クロスの張り替え作業満足度: 2私の勉強不足で購入後商品をみて自分が思っていた物
では無い事が判りました。クロスを重ね切りするときにクロスのみをカットできるようもっと厚みがあるものだと考えていましたがこの薄さでは下のボードまで刃が入ってしまうのではないかと考えています。使用説明がないのでよくわかりませんがクロス関連のメーカーさんの商品なので取りあえず使ってみようとおもいます。
カベ紙用のり アサヒペン
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサヒペンカベ紙用のり
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.46(37)
【特長】うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
【用途】ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に
【改正建築基準法(JIS対応)】F☆☆☆☆【成分】変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: クロスの張替満足度: 5クロスの張替に使用しましたが水で薄めなくてもこのまま使用出来るので便利、接着力も問題ありません。
ジョイントコークAノズル ヤヨイ化学
販売価格(税別)
89
税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤヨイ化学ジョイントコークAノズル1本
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【色】【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: DIYでのクロス張り替え時満足度: 5部屋及び廊下などで壁クロス張り替えをDIYで時々やるが、日にちが開いてしまうとノズル部が硬化しており、その都度ヘラやピンで掃除してから使用するので面倒くさく、ホームセンターでノズルだけの代えを探したが数件廻ってみたが売っていなくて困っていた・・・この商品に出会って、次から楽が出来ると期待!
Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 78020 自重堂
販売価格(税別)
3,190
税込3,509
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
自重堂Z-DRAGON 防風ストレッチパーカー 780201着
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】風を通さない三層構造素材使用 着用シーンを選ばないカジュアルテイストな一着
【機能】防風、ストレッチ、フード取り外し不可【混率(%)】ポリエステル100、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー【仕様】背当ネーム、反射プリント、左袖ペン差し【種別】パーカー【生地】裏シャギーボンディング【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 内装作業時 クロス満足度: 5とても暖かくウエスト部も細身にできているので、あまりゴワゴワせず腰袋をつけてもスッキリしておりとても満足しています。
ノンブリードアクリルコーク モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウノンブリードアクリルコーク1本(500g)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.00(27)
【特長】建築用シーリング材でモルタル、コンクリート等のクラック及び目地に使用しブリード成分を配合していないので、上塗料を汚染しません。水系で環境にやさしい製品です。
【用途】コンクリート・モルタルのクラック補修、内装ひび割れ補修、クロスの継ぎ目処理、天井・壁・柱の隙間充てん
【色】ホワイト【成分】酸化チタン(Ⅳ)【材質】アクリル樹脂系エマルション形【タイプ】防カビ剤入り【比重】1.60(比重びん法)【不揮発分】82.0%(105℃×3hr)【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA F☆☆☆☆【外観】均一なペースト状【粘度(Pa・s)】120(BH、#7、10rpm、1min、at20℃)【タックフリータイム(分)】25【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: クロスの補修に使用満足度: 5万能の補修材だと思います。クロス補修に使いましたがまったく問題ありません。
釘パッチン ヤヨイ化学
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤヨイ化学釘パッチン1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】ハンマー不要、ワンプッシュで使用でき、先端ブレードを変えるだけでネイルパンチとポンチの二役こなせます。 ヘッドは持ちやすいエラストマゴムを採用し、また、ヘッドを回すと打ち込み強さの調節もできます。
【全長(mm)】約187【付属品】超硬先端ブレードL型、ネイラー用ブレードL型、ノズル(本体組込)ガイドバネL型(本体内蔵)、押しバネL型(本体内蔵)
お客様の声
用途: クロス工事満足度: 4石膏ボードの下地調整時などに使用してます。
使い心地としては満足です。
ただし、ベニヤに試し打ちした時に気づいたのですが、弱と強とでは凹の深さに違いが無かったです。
高級ステン地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(0.6mm厚)1本
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.70(20)
【特長】高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
【厚さ(mm)】0.6
お客様の声
用途: クロスの張替の時満足度: 5幅が広くてしっかりと抑えることができるので、使い勝手が良くて重宝しています。
ジンクコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ジンクコート1本(450g)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.50(38)
【特長】一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
【用途】亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上
【仕様】指触乾燥5分、硬化乾燥7時間【成分】エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E.【色】グレー【塗布面積(m2/缶)】2.5【塩水噴霧】500時間以上【屋外放置】2年以上【乾燥塗膜中の金属粉】84%以上【主な用途】鉄、亜鉛メッキ【水道水浸漬】1年以上【膜厚(μm)】30~40【密着性碁盤目試験】100/100【危険等級】【使用場所】屋外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.168L【特性】防錆【塗り面積(1回塗り)(m2)】0.4~0.6【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 金属の電蝕の防止満足度: 4まだあまり時間が経っていないので、電蝕防止交換は分かりませんが、使い易いと感じました。
 物理的接触に対する被膜の強さは、もう少しあった方がいいように思います。

クロスの張り替え作業に使う商品」に関連する商品一覧

クロス張りの下地に使う商品

クロス張りの下地に使う商品

ミッチャクロン マルチ,アミノールUP