グリス注入時に使う商品

グリス注入時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「シリンジ」「グリスガン」「グリスニップル」などの商品を紹介します。

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプ1個
レビュー:263件のレビュー 平均満足度3.48(263)
【特長】狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
【用途】ちょう度#1/#2用です
【容量(g)】400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)【取付口】メス
お客様の声
用途: グリス注入満足度: 5作業がしやすいです。
ホース グリスガン用 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウホース グリスガン用1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度3.65(75)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】NPT1/8【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: グリスの注入に満足度: 54輪バギーのグリス注入に使用しました。狭い所でも450mmのホースでこの値段なら満足です
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウシリンジ ディスポ 針無
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.27(100)
【特長】使いやすいシリンジ(注射筒)です。
残液量が少なくても快適に使用できます。
EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
【用途】狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。
研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。
チューブをつないで実験システムに組み込みに。
【筒先】ルアースリップ【滅菌】済み【滅菌方法】EOG【先端外径(Φmm)】約4.2【材質】PP(ポリプロピレン)【口径(Φ)】約3.96
お客様の声
用途: グリースの注入満足度: 5グリースの注入にとても便利だった。多方面に利用できる。
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
【用途】グリースの注油口に。
【タイプ】A型(ストレート)【材質(本体)】黄銅製【表面処理】ニッケルメッキ【部材】鋼球・硬鋼線
お客様の声
用途: グリス注入時満足度: 5アメリカ製部品の代替えとして使用。全く問題無く使えます。
グリースガン用ノズル KTC
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: グリス注入時満足度: 5こんな感じの物が欲しいと思い検索した所、ちょうどぴったりの商品がありとても便利になりました。
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランド
販売価格(税別)
81
税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.81(21)
【特長】グリス注入用ニップルです
【用途】工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。
【タイプ】A型普及品【仕様】黄銅生地
お客様の声
用途: グリース注入満足度: 5メーカー物と変わりありません。安いに越したことはないでしょう。
グリスガン用フレキシブルホース ザーレン
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ザーレングリスガン用フレキシブルホース1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.92(12)
【質量(g)】70【ノズル接続径】R1/8【ホース長さ(mm)】350【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: グリスの注入満足度: 5値段も手ごろで、問題なく使用できます。
園芸用計量注入器ロング BOLL
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLL園芸用計量注入器ロング1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.30(10)
【特長】農薬の希釈に便利
【1目盛(mL)】0.5【材質】ポリプロピレン
お客様の声
用途: グリース注入満足度: 3グリースの粘度が高く、うまく吸い上げることができませんでした。やはり専用機でないといけませんね。
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:198件のレビュー 平均満足度4.52(198)
【特長】潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【使用温度範囲(℃)】-25~120【色】茶色【ちょう度】2号【成分】鉱物油、リチウム石けん、添加剤
お客様の声
用途: グリス注入満足度: 5大変のりがよく、潤滑剤としても気に入っています。
シャーシーグリース モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーグリース
レビュー:164件のレビュー 平均満足度4.32(164)
【特長】一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
【用途】各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。
【使用温度範囲(℃)】-5~70【色】褐色【ちょう度】1号【成分】鉱物油、カルシウム石けん、添加剤【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: グリス注入満足度: 5ニップルより注入です。問題ありません。

グリス注入時に使う商品」に関連する商品一覧

エンジンオイル交換時注入に使う商品

エンジンオイル交換時注入に使う商品

LSベルハンマー 原液,オイルシステム 多走行軽自動車用N