ケレン作業時に使う商品

ケレン作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マスク」「保護メガネ」「ワイヤーブラシ」などの商品を紹介します。

4層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ4層プリーツマスク
レビュー:265件のレビュー 平均満足度4.42(265)
【特長】前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。 4層中1層が淡い青色をした商品になります。
【用途】大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
【仕様】ゴム/丸ゴム
お客様の声
用途: ケレン作業時満足度: 5四層は良いです。コスパが良く手軽に使えて助かってます。
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.28(405)
【特長】電動工具による飛来物が発生する作業に。 正面・側面からの飛来物からの保護に! めがねを掛けたままでもOK! プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 UV385(99.9%カット)機能付き。
【用途】正面・側面からの飛来物からの保護に!
【レンズ色】クリア【レンズ】加工無し【仕様】ANSI規格品(Z87.1)【材質】ポリカーボネート【形状】一眼型【色】クリア【質量(g)】44【機能】メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性【JIS規格】規格外
お客様の声
用途: ケレン作業に満足度: 4ケレン作業にあたり目の保護のためにおまけで貰いました。
横からはゴミは入って来ますが、その分蒸れることも無く掛けやすいです。
チャンネルブラシ J型 モノタロウ
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチャンネルブラシ J型1本
レビュー:232件のレビュー 平均満足度3.97(232)
【特長】J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
【ヘッド形状】J型【材質(柄部)】スチール
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 5値段の割に問題なく使えます。ちょっと毛先が広がりやすい感じがします。もう少し硬いと良いかな
防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研
販売価格(税別)
159
税込175
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 5個人的に最高だと思います。少々お値段が高めでもって、鉄粉、粉塵等の吸い込みを考えたら安いと思います。
ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウワイヤーブラシ 手付型1本
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.41(98)
【特長】ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
【用途】さび落とし・研磨用
【材質(ブラシ部)】ワイヤー【寸法A(mm)】20
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 4倉庫や社用車の下回り塗装の前に、ケレン作業をしますがガシガシ使えるワイヤブラシが必須となります。そういう用途です。
ヒネリカップブラシ モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウヒネリカップブラシ
レビュー:156件のレビュー 平均満足度4.33(156)
【特長】電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
【用途】スチール用
【材質】鋼線【外径(Φmm)】75【ねじ径】M10×P1.5【毛丈(mm)】20【線径(Φmm)】0.5【ねじピッチ】1.5【最高回転数(min-1[r.p.m])】12500【全高(mm)】約45【ねじ径(mm)】10【金具径(mm)】60【適合材】スチール
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 4新しい間はそこそこ使いやすいが、長期間使っていると、ワイヤーの抜けがかなりある。
 でも、価格的には満足です。
防じんマスク DS1 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防じんマスク DS11箱(20枚)
レビュー:353件のレビュー 平均満足度4.18(353)
【特長】モノタロウ自慢の国家検定「DS1」認定マスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
【種別】使い捨て防じん【形状】カップ型【区分】DS1【種類】使い捨て式【入数(枚)】20【吸気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:25.5)【粒子捕集効率(%)】80.0以上(メーカー内基準値:85%以上、実測平均値:94.96)
(0.075μmまで対応可能)
【国家検定合格番号】TM420【使用限度時間(h)】9【排気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:24.0)【質量(g/枚)】約7.6【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】4
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 4ケレン作業に使用しようと思い買ってみました。
思いのほか工場の方たちに好評でした。
(ちょっとゴムがキツメのようですが・・・)
値段もお手ごろなので頻繁に購入しようと思っております。
用途: ケレン作業満足度: 5防塵性が良い。軽い
皮すき モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ皮すき1本
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.26(80)
【特長】ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
【用途】塗膜はがし
【材質(刃)】【幅(mm)】60【全長(mm)】180【質量(g)】90【刃厚(mm)】2.0
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 2軟すぎて曲がります!(__;
防じんマスク 1010A 興研
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防じんマスク 1010A1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
【国家検定合格番号】第TM560号【排気ゴム弁】T-6K型【吸気ゴム弁】小判型(黒)【頭ひも】タイプRB【付属品】フィルター【適合】(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用【材質(面体)】エラストマー面体【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】94.8【基準質量(g)】76±15【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】63【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】44【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】80.0以上【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】50±20【質量(g)】77【吸気抵抗上昇値(Pa)】90【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】40±23【仕様】フィットチェッカー内蔵
フィルター付
軽量コンパクトなベーシックモデル
【種別】取替式防じん【区分】RL1【機能】フィットチェッカー内蔵【アズワン品番】6-8383-11【指定防護係数】4
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 5やっぱり興研。間違いないです。
ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
KITA(喜多)ヤッケ上下セット 901セット
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.87(15)
【特長】お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。 フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 5軽くて作業しやすく温かい中に来ているのが汚れない。
バキュームブロワガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバキュームブロワガン1台
レビュー:67件のレビュー 平均満足度3.60(67)
【特長】吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
【用途】作業後の清掃に
【空気消費量(L/min)】約60L/min(0.4Mpa時)【吐出空気量(L/min)】約850以上(0.4MPa時)【付属品】固定用バンド(Φ19~38mm)×2本、サクションホース、ダストバッグ、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、オスカプラ(1/4ネジ・22PM)【使用圧力(MPa)】0.4~0.6(推奨)【最高使用圧力(MPa)】0.8【本体質量(g)】約300
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 1思ったより能力がない(業務用掃除機かそれ以下)。
当社の作業では、ブラスト用砂とグリッドの回収に適したものを探しています(使用エアーは、今回購入のものの10倍以上で、かつ、吸引部の摩耗性の高いもの(例えばセラミック)で交換可能なもので、排出ホースも耐摩耗性の高いもの(例えばゴム))
鉄の爪45ミリ替刃 オルファ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オルファ鉄の爪45ミリ替刃1パック(4枚)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【幅(mm)】45【トラスコ品番】360-7372【種別】カッター替刃【材質】合金工具鋼【質量(g)】39【刃長(mm)】45【刃幅(mm)】45【適合替刃・カッター】T-45(鉄の爪45ミリ)替刃【刃厚(mm)】0.45【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ケレン作業用満足度: 5重宝しております
接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研) 興研
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研接顔メリヤスカバーP(防じんマスク用)(興研)1パック(5枚)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【用途】防じんマスク用補助用品。
接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
【種別】オプション【適合】防じんマスク【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ケレン作業満足度: 5この興研のメリヤスカバーが最高だと思います。
値段の安さも大変気に入ってます。

ケレン作業時に使う商品」に関連する商品一覧

はつり作業に使う商品

はつり作業に使う商品

安全保護メガネ オールクリア 一眼型,防じんマスク No.8710-DS1