サイレンサーの取り付けに使うおすすめ商品

サイレンサーの取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「サイレンサー」「グラスウール」「マフラーバンド」などの商品を紹介します。

ME30/耐熱シール剤 モリワキエンジニアリング
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モリワキエンジニアリングME30/耐熱シール剤1個(20g)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.71(24)
【特長】液状シーリングガスケット
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクのサイレンサー交換満足度: 5スリップオンサイレンサーの取り付けに使いました。黒い色が目立つかなあと思っていましたが、実際には逆に目立ちませんでした。使用感にも何ら不満はありませんでした。
サイレンサーバンド K-CON(キタコ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
K-CON(キタコ)サイレンサーバンド1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.38(16)
【特長】マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
【付属品】M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット【材質】ステンレス(1.2mm厚)【寸法B(mm)】25【寸法C(mm)】10
お客様の声
用途: サイレンサーの取り付け。満足度: 4作りは、しっかりとした感じ。
サイレンサーが、かなり高温になるため、ラバーバンドは、なくても良いと思います。
用途: バイクサイレンサー固定満足度: 5ステンレス製でしっかりした造りでビシッと固定できました。
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKD
販売価格(税別)
937
税込1,031
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【接続口径】R3/4【種別】樹脂製【材質(本体)】ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)【有効断面積(mm2)】90【消音効果(dB)】30以上【トラスコ品番】353-1678【色】【質量(g)】20【使用温度範囲(℃)】-10~60℃(但し、凍結なきこと)【最高使用圧力(MPa)】1.0【寸法A(mm)】75.4【寸法D(mm)】28【寸法E(mm)】19【寸法B(mm)】58.4【寸法C(mm)】18【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.5【流体温度(℃)】5~60(但し、凍結なきこと)【流量(L/min(ANR))】6000【接続口】R【材質(エレメント)】PP焼結樹脂【適合シリンダチューブ内径(Φmm)】100~200
お客様の声
用途: 俳圧のサイレンサー満足度: 5エアーリフトのサイレンサーが詰まったのでコレにしました。
他のサイレンサーは値段が高いがこれはコスパがよい
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.67(21)
【特長】飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
【耐熱温度(℃)】870~900
お客様の声
用途: サイレンサーの交換満足度: 5同製品を過去にも使用して良かったので、今回も購入。
用途: サイレンサー交換満足度: 4ちょっと厚みが足りないかな、後、耐久性の判断はは数ヶ月先ですね

サイレンサーの取り付けに使う商品」に関連するカテゴリ

サイレンサーの取り付けに使う商品」に関連する商品一覧

エアロの取り付けに使う商品

エアロの取り付けに使う商品

ホンダタイプ クリップ,ハンドナッター