サンプル用の商品

サンプル用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ネジ」「ビニール袋」「コピー用紙」などの商品を紹介します。

コピー用紙 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウコピー用紙
レビュー:9,094件のレビュー 平均満足度4.49(9094)
【特長】A3、A4、B4、B5の、4サイズ展開の国産コピー用紙。 自然な白さで、コストも安いため日常使いにおすすめです。
【用途】一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。
【色】ホワイト【紙厚(μm)】91【白色度(%)】約86【適合プリンタ】一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ【紙質】中性紙【紙厚(mm)】0.091【坪量(g/m2)】67【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: サンプル利用満足度: 3他社の製品と比べて品質面では特に問題ありませんでした。
ポリエチレン袋0.08mm HEIKO
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
HEIKOポリエチレン袋0.08mm
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.61(160)
【特長】最も一般的なポリ袋です。
【用途】小分け包装・梱包資材に。
【色】透明【種類】ポリ袋【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: サンプル用満足度: 5価格面でも問題ないレベルでリピートしています。
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)
レビュー:151件のレビュー 平均満足度4.67(151)
【材質/仕上】ステンレス(SUSXM7)【頭部形状】【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: サンプルとして満足度: 5ブログの記事を作成するにあたり、サンプルが必要となり購入させて頂きました。
ホームセンターでも通常の取扱いはM6くらいまでなので、M8のこのネジが手軽に入手できてとても助かりました。
 注文して翌日の午前中には受け取りました。あまりに便利な世の中で怖いくらいです(笑)。
 
 以下は購入させて頂いた商品を使って作成した記事になります。
http://acspec.blog.fc2.com/blog-entry-22.html
 特殊なレビューになってしまい申し訳ございません。しかしながら、商品をいくつかのアングルで撮影した記事になっていますので、何かお役に立てればと思います。
クリアホルダー A4 ナカバヤシ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナカバヤシクリアホルダー A4
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.73(66)
【特長】はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ
【厚さ(mm)】約0.2【材質】ポリプロピレン【色】クリア【サイズ】A4【寸法(縦×横)(mm)】310×220【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: サンプル用満足度: 5お客様用分として購入しました。作りもしっかりしておりパンフ等入れるのにとても重宝しております。
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付1個
レビュー:518件のレビュー 平均満足度4.30(518)
【特長】本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【寸法(mm)】Φ69×37【色】ブラック【質量(g)】62【表面処理】ラバーコート【全光束(Lm)】50【保護等級】IP54【使用電池】単4形電池×3本(別売)【光度(mcd)】15000【LED寿命(時間)】約10万
お客様の声
用途: サンプルとして満足度: 5この商品はサンプルとして購入しましたが、価格、使い勝手、良好
ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
セイニチ(生産日本社)ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL)
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.72(67)
【特長】開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
【用途】完全防湿包装向け
【使用温度範囲(℃)】5~85
お客様の声
用途: sample満足度: 5試供品のサンプルとして使用しています。
とても重宝しています。
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]
販売価格(税別)
63
税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.55(69)
【特長】液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
【材質(フタ)】PP(PPハイシート付き)【パッキン】あり
お客様の声
用途: サンプル用満足度: 5色々なサイズを購入していますが液体サンプル用としてなのでガラスにゆがみがあると困るのですが今まで問題になったことは無く製品として安定していると思います
用途: サンプル満足度: 5いつも使っていたので又注文したいと思います。
MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(標準グレード)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
【色】乳白色【使用温度範囲(℃)】-40~+85【難燃性】UL94V-2【材質】66ナイロン【種類】標準グレード
お客様の声
用途: サンプル用に購入満足度: 3以前使用していた物とちがいがあるか評価用に購入
【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ3mm1枚
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.29(21)
【特長】冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
【用途】車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
【成分】[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: サンプルとして使用満足度: 53mmより薄いものもあればと思います。
水廻りの壁紙 サンゲツ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(333種類の商品があります)
サンゲツ水廻りの壁紙1巻
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.75(8)
【特長】77-847:白基調の六角形モザイクタイルは水回りにおすすめです。 77-848:ベーシックな2色展開のタイル柄です。 77-849:ベーシックな2色展開のタイル柄です。 77-850:レリーフで表現されたリーフ柄が上品な雰囲気です。 77-851:水回りに使いやすいロングセラー商品です。 77-852:清潔感のあるすっきりとしたリーフ柄です。 77-853:透明感のある植物柄の壁紙です。ウレタンコート付。 77-854:エレガントな花柄のテクスチャーが女性らしい上品な空間を演出します。
【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆
お客様の声
用途: サンプルにて購入満足度: 3切れ端サンプルと違い柄の感じ色合いなど見やすい
防水性も確認なかなか良い
SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プラグ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【コネクタタイプ】SMA【嵌合部形状】プラグ【結線方式】中心/半田、外部/圧着
お客様の声
用途: サンプル用満足度: 5作業性・品質に問題無いと思います。良い製品でした。
スクリュー管瓶(褐色) マルエム[理化学・容器]
販売価格(税別)
64
税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶(褐色)1本
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.74(35)
【特長】白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
【材質】硼珪酸ガラス【色】褐色【目盛】なし【材質(フタ)】PP(PPハイシート付き)【色(本体)】褐色【パッキン】あり
お客様の声
用途: サンプル用満足度: 5一つ一つ丁寧に梱包してあり安心です。商品自体は他社と変わりませんが価格が一番安いのでリピートするでしょう
マイクロチューブ アズワン
販売価格(税別)
3,020
税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワンマイクロチューブ1袋(500個)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
【材質】PP(ポリプロピレン)
お客様の声
用途: サンプル用満足度: 5初めて利用させて頂きましたが
、液漏れも無く、シッカリしています。

サンプル用の商品」に関連する商品一覧

液体サンプルのエージング容器に使う商品

液体サンプルのエージング容器に使う商品

ポリエチレン袋0.06mm,塩ビ手袋 極薄 粉なし