シャッターのローラーチェーンに使うおすすめ商品

シャッターのローラーチェーンに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「塗料」「チェーンカッター」「月光ドリル」などの商品を紹介します。

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
アサヒペン油性 高耐久鉄部用1缶(80mL)
レビュー:212件のレビュー 平均満足度4.64(212)
【特長】サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
【用途】扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
【主な用途】屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品【危険物の類別】屋内外兼用【乾燥時間(時間)】耐候、サビドメ【使用場所】シリコンアクリル樹脂【特性】(夏期)1.5~2、(冬期)5~6【主成分】指定可燃物【RoHS指令(10物質対応)】油性【油性 or 水性】対応
お客様の声
用途: シャッターの塗り替え満足度: 4錆の上から塗れるので便利で、塗りやすいです。
耐久性が有ることを期待しています。
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコ
販売価格(税別)295325税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコM4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【頭部形状】EA949AE-141【長さ(mm)】ステンレス【エスコ品番】6【材質】M4【ねじ径】ナベ頭
お客様の声
用途: 雨戸シャッター満足度: 5珍しいサイズなのにモノタロウでは普通に買えました。
スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOスプレー用ロングノズル(ステンレス製)1本
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.86(21)
【特長】30cmのステンレス製替えノズルです。
【用途】細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
【長さ(mm)】352-1401【材質】ステンレス【質量(g)】300【頭径(Φmm)】2.0【トラスコ品番】22.8【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: シャッター式雨戸のメンテナンス時満足度: 5家庭用シャッター雨戸の防錆・潤滑のために使用。シャッターカバーを整備の都度、はずさなくてもシャッター軸・巻き上げバネ・両サイド軸受けへのスプレーが可能となり、定期的なDIYメンテに大いに役立ってます。
六角軸月光ドリル ビックツール
販売価格(税別)839923税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ビックツール六角軸月光ドリル1本
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.84(38)
【特長】独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
【用途】ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに
【材質】HSSCo【先端角(°)】118
お客様の声
用途: シャッター補修満足度: 5シャッターの下部が錆で腐り、ボロボロになりL字金具を付ける為、穴開けに使用。保有品では穴が開かず、噂の月光ドリルを購入。噂通りの性能!感激しました。(値段は高いが)
チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KANA(片山チエン)チェーンデタッチャー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
【種類】チェーン用加工器具
お客様の声
用途: シャッターのローラーチェーンを修理満足度: 5一般的なオーバースライダーに使用されている、ローラーチェーンの取り換えに非常に役に立った。
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール エルティーアイ
販売価格(税別)479527税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エルティーアイ高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール1袋(36個)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)
【厚さ(mm)】PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤【輝度】0.3【仕様】(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2【材質】アルファフラッシュ009使用
お客様の声
用途: 雨戸のシャッターのスイッチに満足度: 5暗い中のスイッチの貼っています。発光も綺麗でおすすめ!

シャッターのローラーチェーンに使う商品」に関連する商品一覧