シャフト、クランク軸の軸受けに使うおすすめ商品

シャフト、クランク軸の軸受けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「ベアリングナット」「ベアリングホルダー」などの商品を紹介します。

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)1個
レビュー:217件のレビュー 平均満足度4.85(217)
【特長】ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。
一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【フランジ】フランジ無【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: スターリングエンジンのクランク軸の軸受けに使用。満足度: 5値段的にもてごろであり、性能的にも問題なく使用しています。
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
【形状】ひしフランジ形【材質】高炭素クロム軸受鋼【軸穴種別】円筒穴形(止めねじ付き)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 動力軸の軸受けに使用満足度: 5商品到着して、確認しているベアリングが斜めにはいっているじゃないか!他の方のレビュー通りだな。と、思っていましたが、構造をよくみると、ピロ式なんですね。圧入など必要なく、手で簡単にはずれる位置があります。これなら、垂直の使用だけでなく角度をつけた軸受けにも使用できます。あとはベアリング自体の耐久性(高回転&高負荷)がどれほどなのか様子をみます。
角型フランジユニット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: プーリー軸受満足度: 2取り付け穴のクリアランスが有るのでセンター出しが難しいのでセンターが出るガイド穴があれば欲しい
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂
販売価格(税別)
789
税込868
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【特長】止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
【材質(本体)】SS400【材質(ベアリング)】スティール【表面処理(本体)】無電解ニッケルメッキ
お客様の声
用途: シャフトの軸受けとして2個1組で使用満足度: 2ベアリングが0.1~0.15mm飛び出してるので、取り付けるとフランジ面が密着しない
締め代として意図的にそうしてるのなら、多過ぎる
結局、全てのフランジを旋盤加工をしてベアリングとフランジ面をつらイチにしてるので、嫌になる
個人的には0~-0.05でむしろ凹んでる方がありがたいと思う
転がり軸受用ナット 横田機工
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
横田機工転がり軸受用ナット1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【用途】一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)
【材質】SS400
お客様の声
用途: コンベア軸満足度: 5ナットが無くなっていた、コンベアの幅の違いでベルトがずれて作業がすすまなかったが原因がナットと分かり取りつけ、高率がよくなった。
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受1個
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.61(44)
【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
【軌道輪形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】フラット【軌道輪列数】単列【材質(本体)】マルテンサイト系ステンレス鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【転動体材質】マルテンサイト系ステンレス鋼
お客様の声
用途: ミニ四駆のシャフトの軸受けに満足度: 4普通に良く回ってくれました。あと、ししっかり作られてるのか物静かに回りました。
深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
特価
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 ZZ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 製造機械の駆動軸のベアリング満足度: 5駆動軸のベアリングで機械が止まってしまいましたが、
発注して翌日に到着したので、とても迅速な対応で凄く助かりました。
ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出しミニ 25×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん スリム見出しミニ 25×7.5mm パステルカラー 3M スリーエム1パック(100枚×10冊)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません 見出しに最適なスリムサイズです。資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。
【仕様】通常粘着タイプ【種別】スリム見出し(ミニ)【サイズ】プチ【シリーズ】Post-it【エコマーク認定】認定【粘着剤】水分散性粘着剤【環境対応】古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
エコマーク認定
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク認定
【グリーン購入法】適合【エコマーク認定番号】18 112 110
お客様の声
用途: 本の付箋として満足度: 5この小ささが便利で気に行っています。経済的でもありますしね。
本を読んでいて、いい文章や心に残った部分にこの小さな付箋を貼って使っています。
線を引いたり折ったりすると古本として売れなくなってしまいますので。
ここで買えて嬉しく思います。
深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.82(82)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ギア軸受け満足度: 5メーカー製品なので安心して使用できます。
価格も安価で納期も早いので助かります。

シャフト、クランク軸の軸受けに使う商品」に関連するカテゴリ