【特長】5年または5万km以上走行したエンジンのコンディションを改善する、多走行車用エンジンオイル添加剤。
エンジン内の汚れを落としてピストンリングの膠着による動作不良を解消します。
スラッジなどの再付着を防止し、シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。
シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
【用途】ガソリン車専用
【成分】清浄分散剤、シール性向上剤、耐摩耗剤、酸化防止剤、鉱物油【使用方法】オイル6Lまでは1本(オイル3Lまでは半分)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。【適合車】ガソリン車【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】198×80×35【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】180mL【危険物の性状】非水溶性