スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨時に使う商品

スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「研磨ディスク」「ゴム砥石」「スキルタッチ」などの商品を紹介します。

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ1枚
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.30(91)
【特長】日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
【用途】バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨
【外径(Φmm)】100【砥材】アルミナ【穴径(Φmm)】15【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】13600【適合材】
お客様の声
用途: スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨満足度: 5以前のモデルよりも若干持ちが良くなっていると思います。
この製品よりも良いものが沢山あるかもしれませんが、
コストと使用感を考慮すると抜群にバランスの取れてる商品だと思います。
今後もこのシリーズの購入します。
ゴム砥石 モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウゴム砥石1本
レビュー:106件のレビュー 平均満足度4.24(106)
【特長】粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
【用途】金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
【形状】円筒型【砥粒】WA【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨時満足度: 3コストパフォーマンスが抜群の為、自身的にはかなりの数を購入し使用してきましたが、購入後半頃から品質のバラつきが確実に多くなり、
場所によっては金属の研磨力が著しく低下、ゴムを押し付けてる感覚で金属自身が焼けるという現象が起きております。
ただ、コストパフォーマンスを考えると、そうなるかなとも思います。
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
日本レヂボンスキルタッチ S(AC)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.59(32)
【特長】オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
【用途】AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
【シリーズ】スキルタッチ
お客様の声
用途: スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨満足度: 5他のメーカーと比べて、若干しなる感じがして使用感は良好です。
46番は荒く感じますが、使用していくと目が細かくなってくるので、状況により新品と使用後の刃を使い分けています。
ここ数年ではこれがベストです。
防じんマスク 1005R 興研
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
興研防じんマスク 1005R1個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.73(41)
【特長】新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。
【国家検定合格番号】第TM540号【排気ゴム弁】T-6K型【吸気ゴム弁】丸型(黒)【頭ひも】タイプRB【適合】(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用【材質(面体)】シリコーン面体【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】99.1【基準質量(g)】145±20【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】33【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】95.0以上【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】58【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】50±25【質量(g)】145【吸気抵抗上昇値(Pa)】83【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】32±20【石綿(アスベスト)類対策用】レベル3対応可能【仕様】フィットチェッカー内蔵
フィルター付
【種別】取替式防じん【区分】RL2【機能】フィットチェッカー内蔵【指定防護係数】10
お客様の声
用途: スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨時満足度: 5かなりの長い期間このマスクを使用してますが、フィルターケースの厚みが薄い為、溶接マスクをつけた際にも使用できるのが◎。
特にアークの際、活性炭のフィルターを使用するとフュームの吸引がかなり軽減でき、かなり助かっています。
プラズマカッター使用の際も抜群の効果があります。
ゴムひもの劣化がかなり早いのが少し残念です。ゴムひも別売りあるのでしょうか?
ディスクパッド(マジック式・穴なし) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ディスクパッド(マジック式・穴なし)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
【用途】一般研磨用
【外径(Φmm)】125【ねじ径(inch)】5/16【ねじピッチ】24山【種別】マジック式・穴なし【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】10000【ねじ径】5/16、24山【ねじ規格】UNF
お客様の声
用途: スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨時満足度: 5価格的に期待せず購入させていただきましたが、
従来使用させていただいてた高額品との差が余り感じられず、
良いものだと思います。
現時点では頻繁に使用はしていませんが、耐久性の様子を今後見ていければと思います。
ローラーミニコ用HLベルト オフィスマイン
販売価格(税別)
7,498
税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オフィスマインローラーミニコ用HLベルト1箱(10枚)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.50(6)
【特長】使いやすいヘアーラインベルトです。
【用途】ヘアーライン作業に
お客様の声
用途: スチール・ステンレス等の溶接跡の研磨満足度: 4需要の問題があると思いますが、もう少しコストが下がれば有難いかなと思います。