スピーカーボックス、自作スピーカーの塗装に使うおすすめ商品

スピーカーボックス、自作スピーカーの塗装に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リミットスイッチ」「水性ウレタンニス」「溶接エルボ」などの商品を紹介します。

ポアーステイン 和信ペイント
販売価格(税別)629692税込
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
和信ペイントポアーステイン1本(130mL)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.59(27)
【特長】木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 カラーバリエーションが豊富です。 「との粉」と混ぜると、着色と目止めが同時に行えます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。 2回以上塗ると、塗りムラが目立ちにくくなります。 塗り重ねると色が濃くなります。 同じ製品同士であれば、混ぜて色を作ることができます。 うすい色を作りたいときは、水でうすめてください。
【用途】木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りする必要があります)
【仕様】屋内用【種別】うすめ液/水(原液のまま使うこともできます)【危険物の類別】水性【主な用途】木床【乾燥時間(時間)】約1(20℃)【使用場所】非危険物【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆
お客様の声
用途: 自作スピーカーの塗装満足度: 2使った感想です。
品質等、商品については問題ありませんが私のような素人が使うにはやはり難しいですね・・。塗装技術ってかなりスキルを要するものですね。
水性だからかな?ステインはやはり実際に使用する木材の色具合にかなり影響を受けるようです。
パイン集成材に「メイプル」を使用したのですが、目的としては黄色系の飴色っぽい感じの色だったんですが、端材でテストをしてみたら赤味が強い薄茶でした・・。
見た目はお化粧で言うと濃いファンデーションを木に塗った感じでしょうか。
あと、和信ペイントは人気があるようですがお値段が少し高い気がします・・。
リジッドラバーフィット Meltec(大自工業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Meltec(大自工業)リジッドラバーフィット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.50(2)
【特長】ジャッキアップした際、車両底部の損傷を防ぐFJ-04P専用、リジットラバーフットです。
3段階調節に対応。
【用途】保安用品
【材質】(ラバー部)硬質ゴム【質量(kg)】1.2【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】80×240×80
お客様の声
用途: ジャッキアップ後満足度: 2当方のリジットラックに合うかと思い購入しましたがサイズが合わないため眠ってます。
後日、ベースも購入して使用する予定です。
作りは悪くないですが少し頼りない感じはしました。
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)249274税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自作マフラー用満足度: 4MonotaROさんの商品ページは、物によって代表図画しかなく、純正部品などは品番位しか資料がない場合が多い、できれば寸法位は描いておいて貰いたい。
90°ショートエルボ 溶接継手(SGP 黒) 日鉄住金機工
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日鉄住金機工90°ショートエルボ 溶接継手(SGP 黒)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【種類】溶接継手【色】エルボ90°【材質】鋼管製【規格】JIS B2311規格品【形状】【材質規格】SGP
お客様の声
用途: 自作マフラー満足度: 5溶接用なだけあって素人でも其なりに溶接出来ます!普通の鉄パイプと比べ物にならないくらい簡単です~
水性ウレタンニス 和信ペイント
販売価格(税別)9391,033税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
和信ペイント水性ウレタンニス1本(130mL)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.55(62)
【特長】臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
【用途】木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
【乾燥時間(分)】約90(20℃)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: スピーカーボックスの塗装満足度: 5水性は初めて使用したが、使い勝手が良く今後も使って行きたい。
MLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)509560税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)MLミニリミットスイッチ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.56(16)
【特長】長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
【用途】食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限
【最大開閉頻度(回/分)】±0.4【抵抗負荷】AgCdO接点【接点構成】(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A【誘導負荷(A)】1c【耐電圧】(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、
(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、
(各端子とアース間)2000V/1分間
【耐衝撃(m/s2)】AC125/AC250/DC115【接点材質】100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)【公差(mm)】-20~+60【絶縁抵抗(MΩ)】機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、
電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)
【負荷電圧(V)】15以下(初期値)【使用周囲温度(℃)】95%RH以下(at20℃)【寿命】自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下【使用周囲湿度】(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05【耐振性】120【接触抵抗(mΩ)】55Hz(複振幅1.5mm)以下
お客様の声
用途: 自社製品自動機満足度: 5問題なし
アクレックスNo.3400ウレタンクリヤー 和信化学工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
和信化学工業アクレックスNo.3400ウレタンクリヤー
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】速乾で肉持ちに優れた強靱な塗膜を形成するバランスの良い高性能水系塗料。 系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
【用途】インテリア木部全般
【塗布量】ツヤあり水系塗料【特性】インテリア木部全般【ホルムアルデヒド等級】屋内用【タイプ】非危険物【危険物の類別】速乾【主な用途】F☆☆☆☆【乾燥時間】目安80~100mL/m2【使用場所】2時間/20℃以上
お客様の声
用途: スピーカーの塗装など満足度: 5透明度、光沢、共に十分です。
ホームセンターで売っているモノとは、全く違います。
強度もあり、厚塗りも簡単です。

スピーカーボックス、自作スピーカーの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

スピーカーの固定に使う商品

スピーカーの固定に使う商品

平ワッシャー(SUS304),荷締めベルト メタルバックル