スーパーカブの排気漏れに使うおすすめ商品

スーパーカブの排気漏れに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マフラーガスケット」「液状ガスケット」「マフラーパテ」などの商品を紹介します。

ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスケット シリコン 高耐熱1本(85g)
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.55(174)
【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【使用温度範囲(℃)】-54~371 (連続316℃)【色】赤茶【比重】1.03【反応形態】一液湿気硬化型脱オキシム【危険等級】【最大隙間(mm)】(充填)6【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.0817L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エキゾーストマニホールド排気漏れ満足度: 5耐熱温度も十分であり排気漏れ修理に大変役立ちました。
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO
販売価格(税別)
179
税込197
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
KITACOエキゾーストガスケット/1PCS K-PIT1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.66(35)
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
お客様の声
用途: NS-1チャンバー排気漏れの修理満足度: 5排気漏れも無くなり、問題無く取付できました。納品も早くて助かりました。
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウエギゾーストマフラーガスケット1セット(2個)
レビュー:258件のレビュー 平均満足度4.63(258)
【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
【材質】ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】【公差】±0.5
お客様の声
用途: スーパーカブの排気漏れ満足度: 5知り合いの方のカブのマフラーから排気漏れしてパンパンいっていたのでプレゼントしました。安くて有難いです。
マフラー漏れ止めシール SOFT99
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99マフラー漏れ止めシール1個(45g)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【特長】エンジンのヘッドカバーやマフラーなど、高温にさらされる場所の様々な接合部分に使える、パテタイプの漏れ止め。耐熱温度は200℃。 速乾性で浸透性もいいので、凸凹もきれいに埋められ、密閉性を高めます。
【用途】マフラージョイント部分の排気漏れ止め用
【付属品】先端ノズル【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の数量】45g
お客様の声
用途: 排気漏れ満足度: 2弱すぎる

スーパーカブの排気漏れに使う商品」に関連する商品一覧

スーパーカブのパンク修理に使う商品

スーパーカブのパンク修理に使う商品

強力加硫セメント,モーターサイクル用チューブ