チェーンソー、草刈り機、草刈機の混合燃料に使うおすすめ商品

チェーンソー、草刈り機、草刈機の混合燃料に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ガソリン携行缶」「2サイクルオイル」「混合計量タンク」などの商品を紹介します。

シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 2サイクル1本(1L)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.71(62)
【特長】2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
【JASO規格】FD【仕様】油膜+金属表面改質
100%化学合成オイル
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ジェットスキーの混合燃料に満足度: 5昔からありますが、体感できる数少ない添加剤のひとつです。
 今回は2ストのマリンジェットに使いましたが、調子の悪かったエンジンが
 かなり回復して調子が戻りました。
 私は慣らしにも使っています
AZ ジャストミックスタンクA エーゼット
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットAZ ジャストミックスタンクA1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.00(4)
【特長】25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に正確に作ることができます。
【寸法(mm)】210×140×270【容量(L)】5【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 混合燃料用満足度: 5蛇腹のノズルが緩々で混合ガソリン燃料がぼたぼた漏れますテープを巻いても駄目でした。しっかり閉まるノズルを付けるか、無理ならダメなモノ付けない方が安全を考えると良心的だと思います。
用途: チェンソーの混合燃料を作る為。満足度: 1付属のグリーン色のキャップのネジ山の部分が短くキャップが閉まらなくて困りました。
AZの4Lオイルタンクのキャップと交換したら何とか閉まりました。是非事故が起きる前に調べて下さい。
2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
GA(グリーンエース)2サイクルエンジンオイル
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
【用途】刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。
【粘度】46【色】【タイプ】25:1【引火点(℃)】118【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【密度(g/cm3 at15℃)】0.88【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: チェーンソーの混合燃料満足度: 4特に、オイルの比率が少ない場合に、計量カップを用意しなくても比較的正確に測れるので便利。予定より多く投入されないよう、横に倒して入れるのがコツ。
用途: 刈払い機の混合油満足度: 5性能的には特に問題ありません。
AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード) エーゼット
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エーゼットAZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.43(79)
【特長】2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
【用途】刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
【粘度】ISO VG46【適合範囲】サイクルエンジン【等級】FDグレード【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 刈払機、チェーンソーの混合燃料作成満足度: 5刈払機の燃料作成に今まで使用していた赤の25:1では排気口にカーボンがたまって不調になって困るので、FDクラスで50:1を使用することにしました。まだ赤がだいぶ残っていますので早く使用しなくては。
用途: チェーンソー用の混合燃料満足度: 5チェーンソーは、草刈機に比べて回転数が高いため、FDグレードのオイルを使うようにしていますが、ホームセンターではFCグレードしか売っていませんでしたので、モノタロウで注文すると翌日には届きました。
使いやすい容器で、気に入っています。
用途: 草刈機の混合燃料満足度: 4従来FCグレードを使用していましたがFDを買ってみました。
スモーク量他、FCと違いは判りません。
長期使用で効果があると期待します。
2サイクルオイル(赤) GENTS(ジェンツ)
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTS(ジェンツ)2サイクルオイル(赤)1缶(4L)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.50(72)
【特長】国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
【用途】分離・混合給油両用
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 草刈り機の混合燃料用満足度: 2商品についてはリピートですので全く問題ありません。しかし、今回は箱を開けてビックリするくらいに缶がへこんでいました。輸送の問題なのか、梱包の問題なのかわかりませんが、もう少し丁寧にお願いしたいです。
ボールニュー安全混合容器 BOLL
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOLLボールニュー安全混合容器1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.05(22)
【特長】キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: チェンソーの混合燃料満足度: 51つの容器で混合できるので使いやすいです。
思っていた通りの商品でした。
もう少し安かったらまた買いたいです。
用途: 混合燃料作成保管満足度: 5内キャップがあり混合燃料作成時に液こぼれの心配もなく使いやすい商品と思います。
2サイクルエンジンオイル NEEDS
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NEEDS2サイクルエンジンオイル
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.60(134)
【特長】JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
【用途】2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
【ベースオイル】部分合成油【JASO規格】FC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジンブロアーや草刈機の混合燃料として使用満足度: 5とにかく『安い』!
回転数の限られた農機具(?)ですので、特別過酷な状態で使用する事も無い為、コスパ重視で選択しました
25:1の割合で、月平均2Lくらい使いますので、18L缶で購入します
もちろん、次回もリピートします
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2T1缶(1L)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.73(62)
【特長】100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
【用途】オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
【JASO規格】FD【API】TC【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 混合燃料満足度: 5以前から使用してガソリンの溶け込みも良く非常に満足しています。70:1で使用に関しては問題無く焼き付く気配も全くありません。
高速道路もオフ車の為、最高速はしれていますがフルスロットルの状態で走っても大丈夫でした。まだ薄く出来そうですが安全マージンをとって、
現在の混合比で使っています。
ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ETHOS Design(エトスデザイン)ガソリン携行缶 レッドキャメル1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.24(98)
【特長】国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品
給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。
ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。
ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。
豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
【色】メタリックレッド【基材】亜鉛メッキ鋼板【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: チェーンソーの混合燃料用を使用満足度: 5薪つくりのチェーンソー用に、これまではワインの空瓶を使用していましたが、これは注ぎ口が付いているので便利です。2.5リッターという量もちょうどいいです。ハスクバーナーの専用タンクだと僕には大きすぎるのでこちらを選びました。価格も安いですが立派です。
AZ 2サイクルエンジンオイル エーゼット
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットAZ 2サイクルエンジンオイル1本(1L)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】潤滑油
【用途】刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に
【粘度】ISO VG56【等級】FBグレード【容量(L)】1【適合範囲】刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】1L【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 草払い機やチェーンソーの混合燃料満足度: 5特に問題なく使っています。このオイルはエンジンに優しいような気がします。

チェーンソー、草刈り機、草刈機の混合燃料に使う商品」に関連する商品一覧

チェーンソー、芝刈り機、ラシャ鋏の刃研ぎに使う商品

チェーンソー、芝刈り機、ラシャ鋏の刃研ぎに使う商品

ダイヤモンド砥石 両面,ソケット 6角 9.5sq