ナイロンの接着に使うおすすめ商品

ナイロンの接着に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「瞬間接着剤」「シーラー」などの商品を紹介します。

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ工業用強力万能接着剤「マルチ君」
レビュー:374件のレビュー 平均満足度4.25(374)
【特長】乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
【用途】ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
【主成分】クロロプレンゴム【成分】酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン【規格】日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品【粘度(mPa・s[cP])】4500(23℃)【比重】0.9【主な用途】ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック【不揮発分】26.0%(105℃×3hr)【外観】淡黄色半透明【オープンタイム(分)】10~30分(常温(23℃))【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【販売区分】業務用
お客様の声
用途: ナイロンの接着満足度: 2弊社の中では他社品と比べると接着力が弱い。
普通に使うのは問題ないと思います。
瞬間接着剤 スティックタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ瞬間接着剤 スティックタイプ1パック(2g×5本)
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.17(147)
【特長】低粘度で、浸透力のある接着剤です。
【用途】合成ゴム・硬質プラスチック・金属など
【主な用途】合成ゴム、硬質プラスチック、金属【成分】2-シアノアクリル酸エチル、ヒドロキノン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】10mL【粘度(cP)】2~3【固着時間(秒)】5~20【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ナイロン接着満足度: 3少し粘度のあるものかと思ったが、サラっとしてる。開封穴は針のようなもので開ける必要がある使用感は使い切りでももう少し量が欲しい速乾、ナイロン布接着をしたかったが布がカチカチになるだけだった
ボンドMOS8 コニシ
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシボンドMOS8
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
【用途】ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着
【特性】耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃【成分】A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%
B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100%
【色】淡黄白色(混合物)【可使時間(分)】50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【硬化時間】(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)
(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃)
【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】シリコーン【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: MCナイロン接着満足度: 4MCナイロンの接着で他の接着剤では得られない強度があると思われます。MCナイロンの接着にお勧めです。
ただ硬化までの時間をもう少し短縮してほしい。
ビニレイド HAKKO(白光)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HAKKO(白光)ビニレイド1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【特長】熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
【用途】ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
【仕様】ローラー型こて先【TGK品番】948-54-52-06【エスコ品番】EA305XK-2【トラスコ品番】849-7118【質量(kg)】0.22【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】50【シール能力(mm)】0.2
お客様の声
用途: ナイロンの接着時に使用満足度: 5温度が分かるようにするか、サーモでもあれば、なお好い

ナイロンの接着に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタンの接着に使う商品

ウレタンの接着に使う商品

ボンドG17,スプレーのり77