プラスチック製品、プラスチック部品の修理に使うおすすめ商品

プラスチック製品、プラスチック部品の修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「メグミックス」「グルーガン」などの商品を紹介します。

ボンドクイック5 コニシ
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コニシボンドクイック5
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.80(86)
【特長】2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
【用途】金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理
【色】淡色半透明【成分】エポキシ樹脂系【混合比】主剤:硬化剤=1:1【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: 自動車のプラ部品の修理満足度: 4経年劣化や熱で硬化したプラ部品の修理に利用。度々使うものでは無いので、一番小さいものを購入しました。
メグミックス補修剤 メグロ化学
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
メグロ化学メグミックス補修剤1本(50mL)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.41(54)
【特長】SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】0.05L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 樹脂製品の修理満足度: 4硬化が少し遅いが密着も良く価格も安価で大変満足です。
用途: プラスチックの修理満足度: 5こんなに早く安く提供していただいてありがとうございます
用途: プラスチック部品の補修満足度: 5定期購入しています。自動車修理業では重宝します。
ホットメルト接着剤 モノタロウ
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホットメルト接着剤
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.37(92)
【特長】グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
【用途】段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
【材質】EVA【色】透明【温度(℃)】(融解接着)160~210【粘度】16500CPS【軟化点(℃)】85【RoHS指令(10物質対応)】対応【主なワーク】パーツ【販売区分】業務用
お客様の声
用途: プラスチック補修用満足度: 2今使っているホットボンド器具の径がわずかに小さく差し込みに苦労してます
メグミックス50チップ メグロ化学
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
メグロ化学メグミックス50チップ1袋(12本)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.61(31)
【特長】メグミックス専用チップ
【危険等級】その他のもの【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類【危険物の数量】34g
お客様の声
用途: プラスチック製品修理満足度: 5商品性能に満足してます。頻繁に使用するので、値段を下げて欲しいです。
用途: プラスチック製品の修理満足度: 5まったく問題なく使えます。こういう消耗品は安ければ安いほどいいですね。今後の価格に期待します。
スライドレール ミニベアリング アイワ金属
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイワ金属スライドレール ミニベアリング1セット
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
【用途】引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
【寸法(mm)】引き残し:74【種類】スライド形【段数】2【定格荷重(N)】(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)【材質(レール)】スチール【表面処理(レール)】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 衣装ケースの修理満足度: 5意外と取り付けが楽でした。既設のレールとの互換性も良かったです。
プラリペア専用リキッド 武藤商事
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
武藤商事プラリペア専用リキッド
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.74(61)
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: プラ部品再生に満足度: 5プラペリアで折れたプラスチック部品の再生に使用してますが、粉よりリキッドの使用量が多く、リキッドだけ追加で購入しました。
再生品の強度は問題なく、最近ではスポーツメガネのヒンジ部分が折れたため型取くんで部品を型取り制作しましたが問題なく今のところ使用してます。
ユニソーラ・ソフト(紫外線硬化樹脂) ユニテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ユニテックユニソーラ・ソフト(紫外線硬化樹脂)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.33(6)
【特長】太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
【用途】PEタンクなど柔軟性が必要な補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
【アズワン品番】1-9842-02【材質】紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂【タイプ】ジェル状【硬度】Barcol 35【熱変形温度(℃)】105【誘電率】3.38【曲げ強度(kg/cm2)】1540【品質保持期間】約2年(冷暗所に保管)【伸長率(%)】5~6【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: プラスチック部品の補修に満足度: 3PPを含め、プラスチック全判に使えると思いましたが、そうでもないようです。ジェルなので液ダレの心配なく使えるのはよい。
アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシアロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
【用途】木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。
【主な用途】金属、木材、硬質プラスチック【成分】シアノアクリレート系【色】透明【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: プラスチックの割れの修理に満足度: 5市販のアロンアルファより速乾性がある。
トイレットペーパーホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウトイレットペーパーホルダー1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.18(28)
【材質】ステンレス【付属品】取付ねじM4×28(2本)ナイロンスリーブ(2本)、六角棒レンチ(1本)【質量(g)】320【耐荷重(kg)】5【表面処理】クロムメッキ【取付ねじ】M4×28(2本)
お客様の声
用途: プラスチック製と交換満足度: 4値段からは想像できないしっかりした作りです。蓋の部分は厚みのあるステンレス製で、高級感と耐久性があります。梱包も傷つかないよう、ポーチのような柔らかい布の袋に入っていました。ただ、トイレットペーパーを切るのに、両手が必要です。蓋を抑えないとミシン目で切ることができません。身体の不自由な方には不向きです。そのため、医院のお手洗いにはつけられませんでした。
Tスロットナット スーパーツール
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
スーパーツールTスロットナット1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
【用途】T溝テーブルにボルトを固定します。
【材質】S45C【ピッチ】並目【仕上】黒染【硬度HRC】23~31【熱処理】焼入
お客様の声
用途: マシンバイスの固定満足度: 5加工・面取とも良いと思います。 ボルト突出防止のカシメは安心です。
プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンディ・クラウンプラスチックリペアキット1セット
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.48(27)
【特長】合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
【用途】プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
【セット内容】プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書【成分】粉-アクリル樹脂
液-メチルメタクリレート
【対応材質】ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂【硬度】ヌープ硬さ:11【曲げ弾性率(kg/cm2)】2.2×10【耐熱温度(℃)】湿熱100(1気圧)【曲げ強度(kg/cm2)】6.2×10【吸水量(mg/cm2)】0.67【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.016L【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクのプラスチック部品の修理満足度: 4仕事で似たような材料を使っているので使いやすかった。
少し慣れが必要かな
もう少し価格を抑えてもらえればまた買ってもいいかな。
樹脂光沢復活剤 DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)樹脂光沢復活剤1本(50mL)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.16(62)
【特長】デリケートなバイクの外観ケア商品です。
【耐熱温度(℃)】300【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.05L【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: プラスチックパーツの保護満足度: 2評判の良い、ワコーズ・スーパーハードのOEMではないか?と聞いた事があったので購入してみました。
当方の見解では、おそらく違うと判断致しました。
ワコーズ製の方が明らかに持ちが良かったです。
ラージタイプブラインドリベット SIGNET(シグネット)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SIGNET(シグネット)ラージタイプブラインドリベット1パック
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】10個入りアルミフランジスチールシャフト
【入数(個)】10
お客様の声
用途: プラスチックの部品取り付け満足度: 5下穴が3.2mmでいいので使いやすいです。
リベットのツバが9.5mmとちょうど良いサイズです。
また購入しようと思います。
ポリカーボネート板 光
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ポリカーボネート板1枚
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.24(17)
【特長】プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
【用途】パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
【材質】ポリカーボネート【色】透明
お客様の声
用途: プラスチック部品の交換満足度: 5劣化したポストのプラの蓋に加工しました。
切断、穴あけ等、癖も無く綺麗にできました。
アクリル板に比べると少し柔らかいかなと思います。
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
販売価格(税別)
20
税込22
特価
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
マスオカOリング P(運動用、固定用) NBR
レビュー:266件のレビュー 平均満足度4.68(266)
【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
【材質】NBR(ニトリルゴム)【硬度】70±5【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】120
お客様の声
用途: 機械[部品満足度: 5沢山の種類があり非常に助かりました。
型取くん 武藤商事
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
武藤商事型取くん
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.29(31)
【特長】型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
【使用方法】(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 壊れたプラスチック製品の修理に使用しています。満足度: 4欠けたプラスチック製品成型に使用しています型を採るのに工夫が必要ですが便利に使用しています。
天然ゴム手袋 アトム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アトム天然ゴム手袋1双
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.52(23)
【特長】裏布付きで手袋の脱着がスムーズで、汗をかいたときの不快感を軽減します。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
【用途】農作業、園芸作業、土木・建設業、漁業、水産加工業
【材質(裏)】純綿【材質(表)】天然ゴム【厚さ(mm)】1.1【仕様】裏布付き【材質】・表:天然ゴム ・裏:綿【色】ブラウン【入数(双)】1【機能】柔軟性
お客様の声
用途: FRP積層や成形時に満足度: 5トワロンより安いので使っています。使い勝手は良いのですが最初のうちのゴム臭さが難点です。
溶剤を使う為、1週間程でダメになりますが仕方無いと思います。このアトム天然ゴム手袋が10双組で2000円を切れば良いのですが・・・
カップホルダー アートナップ
販売価格(税別)
719
税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アートナップカップホルダー1箱(5個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.78(9)
【材質】ポリスチレン【直径×高さ(mm)】70×65【全幅(mm)】95【入数】5【TKG品番】9-0987-0401【TKG品番(2017)】6-0870-0401
お客様の声
用途: お客様へのお茶出し用満足度: 2来客用に使用しています。食器洗いの手間がないので助かります。

プラスチック製品、プラスチック部品の修理に使う商品」に関連する商品一覧

ゴム製品のメンテナンスに使う商品

ゴム製品のメンテナンスに使う商品

ラバープロテクタント,タイヤブラックワックス