ホイールバランス調整時に使う商品

ホイールバランス調整時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ウエイト」「ホイールバランサー」などの商品を紹介します。

打ち込みウエイトスチールホイール用 ヤマテ金属
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール用1箱(10個)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.33(30)
【特長】一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
【材質】【適合】スチールホイール用
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 2ホイールの形状に夜と思いますが、打込んだときに少し浮いた感じになり、しっくり感が無いです。固定はしっかりされています。
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み1パック(60g×50個)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.17(93)
【特長】Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
【用途】乗用車のバランスウエイトとして
【タイプ】5/10g刻み【材質】【幅(mm)】約(10g/20×23)、約(5g/20×11)【厚さ(mm)】3.0(テープ部含まない)【質量(kg)】約3【表面処理】クロームメッキ【質量(1本)】60g【公差(g)】±3%
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 3粘着テープの剥離紙を剥がす時に粘着テープがはがれそうに感じられますが、何とか作業できてます。接着面をよく脱脂しないとはがれます。コスパを考えればベターかと思います。
用途: ホイールバランス調整満足度: 2鉄製ウエイトのため貼り付け時にホイールの形状に湾曲しないので、15インチ以上のホイールには使用出来るが、それ以下のサイズには隙間ができてしまう両面テープを厚くする、全て5g刻みにする、などすれば使用できるかも。
用途: ホイールバランス調整満足度: 4必要な重さにカットもしやすく、何の問題もなく使用できます。
打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用
レビュー:32件のレビュー 平均満足度3.94(32)
【特長】Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
【用途】スチールホイール用。乗用車用。
【材質】【公差(g)】±3%【ウエイト隙間寸法(mm)】約1.8~2.3
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 2見た目ウエイトの鉛の部分が錆のようなもの付いてグラム数が見にくい
もう少し表面の処理が良いといいのですが。
用途: ホイールバランス調整満足度: 5以前購入したものよりフィットして外れにくいみたいです。
打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ打ち込みウエイト スチールホイール用
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.08(12)
【用途】スチールホイール用。乗用車用。
【公差(g)】±3%【材質】【ウエイト隙間寸法(mm)】2.2~2.4
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 1噛みが甘い クリアランスがありすぎてわざわざ潰してから取り付けている。そうしないと、外れます。使い始めのころ潰さず付けていたら外れてクレームになりました。これなら板状の物の方がよい。絶対に勧められない。
用途: ホイールバランス調整時満足度: 1爪とウエイトの隙間がありすぎです。
つけるときにいちいち爪を潰して、ウエイトとの隙間を縮めないと緩くて動きます。
無駄に時間をとられて作業効率悪すぎです。
用途: ホイールバランス調整満足度: 1緩くて取れちゃう
貼付 板ウエイト ヤマテ金属
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマテ金属貼付 板ウエイト
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.60(42)
【特長】環境問題と経済性を考えた商品です。
【材質】【厚さ(mm)】4【テープ種類】両面テープ黒
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 5使いやすくコストパフォーマンスも優れているので常にこの商品を使用しています
用途: ホイールバランス調整満足度: 5安価なので気にせず使えます。貼り付け力も良いです。
バランスウエイトカッター モノタロウ
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバランスウエイトカッター1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.46(24)
【特長】貼付けウエイトの切断に最適です。 カッター刃の受け部がフラットなので切り口もキレイに切れます。
【全長(mm)】220【質量(g)】350【刃長(mm)】55【材質(グリップ)】PVC【材質(ブレード)】SK5【切断幅(mm)】55(最大)
お客様の声
用途: ホイールバランス調整時満足度: 5切れもよく使い勝手がよく便利しています。
貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ貼付けウエイト 5/10g刻み
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.74(31)
【特長】Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
【用途】乗用車のバランスウエイトとして
【材質】【公差(g)】±3%
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 5とても使いやすいです。やや接着力が弱いかと思いますが、剥がす時には楽かもしれません。しばらく様子をみながら使用していきます。
用途: ホイールバランス調整時満足度: 4使いやすいのですが、出来ればもう少し安くしてほしいです。
用途: ホイールバランス調整満足度: 4薄くってキャリパーカバーを避けてくれる。 パッケージが貧弱で崩れてしまう
打ち込みウエイト スチールホイール用 少量 モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: ホイールバランスの調整に満足度: 2打ち付けた感じもとても良いのですが、黒いまだらな汚れ?があり見た目が悪いです。不純物が混ざっているのでしょうか?そこだけちょっと不満ですね。見た目以外は問題ありません。
乾燥粒状ポリマー Equal(イコール) TIPTOP
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TIPTOP乾燥粒状ポリマー Equal(イコール)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】トラック及びバスタイヤ用に開発された乾燥粒状ポリマー。
タイヤ内部で万遍なく粒状ポリマーが動き続けることでバランスを取り続けます。
ホイールバランサーを使用しなくても、タイヤに注入するだけでバランスがとれる商品です。
タイヤ内側面全体に広がることでトレット面の消耗を軽減します。
タイヤの寿命を延ばします。
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 5前回の追伸です。
マイクロバス以上の車(16インチ)から大型でないと逆効果になる事があります。
メーカーからの注意点は、RV&乗用車は避けること。注入後、鉛のウエイトは全部外す。水分を嫌うのでエアーの水分除去に注意。(弊社は窒素です)注入は全部のタイヤに注入。(万一を考えスペアタイアにも)注入は規定量を守る。多い目は問題なしです。チューブレス、ラジアルタイアのみ。
用途: ホイールバランス調整満足度: 5マイクロバス以上の車(16インチ)から大型でないと逆効果になる事があります。
メーカーからの注意点は、RV&乗用車は避けること。注入後、鉛のウエイトは全部外す。水分を嫌うのでエアーの水分除去に注意。(弊社は窒素です)注入は全部のタイヤに注入。(万一を考えスペアタイアにも)注入は規定量を守る。多い目は問題なしです。チューブレス、ラジアルタイアのみとなっています。
用途: ホイールのバランス調整満足度: 5当社は10年以上使っています。
ホイールのバランス調整が不用になりタイヤの片減りなど無くなり長持ちします。
以前ローテーションする度にバランスを取っていた車も以後バランス調整の必要なしです。
中型以上しか使えませんがお勧めの商品です。
鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 3スチール製なので価格がもっと安くならないかな?出来れば5g/10gで60g仕様
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.33(6)
【特長】Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
【用途】アルミホイール用。乗用車用。
【材質】【公差(g)】±3%【ウエイト隙間寸法(mm)】約5.8~6.2
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 3このタイプはトヨタ・日産以外の三菱・スバル・マツダのアルミに最適です。5g~15gは狭すぎてかなり厳しいです。もう1サイズ爪幅があるとベストです。つまり、アルミ打ち込みタイプはオールマイティーなバランスウエイトは存在しません。3種類か4種類必要です。スズキ、スバル、日産・トヨタ、ホンダです。ホンダとトヨタは互換性がありますので工夫して同じウエイトで代用可能です。
44722MGHH21 ホンダ
販売価格(税別)
209
税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダ44722MGHH211個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【主な適合純正品番】44722-MGH-H21【主な適合車種(ホンダ)】CB1000R
お客様の声
用途: ホイールバランス調整時満足度: 5黒色(若干艶消し黒)バランスウエイト1個5g×3個、合計15g分が1袋に入ってます。黒色ホイールの方にはおススメ。
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マルエヌ鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs1箱(5g×1000個)
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.52(56)
【特長】高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
【質量(kg)】5【材質】耐塩防蝕加工スチール【厚さ(mm)】3.1(シール部含む)【タイプ】5g刻み
お客様の声
用途: ホイールバランス調整満足度: 5使いやすくて便利です。黒色での商品があるといいですね。
用途: ホイールバランス調整満足度: 4大容量で、プラスチックのケースに入っているので置き場所があれば縦置きの状態で使用出来るので便利です。