マフラー排気漏れに使う商品

マフラー排気漏れに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスケット シリコン 高耐熱1本(85g)
レビュー:174件のレビュー 平均満足度4.55(174)
【特長】使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。 約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。 作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。 マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。
【用途】サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適
【使用温度範囲(℃)】-54~371 (連続316℃)【色】赤茶【比重】1.03【反応形態】一液湿気硬化型脱オキシム【危険等級】【最大隙間(mm)】(充填)6【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.0817L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: マフラーの排気漏れ満足度: 5まだ200Km位しか走っていないので 丈夫さは解らないが良さそうです使いやすい。
エキゾーストマフラーガスケット KITACO
販売価格(税別)
369
税込406
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
KITACOエキゾーストマフラーガスケット
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.65(187)
【特長】マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
お客様の声
用途: マフラー排気漏れ満足度: 5純正品となんら変わりなく使用できます
耐熱アルミテープ ニトムズ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニトムズ耐熱アルミテープ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】高温個所の補強や補修に。
【用途】ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
お客様の声
用途: マフラーの排気洩れ満足度: 5厚みが有り使用しやすかった。また接着力も強力でした
ガンガムチューブ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
919
税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガンガムチューブ1本(150g)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.17(63)
【特長】チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
【用途】幅約5mmのヒビの補修に
【色】グレー【耐熱温度(℃)】700【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラー排気漏れ満足度: 5軽自動車のマフラーに穴があいていたので使用しました。
念のため数回に分けて厚めに塗りました。
手で濡れるので作業しやすいですね
一日経ったら固まり、エンジンかけても排気漏れはありません。
あとは耐久性がどれくらいなのかですね
マフラーガスケット SUN
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラー排気漏れ満足度: 5価格、商品の精度共に満足です。
マフラーパテ SOFT99
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99マフラーパテ1個(110g)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.15(40)
【特長】車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。 排気熱で硬化する熱硬化パテです。 付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。
【用途】マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満)
【付属品】ヘラ、セラミッククロス(110×200mm)【成分】ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料【トラスコ品番】754-3875【耐熱温度(℃)】1000【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラーの排気漏れ満足度: 4使いかってが良いと思います。
パテヘラや損傷あて紙も付いていているので重宝してますがホームセンターと価格が変わらないのが残念。
ガンガムアルミテープ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガンガムアルミテープ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【特長】耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
【用途】マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修
サイレンサー部の穴、亀裂
エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして
【適合】ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm
穴の場合:直径40mm以内の穴に
【テープ幅(mm)】38【基材】アルミ【テープ長さ(m)】1【厚さ】50μ【耐熱温度(℃)】-50~310【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.08L
お客様の声
用途: マフラーの排気漏れに使用満足度: 3触媒手前のエキゾーストパイプの差し込みからの排気漏れ修理に使いました。排気温度が高い場所の為一部剥がれましたがパテと併用の為今のところ排気漏れはとまってます。(説明にも耐熱温度は記載されてますので無理は承知で施工)、
どれくらいもつかは様子見です。
スティックタイプエポキシ補修剤 PERMATEX
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PERMATEXスティックタイプエポキシ補修剤1個(56g)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】スティック状のエポキシ補修剤。適量を切りよく練って補修箇所に充填します。主剤と硬化剤があらかじめ適量に配合されているので硬化不良の心配がありません。肉盛り性に優れ硬化後はドリル、ヤスリがけの他、ペイントもできます。硬化後は耐ガソリン、耐オイル性に優れます。
お客様の声
用途: マフラーの排気漏れ満足度: 4予想とおりでしたが高温に耐えれないのでその場しのぎ

マフラー排気漏れに使う商品」に関連する商品一覧

スーパーカブの排気漏れに使う商品

スーパーカブの排気漏れに使う商品

ガスケット シリコン 高耐熱,エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT