モンキーのリアハブに使うおすすめ商品

モンキーのリアハブに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ロックタイト」「ハブボルト」「ロックナット」などの商品を紹介します。

LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243
レビュー:120件のレビュー 平均満足度4.74(120)
【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。
【使用温度範囲(℃)】-55~180【粘度(mPa・s[cP])】1300~3000【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】26/5【推奨ねじ径】M6~M20【液色】【種別】中強度【主成分】嫌気性樹脂【固着時間(分)】20【その他】【推奨硬化促進剤】74717649【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【特性】耐熱性、耐油性、油面接着性【蛍光性】【危険物の性状】非水溶性【適合用途】ねじ弛み止め【主なワーク】3次元形状
お客様の声
用途: モンキーのリアハブのボルトに使用満足度: 5モンキーのリアハブのボルトが緩んだため、緩み防止用として利用しまし
た。
ハブボルト Modes
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: 日産 フェアレディZ S30 フロント用ハブボルト満足度: 5純正の打ち替えに使用しました。全く問題ありません。色がユニクロの色となりますので後ろ側の亜鉛メッキ色が違ってしまいましたがナットで見えまえんので問題ありません。安くて最高です。
(43262)ロック ナット ニッサン
販売価格(税別)
369
税込406
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: フェアレディZ S30用リアハブのロックナット満足度: 5フェアレディZ S30用リアハブのロックナットです。
ハブベアリング交換したときなどロックナットを外しますが、ロック部分があるため再使用が出来なくなります。安いので再利用なんて考え無くでも良いです。

モンキーのリアハブに使う商品」に関連する商品一覧

オートバイのリアスプロケット交換に使う商品

オートバイのリアスプロケット交換に使う商品

ソケット 6角 12.7sq,スプロケットリムーバー