リアワイパー交換に使う商品

リアワイパー交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワイパー替えゴム」「ワイパーブレード」「ワイパー」などの商品を紹介します。

替えゴム 撥水ワイパー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ替えゴム 撥水ワイパー1本
レビュー:1,760件のレビュー 平均満足度4.37(1760)
【特長】モノタロウブランドのスーパー撥水ワイパーはもちろん、各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。ビビリ、拭きムラ、スジ全て解消!
ワイパーを作動させるだけで、【特殊シリコンゴム】で超撥水コーティング。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
【タイプ】板バネ付【商品タイプ】撥水
お客様の声
用途: リヤワイパーの交換用です。満足度: 4ビビリ音も無くよくふき取れます。
リアワイパーのアームは特殊なのでいつも換えゴムを
使用しています。
用途: リヤワイパーの交換用満足度: 5とにかくコストパフォーマンスに優れています。品質も標準的なもので、必要十分です。耐久性もそれほど劣っているとは思いませんが、この価格であれば年3回交換しても元が取れます。
ワイパーブレード モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウワイパーブレード1本
レビュー:1,625件のレビュー 平均満足度4.53(1625)
【特長】根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【材質】標準ゴム(リフィール)【形状】Uクリップ【材質(本体)】スチール【適合種別】右ハンドル専用【交換方法】※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。【商品タイプ】スタンダード
お客様の声
用途: リアワイパー交換。満足度: 5商品コストも安く、素材も大変良い。今後は継続購入したい。
用途: リヤワイパーの交換満足度: 5エクストレイルT30のリアワイパー交換で使用しました。
元々付いていたのは430mmでしたが、
450mmに変更しても大丈夫そうでしたので、注文して取り付けしました。
動作確認をしましたが、問題なく使用出来ています。
20mm長くなっただけですが、拭き取り部分が増えたのは見やすくて良かったです^^
用途: リアワイパーの交換満足度: 5簡単に作業出来ました。
安く仕上がりましたので満足です。
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用
レビュー:393件のレビュー 平均満足度4.17(393)
【特長】簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
【適合】乗用車用【タイプ】板バネ付【材質(ゴム)】天然ゴム(グラファイトコーティング)【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: リヤワイパーの交換満足度: 5MC系ワゴンR 後期型のリヤ・ワイパーに使いました。
1年くらいで消耗するので、安くて助かります。
リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード モノタロウ
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード1本
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.65(291)
【特長】グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
【用途】自動車の交換用ワイパーブレードとして
【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: リアワイパーの交換満足度: 5ついていた物よりワンサイズ長い物にしてみましたが、問題なしです。
用途: リアワイパーの交換に使用満足度: 4市販品よりとても安価に済ませることができます。シボ加工が、市販品よりフラットで手六とした感じになっているので、若干見栄えが異なります。
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム1本
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.69(140)
【特長】グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
お客様の声
用途: リアワイパー 交換満足度: 5レガシィ BH5のリアワイパーを交換。
トーナメント方式ですがNWBは信頼できる。
モノタロウが一番安いと思う。
アダプタークリップ NWB(日本ワイパブレード)
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: リアワイパーの交換満足度: 5ホンダのストリート(HH3/HH4)のリアワイパーのゴムを交換しようと探したがない。このアダプタークリップを使うと 一般的なU字クリップのワイパーが使えて、選択肢がいっきに広がった。とても良い商品だと思います。
バリエーションが何種類かあるので、どの車種に使えるのかもう少し詳しく説明が欲しい。取付説明書等を閲覧できればなおよい。
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム1本
レビュー:1,349件のレビュー 平均満足度4.65(1349)
【特長】グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
お客様の声
用途: リヤワイパーの交換満足度: 2品名には(ストッパー無し)と書かれていますが、写真はストッパー有りの物です。間違って2本買ってしまいました。ご注意下さい。
用途: リヤワイパーの交換に満足度: 4古いゴムとの交換が少し面倒ですが、廉価で問題なく使えます。
用途: リヤワイパー交換満足度: 5どこよりも安く確かな物を購入出来て、大変満足です。
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパー1本
レビュー:246件のレビュー 平均満足度4.66(246)
【特長】後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
【幅(mm)】6
お客様の声
用途: リアワイパー交換満足度: 5特に問題なく満足しています、Bタイプのワイパーが初めてだったので最初
「あれ?つかないのかな」と思いましたが少し強く押し込むとパチンとはまり
私のダイハツミラl285につきました。
用途: リアワイパーの交換満足度: 3取り付けも簡単でサイズ間違わなければ数秒で作業完了です。
ものはNWBなのでしっかり拭き取りしていて樹脂部分の退色もひどくないです。
用途: リヤワイパー交換満足度: 5長さは測って分かるのですがタイプが2種類有ってどちらが合うのか暫く悩みました。
車種とか入れて特定出来る方法が有れば悩まなくて間違いなく購入出来るのではないでしょうか?
グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
FILTECグラファイトラバー(替えゴム)1本
レビュー:729件のレビュー 平均満足度4.13(729)
【特長】安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
【適合】トーナメントワイパー専用【タイプ】板バネ付【商品タイプ】グラファイト
お客様の声
用途: リアワイパーの交換満足度: 5リアワイパーはフロントより高くなるので、この替えゴムを選びました。低価格ですが問題なく使えました。
用途: リアワイパーの交換用に満足度: 3自分の確認不足のせいですが、仕様を間違えて取りつかず。価格は安いと思います。
(85242)BLADE, RR WIPER トヨタ
販売価格(税別)
949
税込1,044
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
お客様の声
用途: リアワイパー交換満足度: 5オーリスNZE-151Hのリアワイパーブレードです。トヨタの純正品のパッケージでピカピカになりました。
ゴムを変えるよりは2倍くらいの値段になりますが、思ったより安いなと思いました。
グラファイト替えゴム SHIFT
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(487種類の商品があります)
SHIFTグラファイト替えゴム1箱(10本)
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.66(59)
【特長】国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
【用途】ワイパーゴムの交換に
お客様の声
用途: リアワイパー交換時に満足度: 5リアワイパー交換時に使っていますがコストパフォーマンス最高です!
リア専用グラファイトワイパーブレード FILTEC
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
FILTECリア専用グラファイトワイパーブレード1本
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.02(41)
【特長】グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。 撥水コーティング対応。
【幅(mm)】6
お客様の声
用途: リヤワイパー交換満足度: 11年使用後のリヤワイパーと交換しました。
新品のワイパーですが交換直後からビビりがすごく
ゴムが古い物を売られたみたいです。
こんな事初めてでどうしてよいかわかりません。
購入したワイパーですが新品の製造年式が新しい物と交換していただきたいと希望します。
グラファイトワイパーブレード モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウグラファイトワイパーブレード1本
レビュー:1,048件のレビュー 平均満足度4.29(1048)
【特長】高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
【形状】Uクリップ(9×3)【適合種別】右ハンドル専用
お客様の声
用途: リヤワイパーの交換満足度: 3ゴムだけで良かったので外そうとして苦戦。
ゴムの背中の細い芯棒を曲げてしまった。
不器用な人はゴムだけを買うほうが無難かも。

リアワイパー交換に使う商品」に関連する商品一覧

ルノールーテシアのリアワイパーに使う商品

ルノールーテシアのリアワイパーに使う商品

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き,替えゴム 撥水ワイパー